Page 577 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 577

Bandes transporteuses de process
Bandes alimentaires en PVC résistantes à l’huile
Code de commande
C7293157
C7293158
C7293159
Référence Fabricant
FAB-8EOCV
FAB-8EOWV
FAW-8EOCV
Epaisseur de courroie
2 mm
2 mm
2,1 mm
Epaisseur de courroie
1,2 mm
1,7 mm
Diamètre minimum
de contre-flexion de poulie
30 mm
30 mm
30 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
30 mm
40 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
15 mm
25 mm
20 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
24 mm
24 mm
Diamètre minimum e flexion de poulie
25 mm
25 mm
25 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
15 mm
30 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
15 mm
15 mm
15 mm
Diamètre minimum de f lexion de poulie
15 mm
15 mm
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
Bandes alimentaires en silicone Rotocured
Code de
commande Référence Fabricant
C7293161 WVT-143
C7293160 WVT-140
Bandes alimentaires avec revêtement en silicone
Code de commande
C7293164
C7293163
C7293162
Référence Fabricant
WVT-226
FNI-5ER 10
FAB-5ER 10
Epaisseur de courroie
0,7 mm
0,9 mm
1 mm
Epaisseur de courroie
1,3 mm
1,3 mm
Bandes alimentaires antimicrobiennes en TPU
Code de commande
C7293165
C7293166
Référence Fabricant
FNB-6EZCT+H14
FNB-6EZWT+H14
Courroies de transmission en polyamide -série A
Habasit propose trois types de courroies de transmission de puissance s’adaptant chacune à des conditions d’utilisation et à des machines spécifiques. Elles se dinstinguent notamment par leur couche de traction. Suivant leurs caractéristiques, elles sont utilisées pour les entraînements simples à deux poulies, les entraînements tangentiels, les entraînements à plusieurs poulies, les convoyeurs à rouleaux et les transmissions de puissance double face.
Code de commande
C7067275
C7067276
C7067277
C7293214
Référence Fabricant
A-2
A-3
A-4
A-5
Epaisseur de courroie
2,7 mm
3,4 mm
5 mm
6,8 mm
Diamètre minimum
de contre-flexion de poulie
60 mm
125 mm
300 mm
450 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
60 mm
80 mm
125 mm
125 mm
300 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
40 mm
40 mm
60 mm
40 mm
100 mm
100 mm
60 mm
100 mm
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
60 mm
125 mm
300 mm
450 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
60 mm
80 mm
125 mm
125 mm
300 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
40 mm
40 mm
60 mm
40 mm
100 mm
100 mm
60 mm
100 mm
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
125 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
Prix unitaire €
*** 5 ***
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Courroies de transmission en polyamide -Surface en cuir
Code de commande
C7293216
C7293215
C7293218
C7293217
C7293219
Référence Fabricant
A-2LT
A-2LL
A-3LT
A-3LL
A-4LL
Epaisseur de courroie
2 mm
3,1 mm
3,1 mm
4 mm
6,2 mm
Courroies de transmission en polyamide -série S
Code de commande
C7067305
C7293220
C7067308
C7293221
C7293223
C7067310
C7293222
C7293224
C7293225
C7293228
C7293226
C7293229
C7293227
Référence Fabricant
S-10/15
S-140H
S-18/20
S-141H
S-250H
S-250HR
S-18/30
S-251H
S-321H
S-390H
S-33/40
S-391H
S-33/50
Epaisseur de courroie
1,5 mm
1,7 mm
2 mm
2,3 mm
2,3 mm
2,6 mm
3 mm
3 mm
3,2 mm
3,2 mm
4 mm
4 mm
5 mm
www.brammer.biz
565
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
392724 392721 392720 392717 392716 392715 392714


































































































   575   576   577   578   579