Page 576 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 576
Bandes transporteuses de process
Bandes d’étaleurs-nappeurs en TPU
Code de commande
C7293109
C7293110
Référence Fabricant
ENA-4EE
ENB-6EE
Epaisseur de courroie
0,75 mm
1 mm
Epaisseur de courroie
2,6 mm
2,6 mm
Epaisseur de courroie
2,5 mm
3,9 mm
5,6 mm
5,6 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
50 mm
50 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
100 mm
100 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
25 mm
50 mm
100 mm
100 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
50 mm
50 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
100 mm
60 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
25 mm
50 mm
100 mm
100 mm
Prix unitaire €
***
***
Prix unitaire €
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
Draps d’impression textile en TPU
Code de commande
C7293111
C7293112
Référence Fabricant
ENU-20ELBD
PB-2460
Bandes traditionnelles Ultimate
Code de commande
C7293113
C7293114
C7293115
C7293116
Référence Fabricant
UM100SC-B
UM155SC-B
UM220-G
UM220SC-B
Bandes alimentaires Cleanline
Habasit propose une large gamme de bandes transporteuses de process alimentaires, dotées de revêtements de
haute qualité, compatibles avec tous les procédés de transformation modernes des aliments. Ces bandes garantissent d’excellentes propriétés de décollement pour tous les types d’aliments collants, ainsi qu’une résistance chimique élaborée contre les agents de nettoyage usuels. Nos bandes allient performance, longévité et compatibilité totale avec les réglementations UE et FDA.
Diamètre minimum
Diamètre minimum Epaisseur de contre-flexion
de courroie de poulie
Code de
commande Fabricant
C7293118 CAB-6EB
C7293120 CNB-6EB
C7293121 CNB-6EBC
de contre-flexion
Diamètre minimum de flexion de poulie
15 mm
15 mm
15 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
20 mm
15 mm
15 mm
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Code de commande
C7293117
C7293119
C7293122
Référence Fabricant
CAB-5E
CNB-5EQ
CNB-8E
Diamètre minimum de flexion de poulie
20 mm
20 mm
50 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
10 mm
50 mm
20 mm
20 mm
20 mm
40 mm
50 mm
75 mm
Prix unitaire €
***
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
***
Prix unitaire €
***
***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
Référence
Epaisseur
de courroie de poulie
1,05 mm
1,05 mm
1,05 mm
20 mm
20 mm
20 mm
1,4 mm
1,4 mm
2 mm
Epaisseur de courroie
1,5 mm
1,6 mm
FNT-
8EEWE NNT-8EEWE1,6 mm 11
FNT-5EC
2P120/0/0
SPC25
228DD
30 mm
40 mm
70 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
20 mm
50 mm
30 mm
30 mm
30 mm
60 mm
70 mm
90 mm
Bandes alimentaires en tissu - Laminées
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre minimum Epaisseur de contre-flexion de
de courroie poulie
Code de
commande Fabricant
Référence
C7293127
C7293135
C7067293
C7293130
C7293126
C7293128
C7293136
C7293129
C7293131
C7293123
FNI-2E
T05
FNI-5E
FNT-5P
F-5EIWT
FNI-6EIC
TT59
FNT-2M
FNT-5PC
212TCW
0,35 mm
0,5 mm
0,9 mm
1,05 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,1 mm
1,3 mm
1,3 mm
1,5 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
25 mm
20 mm
20 mm
15 mm
C7293137
C7067292
C7293132
C7293133
C7067294
C7293125
C7293134
C7293124
TT99RM
FNI-12E
1,6 mm
1,8 mm
5
1,8 mm
2,5 mm
3,5 mm
Bandes alimentaires en TPO
Code de commande
C7293138
Référence Fabricant
TT124/AS/PP
Epaisseur de courroie
1,5 mm
Epaisseur de courroie
2,5 mm
3,4 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
20 mm
25 mm
24 mm
50 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
60 mm
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
50 mm
50 mm
Code de
commande Fabricant
Diamètre minimum de flexion de poulie
60 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
Bandes alimentaires non tissées
Code de
commande Référence Fabricant
C7293140 WVT-169
C7293139 Felt Top
Bandes alimentaires en PVC contact sec
25 mm
30 mm
Epaisseur de courroie
NAB-10EEWV
11
NAB-10EFDV 11 2,6 mm
NAB-10EVCV 11 3 mm
NAB-10EVDV 11 3 mm
NAB-18EFDV 11 3,5 mm
NVT-555 4,8 mm
2P120/SG White 5,1 mm
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre minimum Epaisseur de contre-flexion
de courroie de poulie
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Référence
Diamètre minimum de contre-flexion de poulie
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
120 mm
120 mm
80 mm
Diamètre minimum de flexion de poulie
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
60 mm
C7293149
C7293155
C7293150
C7293151
C7293152
C7293153
C7293154
C7293145
C7293142
NAB-5EEWV 11
NNT-8EFWE 09
NAB-8EECV 11
NAB-8EEWV 11
NAB-8EFDV 11
NAB-8EIWV
NAW-8EIWV
NAB-10EIWV 09
1 mm
1,6 mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2mm
2,5 mm
20 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
25 mm
25 mm
30 mm
50 mm
C7293143
C7293144
C7293146
C7293147
C7293148
C7293156
C7293141
2,6 mm
NAB-10EECV 112,6 mm
564
www.brammer.biz
Transmission mécanique
391570 391565 391562 391560 391559 391558 391557 391556