Page 532 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 532
Chaîne standard à rouleaux
Renold Chaîne en acier inoxydable
Les chaînes Renold Stainless Steel (acier inoxydable) offrent une excellente résistance à la corrosion pour les applications exigeant un lavage au jet d’eau.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard
54396
Code de commande C6115637 C6115638 C6115639 C6115640 C6115641 C6115642 C6115643 C6115644
Référence Fabricant 08B1SSX10FT 10B1SSX10FT 12B1SSX10FT 187900/3M 08B2SSX10FT 10B2SSX10FT 12B2SSX10FT 16B2SSX10FT
Pas, cotes pouce
1/2 “
5/8 “
3/4 “ 1“ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“
ISO
08B 10B 12B 16B 08B 10B 12B 16B
Pas, métrique 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Nombre de
rangées de maillons Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Classification DIN
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
de 10 pieds.
Diamètre de rouleau de chaine 8,51 mm
10,16 mm
12,07 mm
15,88 mm
8,51 mm
10,16 mm
12,07 mm
15,88 mm
Largeur intérieure (entre plaques intérieures) 7,75 mm
9,65 mm
11,68 mm 17,02 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm
Prix unitaire € *** *** *** 387,20 *** *** 594,01 1045,45
Renold SD - Chaîne standard
Renold SD est une chaîne de transmission de service standard. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 10 pieds.
54405
Code de commande
C6115675 C6115676 C6115677 C6115678 C6115679 C6115680 C6115681 C6115682 C6115683 C6115684 C6115685 C6115686 C6115687 C6115688
Pas, cotes pouce
3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Pas, métrique
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Nombre de
rangées de maillons
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
Classification DIN
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
Diamètre de rouleau de chaine
5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures)
4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm
Prix unitaire €
24,42 18,71 45,36 44,54
106,88 162,98 *** 48,83 58,25 75,50 120,70 213,79 *** ***
54404
Prix unitaire € *** *** *** *** 115,51 232,61 319,29 *** *** *** *** 347,65 544,14 902,65
5
Renold A&S - Chaîne standard
Les chaînes Renold A&S sont des chaînes de transmission polyvalentes haut-de-gamme. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 10 pieds.
Code de commande C6115660 C6115661 C6115662 C6115663 C6115664 C6115665 C6115667 C6115668 C6115669 C6115670 C6115671 C6115672 C6115673 C6115674
Pas, cotes pouce
3/8 “
1/2 “
5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “ 3/8 “ 1/2 “ 5/8 “ 3/4 “ 1“ 1-1/4 “ 1-1/2 “
ISO
06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A 06A 08A 10A 12A 16A 20A 24A
Pas, métrique 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm
Nombre de
rangées de maillons Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Classification DIN
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
Diamètre de rouleau de chaine 5,08 mm
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
5,08 mm
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures) 4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
18,9 mm
25,22 mm
4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
18,9 mm
25,22 mm
520
www.brammer.biz
Transmission mécanique