Page 531 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 531

Chaîne standard à rouleaux
Renold Hydro-Service - Chaîne résistant à la corrosion
Les chaînes Renold Hydro-Service résistent à la corrosion et ont la même résistance mécanique qu’une chaîne en acier standard.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 5 mètres.
Code de commande
C6115598
C6115599
C6115600
C6115601
C6115602
C6115603
C6115604
C6115606
C6115607
C6115608
C6115609
C6115610
C6115611
C6115612
Référence Fabricant
06B1HSX5M
08B1HSX5M
10B1HSX5M
12B1HSX5M
16B1HSX5M
20B1HSX5M
24B1HSX5M
06B2HSX5M
08B2HSX5M
10B2HSX5M
12B2HSX5M
16B2HSX5M
20B2HSX5M
24B2HSX5M
Pas, cotes
pouce ISO
3/8 “ 06B
1/2 “ 08B
5/8 “ 10B
3/4 “ 12B
1“ 16B
1-1/4 “ 20B
1-1/2 “ 24B
3/8 “ 06B
1/2 “ 08B
5/8 “ 10B
3/4 “ 12B
1“ 16B
1-1/4 “ 20B
1-1/2 “ 24B
Pas, métrique
9,525 mm
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
9,525 mm
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
Nombre de
rangées de maillons
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Classification DIN
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
54391
Diamètre de rouleau de chaine
6,35 mm
8,51 mm
10,16 mm
12,07 mm
15,88 mm
19,05 mm
25,4 mm
6,35 mm
8,51 mm
10,16 mm
12,07 mm
15,88 mm
19,05 mm
25,4 mm
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures)
5,72 mm
7,75 mm
9,65 mm
11,68 mm
17,02 mm
19,56 mm
25,4 mm
5,72 mm
7,75 mm
9,65 mm
11,68 mm
17,02 mm
19,56 mm
25,4 mm
Prix unitaire €
334,30
527,41
***
751,76
897,84
1677,55
***
667,40
***
1382,17
1176,66
***
***
***
Renold Synergy - Chaîne à haute performance
Les chaînes Renold Synergy sont les seules chaînes à haute performance sur le marché, l’emportant sur toutes les autres.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 5 mètres.
54393
Diamètre de rouleau de chaine
6,35 mm
8,51 mm
10,16 mm
12,07 mm
15,88 mm
19,05 mm
25,4 mm
6,35 mm
8,51 mm
10,16 mm
12,07 mm
15,88 mm
19,05 mm
25,4 mm
Code de commande
C6115613
C6115614
C6115615
C6115616
C6115617
C6115618
C6115619
C6115620
C6115621
C6115622
C6115623
C6115624
C6115625
C6115626
Référence Fabricant
GY06B1X5M
GY08B1X5M
GY10B1X5M
GY12B1X5M
GY16B1X5M
GY20B1X5M
GY24B1X5M
GY06B2X5M
GY08B2X5M
GY10B2X5M
GY12B2X5M
GY16B2X5M
GY20B2X5M
GY24B2X5M
Pas, cotes
pouce ISO
3/8 “ 06B
1/2 “ 08B
5/8 “ 10B
3/4 “ 12B
1“ 16B
1-1/4 “ 20B
1-1/2 “ 24B
3/8 “ 06B
1/2 “ 08B
5/8 “ 10B
3/4 “ 12B
1“ 16B
1-1/4 “ 20B
1-1/2 “ 24B
Pas, métrique
9,525 mm
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
9,525 mm
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
Nombre de
rangées de maillons
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Classification DIN
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures)
5,72 mm
7,75 mm
9,65 mm
11,68 mm
17,02 mm
19,56 mm
25,4 mm
5,72 mm
7,75 mm
9,65 mm
11,68 mm
17,02 mm
19,56 mm
25,4 mm
Prix unitaire €
287,67
293,82
363,88
435,41
766,30
1201,72
1821,71
582,90
646,42
800,53
957,89
1685,86 5 2626,75
4660,32
Renold Syno - Chaîne sans maintenance
Les chaînes Renold Syno ne nécessitent pas de maintenance pour les applications dans lesquelles la lubrification est difficile ou impossible.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 10 pieds.
Code de commande
C6115627
C6115628
C6115629
C6115630
C6115633
C6115634
C6115635
C6115636
Référence Pas, cotes Fabricant pouce ISO
08B1SNX10FT1/2 “ 08B
10B1SNX10FT5/8 “ 10B
12B1SNX10FT3/4 “ 12B
110488/3M 1 “ 16B
08B2SNX10FT1/2 “ 08B
10B2SNX10FT5/8 “ 10B
12B2SNX10FT3/4 “ 12B
16B2SNX10FT1 “ 16B
Pas, métrique
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
Nombre de rangées de maillons
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Classification DIN
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
DIN 8187
54395
Diamètre de rouleau de chaine
8,51 mm
10,16 mm
12,07 mm
15,88 mm
8,51 mm
10,16 mm
12,07 mm
15,88 mm
Largeur intérieure (entre plaques intérieures)
7,75 mm
9,65 mm
11,68 mm
17,02 mm
7,75 mm
9,65 mm
11,68 mm
17,02 mm
Prix unitaire €
151,13
167,15
215,43
303,05
400,86
496,43
594,01
1045,45
www.brammer.biz
519
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   529   530   531   532   533