Page 534 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 534

Chaîne standard à rouleaux | Pièces et accessoires de chaîne
Renold Syno - Chaîne sans maintenance
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 10 pieds.
54412
Prix unitaire €
219,58 226,45 374,76 435,28 583,73 601,94 824,48 957,63
Code de commande
C6115718 C6115719 C6115720 C6115721 C6115722 C6115723 C6115724 C6115725
Pas, cotes
pouce ISO
1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A
Pas, métrique
12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm
Nombre de
rangées de maillons
Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex
Classification DIN
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
Diamètre de rouleau de chaine
7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures)
7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm
Les chaînes Renold Syno ne nécessitent pas de maintenance pour les applications dans lesquelles la lubrification est difficile ou impossible.
1“
16A 25,4 mm
Renold Chaîne en acier inoxydable
Les chaînes Renold Stainless Steel (acier inoxydable) offrent une excellente résistance à la corrosion pour les applications exigeant un lavage au jet d’eau.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 10 pieds.
63426
Code de commande
C6138373
C6138374
C6138375
C6138376
C6138377
C6138378
C6138379
C6138380
Pas, cotes
pouce ISO
1/2 “ 08A
5/8 “ 10A
3/4 “ 12A
1“ 16A
1/2 “ 08A
5/8 “ 10A
3/4 “ 12A
Pas, métrique
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
25,4 mm
12,7 mm
15,875 mm
19,05 mm
Nombre de
rangées de maillons
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Classification DIN
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
DIN 8188
Diamètre de rouleau de chaine
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures)
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
Prix unitaire €
212,15
235,67
299,63
992,57
***
***
***
***
1“
16A 25,4 mm
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
5
Renold Roll-Ring - Tendeur de chaîne
Code de commande
C0800692
C0800984
C0800985
C0801058
C0801059
C0801060
C0801610
C0801611
C0801615
C0802932
C0802933
C0802934
C0803606
C0803607   1“
Diamètre de cercle primitif
76,5 mm 91,1 mm 109 mm 102,1 mm 121,5 mm 137,5 mm 128,4 mm 148 mm 170 mm 155 mm 182,2 mm 207,5 mm 207 mm 245,8 mm 303,7 mm
Le tendeur Roll-Ring est un nouveau tendeur de chaîne ne nécessitant pas de maintenance et facile à installer.
54398
Prix unitaire €
Pas, cotes pouce
ISO
08A 06B 06B 08B 08B 08B 10B 10B 10B 12B 12B 12B 16B 16B
Pas, métrique
8 mm 9,525 mm 9,525 mm 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm 15,875 mm 15,875 mm 15,875 mm 19,05 mm 19,05 mm 19,05 mm 25,4 mm 25,4 mm 31,75 mm
Classification DIN
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
Nombre de dents
30
30
36
26
30
34
26
30
34
26
30
34
26
30 138,50 30 204,85
8 mm 3/8 “ 3/8 “ 1/2 “ 1/2 “ 1/2 “ 5/8 “ 5/8 “ 5/8 “ 3/4 “ 3/4 “ 3/4 “ 1“
80,71 82,06 80,31 65,28 70,68 85,21 79,98 91,52 98,44
113,75 111,93 132,14 118,38
C0804504
1-1/4 “ 20B  
522
www.brammer.biz
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   532   533   534   535   536