Page 533 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 533
Chaîne standard à rouleaux
Chaînes de transmission Renold - Chaîne standard
Les chaînes de transmission Renold comportent des douilles et des rouleaux robustes conçus pour résister à l’usure et à la fatigue afin de donner une durée de vie maximum en service.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 10 pieds.
54402
Code de commande C6115646 C6115647 C6115648 C6115649 C6115650 C6115651 C6115652 C6115653 C6115654 C6115655 C6115656 C6115657 C6115658 C6115659
Pas, cotes
pouce ISO 3/8 “ 06A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A 1-1/4 “ 20A 1-1/2 “ 24A 3/8 “ 06A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A
Pas, métrique 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Nombre de
rangées de maillons Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Classification DIN
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
Diamètre de rouleau de chaine 5,08 mm
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
5,08 mm
7,92 mm
10,16 mm
11,91 mm
15,88 mm
19,05 mm
22,23 mm
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures) 4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
18,9 mm
25,23 mm
4,68 mm
7,85 mm
9,4 mm
12,57 mm
15,75 mm
18,9 mm
25,23 mm
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures)
4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm
Prix unitaire € 74,53 74,18 93,20 100,63 177,10 258,62 429,60 169,66 169,88 165,85 223,96 371,15 517,28 859,18
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1-1/4 “ 1-1/2 “
20A 31,75 mm 24A 38,1 mm
Renold Hydro-Service - Chaîne résistant à la corrosion
Les chaînes Renold Hydro-Service résistent à la corrosion et ont la même résistance mécanique qu’une chaîne en acier standard.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 10 pieds.
54408
Diamètre de rouleau de chaine
5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Code de commande
C6115689 C6115690 C6115691 C6115692 C6115693 C6115694 C6115696 C6115697 C6115698 C6115699 C6115700 C6115701 C6115702 C6115703
Pas, cotes
pouce ISO
3/8 “ 06A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A 1-1/4 “ 20A 1-1/2 “ 24A 3/8 “ 06A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A
Pas, métrique
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Nombre de
rangées de maillons
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
Classification DIN
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
1-1/4 “ 1-1/2 “
20A 31,75 mm 24A 38,1 mm
Renold Synergy - Chaîne à haute performance
5
Les chaînes Renold Synergy sont les seules chaînes à haute performance sur le marché, l’emportant sur toutes les autres.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 10 pieds.
54411
Diamètre de rouleau de chaine
5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm 5,08 mm 7,92 mm 10,16 mm 11,91 mm 15,88 mm 19,05 mm 22,23 mm
Code de commande
C6115704 C6115705 C6115706 C6115707 C6115708 C6115709 C6115710 C6115711 C6115712 C6115713 C6115714 C6115715 C6115716 C6115717
Pas, cotes
pouce ISO
3/8 “ 06A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A 1-1/4 “ 20A 1-1/2 “ 24A 3/8 “ 06A 1/2 “ 08A 5/8 “ 10A 3/4 “ 12A 1“ 16A
Pas, métrique
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Nombre de
rangées de maillons
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
Classification DIN
DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188 DIN 8188
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures)
4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm 4,68 mm 7,85 mm 9,4 mm 12,57 mm 15,75 mm 18,9 mm 25,22 mm
Prix unitaire €
114,36 190,67 203,79 249,28 333,16 500,92 831,86 295,82 355,21 413,63 517,34 827,72
1154,57 1913,34
1-1/4 “ 1-1/2 “
20A 31,75 mm 24A 38,1 mm
www.brammer.biz
521
Transmission mécanique
Les images sont données à titre d’illustration uniquement