Page 530 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 530

Chaîne standard à rouleaux
Chaînes de transmission Renold SD - Chaîne standard
Renold SD est une chaîne de transmission de service standard. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 5 mètres.
Code de commande
C6115584 C6115585 C6115586 C6115587 C6115588 C6115589 C6115590 C6115591 C6115592 C6115593 C6115594 C6115595 C6115596 C6115597
Référence Fabricant
SD06B1X5M SD08B1X5M SD10B1X5M SD12B1X5M SD16B1X5M SD20B1X5M SD24B1X5M SD06B2X5M SD08B2X5M SD10B2X5M SD12B2X5M SD16B2X5M SD20B2X5M SD24B2X5M
Pas, cotes
pouce ISO
3/8 “ 06B
1/2 “ 08B
5/8 “ 10B
3/4 “ 12B
1“ 16B
1-1/4 “ 20B
1-1/2 “ 24B
3/8 “ 06B
1/2 “ 08B
5/8 “ 10B
3/4 “ 12B
1“ 16B
1-1/4 “ 20B 31,75 mm   1-1/2 “ 24B 38,1 mm  
54389
Prix unitaire €
41,16 49,61 *** 84,72 182,55 *** *** 89,13 99,22 135,30 169,45 *** *** ***
54388
Prix unitaire €
98,16
92,02 110,76 132,53 233,25 363,43 644,78 230,35 209,87 243,82 309,85 547,36
1343,77 2384,09
Pas, métrique
Nombre de
rangées de maillons
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
Classification DIN
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
Diamètre de rouleau de chaine
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Renold A&S - Chaîne standard
Les chaînes Renold A&S sont des chaînes de transmission polyvalentes haut-de-gamme. Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 5 mètres.
Code de commande
C6115569 C6115570 C6115571 C6115572 C6115573 C6115574 C6115575 C6115576 C6115578 C6115579 C6115580 C6115581 C6115582 C6115583
Référence Fabricant
AR06B1X5M AR08B1X5M AR10B1X5M AR12B1X5M AR16B1X5M AR20B1X5M AR24B1X5M AR06B2X5M AR08B2X5M AR10B2X5M AR12B2X5M AR16B2X5M AR20B2X5M AR24B2X5M
Pas, cotes
pouce ISO
3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B 1-1/4 “ 20B 1-1/2 “ 24B 3/8 “ 06B 1/2 “ 08B 5/8 “ 10B 3/4 “ 12B 1“ 16B
Pas, métrique
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Nombre de
rangées de maillons
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
Classification DIN
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
Diamètre de rouleau de chaine
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
5
1-1/4 “ 1-1/2 “
20B 31,75 mm 24B 38,1 mm
Chaînes de transmission Renold - Chaîne standard
Les chaînes de transmission Renold comportent des douilles et des rouleaux robustes conçus pour résister à l’usure et à la fatigue afin de donner une durée de vie maximum en service.
Le prix indiqué correspond à une longueur standard de 5 mètres.
Code de commande
C6115554 C6115555 C6115556 C6115557 C6115558 C6115560 C6115561 C6115562 C6115563 C6115564 C6115565 C6115566 C6115567 C6115568
Référence Pas, cotes Fabricant pouce ISO
10038/5M 3/8 “ 06B 08B1X5M 1/2 “ 08B 10B1X5M 5/8 “ 10B 12B1X5M 3/4 “ 12B 16B1X5M 1“ 16B 20B1X5M 1-1/4 “ 20B 24B1X5M 1-1/2 “ 24B 14038/5M 3/8 “ 06B 08B2X5M 1/2 “ 08B 10B2X5M 5/8 “ 10B 12B2X5M 3/4 “ 12B 16B2X5M 1“ 16B
Pas, métrique
9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm 31,75 mm 38,1 mm 9,525 mm 12,7 mm 15,875 mm 19,05 mm 25,4 mm
Nombre de
rangées de maillons
Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Simplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex Duplex
Classification DIN
DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187 DIN 8187
Diamètre de rouleau de chaine
6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm 6,35 mm 8,51 mm 10,16 mm 12,07 mm 15,88 mm 19,05 mm 25,4 mm
Largeur intérieure
(entre plaques intérieures)
5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm 5,72 mm 7,75 mm 9,65 mm 11,68 mm 17,02 mm 19,56 mm 25,4 mm
54387
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
20B2X5M 1-1/4 “ 24B2X5M 1-1/2 “
20B 31,75 mm 24B 38,1 mm
518
www.brammer.biz
Transmission mécanique


































































































   528   529   530   531   532