Page 242 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 242
Joints pour arbre tournant
3
Code de commande
C0393182
C0399511
C0392872
C0393183
C0400061
C0399363
C0398662
C6094909
C0392770
C0397713
C0395487
C0393484
C0393187
C0393188
C0404259
C0396261
C0393190
C0404260
C0404261
C0393191
C0393193
C0395489
C0393194
C0393195
C0400118
C0403563
C0403780
C0399590
C0393196
C0751088
C0398443
C0398434
C0399277
C0393237
C0398601
C0403768
C0394975
C0399382
C0400261
C0392703
C0402350
C0393201
C0394977
C0393202
C0393203
C0395049
C0393205
C0403564
C0394979
C0402976
C0393206
C0399184
C0403609
C0403066
C0410504
C0399452
C0392831
C0393209
C0393210
C0395490
C0395154
C0395050
C0393211
C0395385
C0399260
C0903729
C0402351
C0393957
d1 (mm)
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
d2 (mm)
36
37
37
37
40
42
42
42
42
42
42
47
47
50
52
37
41
42
47
47
47
47
52
52
35
36
38
38
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
42
42
42,5
42,5
43
45
45
45
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
50
50
52
52
52
52
b (mm)
7
7
7
7
6
7
7
7
7
10
10
7
10
10
8
7
10
10
6
7
10
10
8
10
6
8
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
8
8
7
8
8
8
10
8
8
10
7,5
7,5
8
5
7
7
7
7
7
7
9
10
10
10
10
10
10
7
7
7
7
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BAU2
BAUM2SLX7
BAUM2SLX7
BAU3
BABSL05
BAUM3X7
BAFUD2X7
BABSL05
B1U3
BASL
B2U3
BAU3
BAU3
BA
BA
BAD
BAD
BAUD2
BA
BA
BAFG
B2
BA
BA
B1FOF
BAUD1FX7
BAUM2X7
BAUM2SLX7
BAU2
B1U3
BAB2SL05
BAB2SL05
BAUM3X7
BASL
BAFUD2X7
BAB2SL
B1
BABSL05
BAB2SL
B1
BAU3SLX2
BA
B1
BASL
BA
B1
BAD
BAUD1FX7
B1U3
BAUM3SLX7
BA
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
B2PT
B1
BADFGSL
BAU3
B2
B1SL
B1
BAU3
B2U3
BAUM3X7
BAUM3SLX1
BAU3SLX27
B1U3
Marque de la matière
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
7,71
24,40
17,25
10,17
14,47
25,42
7,67
28,29
7,80
15,17
23,94
16,96
5,86
6,07
18,92
12,61
16,04
11,24
12,43
17,71
5,42
8,70
13,28
18,92
8,38
6,17
15,44
16,98
14,97
9,97
42,94
14,06
39,13
17,25
15,69
19,72
14,31
24,33
7,43
16,22
17,63
13,63
13,58
14,12
12,81
13,58
8,08
10,40
12,57
26,95
16,96
31,98
19,10
17,71
15,75
111,82
12,95
19,49
17,71
8,70
12,67
13,67
17,71
18,59
22,89
20,04
10,13
16,06
230
www.brammer.biz
Joints