Page 240 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 240

Joints pour arbre tournant
3
Code de commande
C0399394
C0403924
C0403825
C0392827
C0393158
C0403740
C0403569
C0393159
C0398182
C0398439
C0393160
C0395143
C0399214
C0403770
C0393952
C0394969
C0393161
C0393162
C0393163
C0393270
C0399376
C0400252
C0396239
C0393164
C0393165
C0395480
C0393954
C0404149
C0393166
C0395481
C0395842
C0398293
C0404117
C0398472
C0392855
C0399228
C0410282
C0409570
C0403113
C0404128
C0393167
C0403962
C0393168
C0404257
C0403533
C0409809
C0410311
C0394971
C0399609
C0404031
C0393169
C0399447
C0394972
C0398619
C0394973
C0399259
C0399588
C0404018
C0403792
C0397710
C0398789
C0399448
C0392891
C0410062
C0395041
C0393170
C0392789
C0398186
d1 (mm)
22
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
d2 (mm)
47
47
47
47
47
52
62
40
40
42
47
32
35
35
35
36
36
36
37
37
40
40
40
40
42
42
47
47
50
52
32
32
33
35
35
35
35
35
35
35
35
36
36
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
b (mm)
7
7
7
7
10
10
10
8
10
10
10
7
7
7
7
6
7
9
7
7
7
7
7
10
10
10
7
10
10
12
5
7
6
6
6
7
7
7
7
7
8
6
7
5
6
6
7
7
7
7
7
7
7
5
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
9
9
10
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
BAUM3SLX7
BAU3SLX2
BAU2X2
B1
BAU3
BAUM3SLX7
BAU2SLX2
BAU3
BAFUD2X7
BAU3
BA
B1SL
BAUM3X7
BAU3X2
B1
B1
BASL
BAU3
BAU3
B1
BAUM3SLX7
BABSL
BA
BAU3
BA
B2U3
BA
BAU3X2
BAU3
B2U3
B1OF
B1FUD1SL
BAFUD1X7
BABSL05
BABSL05
BAUM2X7
BAUM2SLX7
BAU2X2
BAU2SLX2
B1FUD2
BAU2
BAB2SL0,5
BA
BAUD
BABSL05F
BAB2SL05
BAU3X2
B1U3
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
B2PT
B1
BAFUD1X27
B1
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
BABSL05
BAB3SL05
B2PT
B1U3
BAU3SLX2
B1U3
BAU3SL2
B2U3
BAFUD2X7
Marque de la matière
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
24,74
19,49
17,71
21,43
10,32
15,33
17,31
15,69
15,69
9,16
8,68
9,94
25,43
14,40
17,40
8,59
17,25
9,72
8,47
13,29
40,96
19,05
15,69
14,07
9,98
15,56
15,06
15,91
12,43
19,88
10,31
17,40
13,69
34,57
18,09
12,67
32,16
14,30
15,85
17,40
14,40
14,44
15,69
10,60
34,82
15,80
15,69
10,10
28,68
36,31
13,34
95,10
15,93
15,02
18,92
22,87
20,84
15,69
17,25
19,12
23,44
94,62
18,92
17,02
13,38
9,70
10,76
14,14
228
www.brammer.biz
Joints


































































































   238   239   240   241   242