Page 243 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 243

Joints pour arbre tournant
Code de commande
C0395027
C0393212
C0395386
C0395492
C0393213
C0395493
C0402352
C0393215
C0395494
C0395495
C0399262
C0403119
C0403539
C0404023
C0399453
C0404129
C0398193
C0403055
C0403105
C0399851
C0392857
C0395203
C0399261
C0403118
C0403821
C0404021
C0404235
C0398294
C0398007
C0409653
C0394980
C0399591
C0399454
C0404323
C0393220
C0393222
C0396049
C0404002
C0399074
C0399379
C0409574
C0403063
C0404227
C0399455
C0396277
C2539197
C0393223
C0395797
C0397607
C0393276
C0398602
C0395388
C0395155
C0395051
C0403019
C0398325
C2325959
C0395496
C0399278
C3205056
C0410107
C0399456
C0398005
C0404262
C0398136
C0393232
C0398329
C0393231
d1 (mm)
28
28
28
28
28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
d2 (mm)
52
52
52
52
55
62
72
43
47
52
40
40
40
40
40
40
40
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
44
45
45
45
45
45
45
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
b (mm)
9
10
10
12
9
12
10
7
10
10
7
7
7
7
7
7
8
5,7
5,7
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
10
7
7
8
8
10
13
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
10
10
10
10
8
8
10
10
7
7
7
7
7
8
9
10
10
10
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
B2
BAU3
B2U3
B2FG
BA
B2FG
BAU3X27
BAU3
B2
B2
BAUM2X7
BAUM2SLX7
BAU2X2
BAU2SLX2
B2PT
B1U2X2
BAFUD2SL1X7
BAU1X2
BAU1SLX2
BABSL05
BABSL05
B1
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU2SLX2
BAB2SL
B1FUD2SL
B1FUD2
BAU2SLX2
B1U3
BAUM3SLX7
B2PT
BAUDSL
BAD
BAU3
BAU3SL
BAU2X2
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3SLX2
BAU2X2
BASL
B2PT
B1U3
BAU3SLX2
BAU3
B2
B1U3SL
B1
BAFUD2X7
B2U3
B1U3SL
B1U3
BAUM3SLX7
BAFUD2X7
BA
B2
BAUM3X7
BAU3X2
BAB2SL05
B2PT
B1FUD2
BA
B2FUD2
BAU3
BAFUD2SLX7
BAD
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
19,88
16,14
19,88
18,39
15,05
15,59
18,23
5,44
18,59
19,88
28,63
29,26
11,04
15,59
94,62
15,62
16,30
16,04
14,12
35,39
12,81
***
29,31
35,74
16,04
17,63
20,14
8,34
19,38
17,63
13,70
41,81
99,16
16,90
6,65
16,04
12,37
17,71
42,77
46,24
19,49
17,71
***
95,65
6,20
19,49
16,02
10,27
14,18
10,31 3 17,71
17,35
14,18
6,13
29,69
9,39
17,71
17,19
23,27
17,71
15,73
105,09
17,91
5,12
18,59
16,96
18,40
12,43
www.brammer.biz
231
Joints


































































































   241   242   243   244   245