Page 241 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 241

Joints pour arbre tournant
Code de commande
C0395382
C0395042
C0403735
C0404258
C0403733
C0404234
C0403112
C0399193
C0403096
C0399449
C0398090
C0392950
C0398187
C0393171
C0395482
C0395043
C0395144
C0395044
C0393233
C0395045
C0393172
C0399610
C0393234
C0393173
C0393175
C0399850
C0392856
C0399109
C0400421
C0403095
C0403115
C0399450
C0398637
C0398250
C0393176
C0399900
C0398220
C0398610
C0393177
C0396112
C0398221
C0398252
C0398251
C0399589
C0393178
C0395485
C0399276
C0403788
C2852960
C0403836
C0399451
C0392881
C0398253
C0393179
C0398254
C0398222
C0398192
C0398223
C0398255
C0398224
C0395153
C0399970
C0402349
C0393180
C0399979
C0395486
C0404226
C0393271
d1 (mm)
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
d2 (mm)
40
40
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42,9
42,9
43
45
45
45
46
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
50
50
50
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
62
62
62
62
62
35
35
b (mm)
10
10
6
6
6
6
7
7
7
7
7
9
10
10
10
10
10
10
9,5
9,5
10
7
10
10
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
8
8
9
10
10
10
10
10
10
7
10
12
7
7
7
7
7
7
7
8
8
9
10
10
10
12
12
7
7
10
10
12
7
7
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
B2U3
B1U3
BAUM1SLX21
BAU2
BAU1SLX2
BAB2SL
BAUSLX2
BAUM3X7
BAU3X2
B2PT
B1FUD2
B2U3
BAFUD2X7
BADFG
B2U3
B1U3
B1SL
B1D
BA
B1
BAD
BAUM3X7
BAU3SL2
BA
BAU3
BABSL05
BABSL05
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
B2PT
B1FUD2SL
B1FUD2
BAD
B1FUD2SL
B2FUD2
BAFUD2X7
BAD
B2SL
B2FUD2
B1FUD2SL
B1FUD2
BAUM3SLX7
BAFG
B2FG
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
B2PT
B1U3SL
B1FUD2
BAD
B1FUD2
B2FUD2
BAFUD2X7
B2FUD2
B1FUD2
B2FUD2
B1U3SL2
BAUM3X7
BAU3SLX27
BAU3
BAD
B2FG
BAUD1SL
B1U2
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
Prix unitaire €
12,93
6,92
20,36
11,24
17,63
19,53
17,63
29,07
16,04
101,50
14,98
8,87
11,22
13,84
9,75
5,55
11,47
13,58
16,04
12,57
10,40
23,85
10,56
14,32
10,97
27,96
17,83
40,05
35,34
17,71
19,49
105,50
12,60
10,10
14,06
14,18
18,59
16,96
17,71
18,59
7,63
12,60
5,72
12,17
7,40
11,65
19,34
49,47
18,92
20,67 3 91,87
16,06
8,65
11,93
16,06
19,88
13,26
15,29
16,06
14,80
14,85
41,93
23,32
22,46
5,61
23,55
15,85
11,29
www.brammer.biz
229
Joints


































































































   239   240   241   242   243