Page 244 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 244

Joints pour arbre tournant
3
Code de commande
C0398077
C0398135
C0398137
C0395156
C3360837
C0760849
C0399266
C0399592
C0403840
C0404022
C0399219
C0398086
C0396081
C0396140
C0398168
C0403925
C0398027
C0398167
C0398657
C0398164
C0393235
C0398055
C0398163
C0403042
C0404045
C0403110
C0393236
C0398003
C0395053
C0393238
C0395498
C0393239
C0394981
C0399267
C0404081
C0403839
C0403109
C0398633
C0398225
C0398028
C0398226
C0393240
C0398227
C0398258
C0398452
C0400271
C0409811
C0403791
C0403761
C0398072
C0403567
C0396635
C0399364
C0402306
C0404263
C0394982
C0396543
C0393244
C0403762
C0410410
C0398505
C0410412
C0392717
C0399268
C0399512
C0410053
C0399978
C0399457
d1 (mm)
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
31
31,75
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
d2 (mm)
50
50
50
50
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
55
55
55
55
55
55
56
56
60
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
72
72
72
72
72
72
42
44,45
42
42
42
42
44
45
45
45
45
47
47
47
47
47
47
47
b (mm)
10
10
12
12
6
6
7
7
7
7
7
7
8
9
9
10
10
10
10
10
12
12
12
7
7
7
10
10
12
10
12
10
6
7
7
7
7
7
9
10
10
12
12
12
8
10
10
10
10
10
8
6,35
7
7
7
7
8
6
7
7
7
6
6
7
7
7
7
8
Type/profil de joint d’étanchéité de la marque
B2FUD2
B1FUD2
B2FUD2
B1U3SL2
BAUM1SLX21
BAU1SLX2
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3SLX2
BAU2X2
BAB2SL0,5
B1FUD2
BAU3
B2SL
B2FUD2
BAU3SLX2
BAFUD2X7
B2FUD2
B1FUD2SL
B1FUD2
BA
B2FUD2
B1FUD2
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
BAU3SL
BAD
B1FG
BAU3
B2FG
BAFG
B1U2
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
BAU3SLX2
B1FUD2SL
B2FUD2
BAFUD2X7
B2FUD2
BAU3
B2FUD2
B1FUD2
B1U3
BAUM3X7
BAU3X2
BAU3SLX2
BAD
B2FUD2
BAUD2FX7
BABSL05
BAUM2X7
BAUM2SLX7
BA
B1
BABSL15
BA
BAUD2SL
BAU3X2
B1FUD2
BAB2SL05
BAB2SL05
BAUM3X7
BAUM3SLX7
BAU3X2
B1FUD2
B2PT
Marque de la matière
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
72 NBR 902
75 FKM 595
72 NBR 902
75 FKM 585
75 FKM 585
72 NBR 902
72 NBR 902
PTFE F56101
Prix unitaire €
11,20
6,63
10,65
16,33
21,93
14,61
41,39
33,96
20,82
18,92
22,52
6,12
6,40
19,88
14,00
20,82
18,14
18,39
22,88
9,59
5,64
19,88
16,06
29,38
18,92
20,82
20,82
15,05
***
8,48
16,56
11,38
7,51
29,74
35,91
22,46
18,64
11,94
17,52
22,46
18,11
15,70
15,53
19,02
22,02
22,61
16,00
28,61
6,12
27,27
5,24
13,08
39,98
12,30
14,40
5,60
13,11
12,86
17,63
16,04
17,11
27,46
20,76
15,41
18,15
17,71
18,91
111,34
232
www.brammer.biz
Joints


































































































   242   243   244   245   246