Page 218 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 218

Vis à billes (complètes)
Code de
commande Référence Fabricant
Diamètre extérieur (D;Dg)
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
75 mm
Pas de vis
20 mm
32 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Charge dyn. de base
19000 N
16300 N
29000 N
33800 N
32200 N
Charge statique de base
51500 N
43900 N
76200 N
89900 N
96200 N
Charge statique de base
4790 N
3010 N
5860 N
5860 N
3610 N
3610 N
10200 N
10200 N
8730 N
8730 N
18500 N
18500 N
11700 N
11700 N
11700 N
11700 N
23600 N
32300 N
14600 N
14600 N
14600 N
14600 N
Charge statique de base
6730 N
10800 N
9720 N
25800 N
14200 N
36300 N
70300 N
40600 N
92200 N
102000 N
164000 N
147000 N
205000 N
293000 N
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
C6126338
C6126339
C6126341
C6126340
C6126342
PR3220
LPR3232
LPR4040
PR4010
LPR5050
NSK Vis à billes roulées de précision série PSS
• Extrémités d’arbre finies permettant l’utilisation d’une unité de support NSK
• Large gamme de pas et diamètres disponibles Ø6 à Ø25 ; pas de 5 à pas de 60 • Degré élevé de précision C5 avec précharge
• Bruit faible du fait du système de recirculation de butée
• Série grande vitesse ; jusqu’à 300 m/min
• Délais de livraison courts car article en stock
Code de commande
C6126343
C6126344
C6126345
C6126346
C6126347
C6126348
C6126349
C6126350
C6126351
C6126352
C6126353
C6126354
C6126355
C6126356
C6126357
C6126358
C6126359
C6126360
C6126361
C6126362
C6126363
C6126364
Référence Fabricant
PSS1005
PSS1010
PSS1205
PSS1210
PSS1220
PSS1230
PSS1505
PSS1510
PSS1520
PSS1530
PSS2005
PSS2010
PSS2020
PSS2030
PSS2040
PSS2060
PSS2505
PSS2510
PSS2520
PSS2525
PSS2530
PSS2550
Diamètre extérieur (D;Dg)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Pas de vis
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Charge dyn. de base
2390 N
1970 N
3200 N
3200 N
2150 N
2150 N
5460 N
5460 N
5070 N
5070 N
8790 N
8790 N
5900 N
5900 N
5900 N
5900 N
9760 N
12800 N
6560 N
6560 N
6560 N
6560 N
Charge dyn. de base
3780 N
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
12800 N
31800 N
13500 N
35700 N
38100 N
53500 N
49600 N
59500 N
99900 N
NSK Vis à billes roulées série RNCT
2
• Arbre et écrou interchangeables – combinaison aléatoire possible
• Prix abordable pour précision raisonnable Ct10
• L’usinage d’extrémité d’arbre peut être effectué selon les exigences du client • Large gamme de pas et diamètres disponibles
• Délais de livraison courts car article en stock
Code de commande
C1439711
C1439713
C1439714
C4665864
C1439716
C1439718
C4665874
C4665878
C4431571
C4665884
C1439721
C2308000
C3612038
C2308004
Référence Fabricant
RNCT1003A3.5
RNCT1404A3.5S
RNCT1405A2.5S
RNCT1808A3.5S
RNCT2005A2.5S
RNCT2505A5S
RNCT2510A5S
RNCT2806A5S
RNCT3210A5S
RNCT3610A5S
RNCT4010A7S
RNCT4512A5S
RNCT5010A7S
RNCT5016A5S
Diamètre extérieur (D;Dg)
10 mm
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Pas de vis
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
5 mm
10 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
16 mm
206
www.brammer.biz
Guidage linéaire
96578 96571


































































































   216   217   218   219   220