Page 217 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 217
Vis à billes (complètes)
NSK Vis à billes roulées série RNFTL
Code de commande
C6126433
C1439742
C2308066
C2364103
C1439743
C1439744
C1439746
C4665960
C4665962
C1439748
C2308074
C2141693
C6126411
C2308078
C1439754
C2355835
C4665983
C1439756
C2308083
C2141694
C4665992
C1439759
C2308088
C2141695
C2141696
C3770470
C4666005
Référence Fabricant
RNFTL1003A3.5S
RNFTL1006A2.5S
RNFTL1208A2.5S
RNFTL1212A3
RNFTL1404A3.5S
RNFTL1405A2.5S
RNFTL1610A2.5S
RNFTL1616A3S
RNFTL1808A3.5S
RNFTL2005A2.5S
RNFTL2010A2.5S
RNFTL2020A3S
RNFTL2505A2.5S
RNFTL2510A2.5S
RNFTL2510A5S
RNFTL2525A3S
RNFTL2806A2.5S
RNFTL2806A5S
RNFTL3210A5S
RNFTL3232A3S
RNFTL3610A2.5S
RNFTL3610A5S
RNFTL4010A7S
RNFTL4040A3S
RNFTL4512A5S
RNFTL5010A7S
RNFTL5016A5S
Diamètre extérieur (D;Dg)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Pas de vis
3 mm
6 mm
8 mm
12 mm
4 mm
5 mm
10 mm
16 mm
8 mm
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
10 mm
25 mm
6 mm
6 mm
10 mm
32 mm
10 mm
10 mm
10 mm
40 mm
12 mm
10 mm
16 mm
Charge dyn. de base
3780 N
2830 N
3730 N
3360 N
5370 N
5260 N
5660 N
4880 N
13200 N
6360 N
10900 N
701 N
12800 N
17500 N
31800 N
10500 N
7430 N
13500 N
35700 N
15300 N
21000 N
38100 N
53500 N
14400 N
49600 N
59500 N
99900 N
Prix Charge statique de base unitaire €
6730 N *** 4810 N *** 6560 N *** 6270 N *** 10800 N *** 9720 N *** 11500 N *** 9650 N *** 25800 N *** 14200 N *** 21800 N *** 15400 N *** 36300 N *** 35200 N *** 70300 N *** 24100 N *** 20300 N *** 40600 N *** 92200 N *** 37100 N *** 51000 N *** 102000 N *** 164000 N *** 61600 N *** 147000 N *** 205000 N *** 293000 N ***
NSK Vis à billes roulées série RNSTL
• Arbre et écrou interchangeables – combinaison aléatoire possible
• Prix abordable pour précision standard Ct10
• L’usinage d’extrémité d’arbre peut être effectué selon les exigences du client
• Large gamme de pas et diamètres disponibles • Délais de livraison courts car article en stock
Code de commande
C2308096
C2947959
C2308098
C5086045
C2308100
C4666014
C2496749
C6126412
C4666018
C4666020
C2308105
C2308106
C2308107
C6126413
Référence Fabricant
RNSTL1404A3.5S
RNSTL1405A2.5S
RNSTL1808A3.5S
RNSTL2005A2.5S
RNSTL2010A2.5S
RNSTL2505A2.5S
RNSTL2510A5S
RNSTL2806A2.5S
RNSTL2806A5S
RNSTL3210A2.5S
RNSTL3210A5S
RNSTL3610A2.5S
RNSTL3610A5S
RNSTL4512A2.5S
Diamètre extérieur (D;Dg)
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
45 mm
Pas de vis
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Charge dyn. de base
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
10900 N
7070 N
31800 N
7430 N
13500 N
19700 N
35700 N
21000 N
38100 N
49600 N
Prix Charge statique de base unitaire €
10800 N ***
9720 N ***
25800 N ***
14200 N ***
21800 N ***
18200 N ***
70300 N ***
20300 N ***
40600 N ***
46100 N ***
92200 N *** 2 51000 N ***
102000 N ***
147000 N ***
NSK Vis à billes roulées de précision série PR - LPR
• Large gamme de pas et diamètres disponibles Ø12 à Ø50; pas de 5 à pas de 50 • Dimensions conformes à la norme DIN 69051
• Bonne précision avec précharge Ct7
• Bruit faible du fait du système de recirculation de butée
• Série grande vitesse ; jusqu’à 150 m/min
• Extrémités d’arbre brutes ; l’usinage peut être effectué selon les exigences du client • Unité de lubrification NSK K1TM disponible en option
• Délais de livraison courts car article en stock
Code de
commande Référence Fabricant
Diamètre extérieur (D;Dg)
24 mm
28 mm
28 mm
36 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Pas de vis
5 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
25 mm
10 mm
Charge dyn. de base
3200 N
5460 N
5460 N
8790 N
8790 N
9890 N
15700 N
12800 N
11000 N
19000 N
Charge statique de base
5860 N
10200 N
10200 N
18500 N
18500 N
21600 N
40900 N
32300 N
27500 N
51500 N
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
C6126328
C6126329
C6126330
C6126331
C6126332
C6126333
C6126334
C6126335
C6126336
C6126337
PR1205
PR1505
PR1510
PR2005
PR2010
LPR2020
PR2505
PR2510
LPR2525
PR3210
www.brammer.biz
205
Guidage linéaire
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
96570 97025 97024