Page 219 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 219
Vis à billes (complètes)
NSK Vis à billes roulées série RNFBL
Code de commande
C2308005
C2308006
C2308007
C2308008
C2308009
C2308010
C2308011
C1439722
C2308012
C2308013
C4665896
C2308015
C6126409
C2308016
C3745627
C2308018
C2308019
C6126410
Référence Fabricant
RNFBL1006A2.5S
RNFBL1208A2.5S
RNFBL1404A3.5S
RNFBL1405A2.5S
RNFBL1808A3.5S
RNFBL2005A2.5S
RNFBL2010A2.5S
RNFBL2505A2.5S
RNFBL2505A5S
RNFBL2510A2.5S
RNFBL2510A5S
RNFBL2806A2.5S
RNFBL2806A5S
RNFBL3210A2.5S
RNFBL3210A5S
RNFBL3610A2.5S
RNFBL3610A5S
RNFBL4010A5S
Diamètre extérieur (D;Dg)
10 mm
12 mm
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
Pas de vis
6 mm
8 mm
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
10 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Pas de vis
12 mm
12 mm
20 mm
16 mm
16 mm
32 mm
32 mm
32 mm
20 mm
20 mm
40 mm
40 mm
40 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
32 mm
32 mm
64 mm
64 mm
40 mm
40 mm
80 mm
80 mm
50 mm
50 mm
Pas de vis
3 mm
6 mm
8 mm
12 mm
4 mm
5 mm
10 mm
16 mm
8 mm
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
10 mm
25 mm
Charge dyn. de base
1830 N
3730 N
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
10900 N
7070 N
12800 N
17500 N
31800 N
7430 N
13500 N
19700 N
35700 N
21000 N
38100 N
40100 N
Charge dyn. de base
3740 N
6780 N
6730 N
5430 N
9860 N
4600 N
5430 N
9860 N
7810 N
14200 N
6610 N
7810 N
14200 N
11700 N
21200 N
9870 N
11700 N
21200 N
17100 N
31000 N
17100 N
31000 N
27200 N
49300 N
27200 N
49300 N
40600 N
73700 N
Charge dyn. de base
3780 N
2830 N
3730 N
3360 N
5370 N
5260 N
5660 N
4880 N
13200 N
6360 N
10900 N
701 N
12800 N
17500 N
31800 N
10500 N
Charge statique de base
4810 N
6560 N
10800 N
9720 N
25800 N
14200 N
21800 N
18200 N
36300 N
35200 N
70300 N
20300 N
40600 N
46100 N
92200 N
51000 N
102000 N
116000 N
Charge statique de base
6640 N
13300 N
12300 N
10400 N
20800 N
8460 N
10400 N
20800 N
16500 N
33000 N
13600 N
16500 N
33000 N
25800 N
51500 N
21200 N
25800 N
51500 N
40500 N
81000 N
40500 N
81000 N
67900 N
136000 N
67900 N
136000 N
106000 N
212000 N
Charge statique de base
6730 N
4810 N
6560 N
6270 N
10800 N
9720 N
11500 N
9650 N
25800 N
14200 N
21800 N
15400 N
36300 N
35200 N
70300 N
24100 N
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 2 ***
*** ***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
NSK Vis à billes roulées série RNFCL
Code de commande
C4450618
C2308026
C2308023
C2528312
C4665904
C4450619
C2308031
C4665906
C2355830
C1439726
C4665912
C2308038
C4665914
C2283420
C1439730
C2308043
C4665921
C2308047
C2308049
C0159314
C3348478
C1439731
C4665932
C3745604
C3745661
C4130632
C2308063
C4665936
Référence Fabricant
RNFCL1212A3
RNFCL1616A6
RNFCL1520A3S
RNFCL1616A3S
RNFCL1616A6S
RNFCL1632A2S
RNFCL1632A3S
RNFCL1632A6S
RNFCL2020A3S
RNFCL2020A6S
RNFCL2040A2S
RNFCL2040A3S
RNFCL2040A6S
RNFCL2525A3S
RNFCL2525A6S
RNFCL2550A2S
RNFCL2550A3S
RNFCL2550A6S
RNFCL3232A3S
RNFCL3232A6S
RNFCL3264A3S
RNFCL3264A6S
RNFCL4040A3S
RNFCL4040A6S
RNFCL4080A3S
RNFCL4080A6S
RNFCL5050A3S
RNFCL5050A6S
Diamètre extérieur (D;Dg)
12 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
NSK Vis à billes roulées série RNFTL
Code de commande
C6126433
C1439742
C2308066
C2364103
C1439743
C1439744
C1439746
C4665960
C4665962
C1439748
C2308074
C2141693
C6126411
C2308078
C1439754
C2355835
Référence Fabricant
RNFTL1003A3.5S
RNFTL1006A2.5S
RNFTL1208A2.5S
RNFTL1212A3
RNFTL1404A3.5S
RNFTL1405A2.5S
RNFTL1610A2.5S
RNFTL1616A3S
RNFTL1808A3.5S
RNFTL2005A2.5S
RNFTL2010A2.5S
RNFTL2020A3S
RNFTL2505A2.5S
RNFTL2510A2.5S
RNFTL2510A5S
RNFTL2525A3S
Diamètre extérieur (D;Dg)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
14 mm
14 mm
16 mm
16 mm
18 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
www.brammer.biz
207
Guidage linéaire
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
97024 97023 96579