Page 216 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 216
Vis à billes (complètes)
NSK Vis à billes roulées série RNCT
• Arbre et écrou interchangeables – combinaison aléatoire possible
• Prix abordable pour précision raisonnable Ct10
• L’usinage d’extrémité d’arbre peut être effectué selon les exigences du client • Large gamme de pas et diamètres disponibles
• Délais de livraison courts car article en stock
Code de commande
C1439711
C1439713
C1439714
C4665864
C1439716
C1439718
C4665874
C4665878
C4431571
C4665884
C1439721
C2308000
C3612038
C2308004
Diamètre extérieur (D;Dg)
10 mm
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
32 mm
36 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Référence Fabricant
RNCT1003A3.5
RNCT1404A3.5S
RNCT1405A2.5S
RNCT1808A3.5S
RNCT2005A2.5S
RNCT2505A5S
RNCT2510A5S
RNCT2806A5S
RNCT3210A5S
RNCT3610A5S
RNCT4010A7S
RNCT4512A5S
RNCT5010A7S
RNCT5016A5S
Pas de vis
3 mm
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
5 mm
10 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
10 mm
16 mm
Pas de vis
6 mm
8 mm
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
10 mm
5 mm
5 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Pas de vis
12 mm
12 mm
20 mm
16 mm
16 mm
32 mm
32 mm
32 mm
20 mm
20 mm
40 mm
40 mm
40 mm
25 mm
25 mm
50 mm
50 mm
50 mm
32 mm
32 mm
64 mm
64 mm
40 mm
40 mm
80 mm
80 mm
50 mm
50 mm
Charge statique de base
6730 N
10800 N
9720 N
25800 N
14200 N
36300 N
70300 N
40600 N
92200 N
102000 N
164000 N
147000 N
205000 N
293000 N
Charge statique de base
4810 N
6560 N
10800 N
9720 N
25800 N
14200 N
21800 N
18200 N
36300 N
35200 N
70300 N
20300 N
40600 N
46100 N
92200 N
51000 N
102000 N
116000 N
Charge statique de base
6640 N
13300 N
12300 N
10400 N
20800 N
8460 N
10400 N
20800 N
16500 N
33000 N
13600 N
16500 N
33000 N
25800 N
51500 N
21200 N
25800 N
51500 N
40500 N
81000 N
40500 N
81000 N
67900 N
136000 N
67900 N
136000 N
106000 N
212000 N
NSK Vis à billes roulées série RNFBL
Charge dyn. de base
3780 N
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
12800 N
31800 N
13500 N
35700 N
38100 N
53500 N
49600 N
59500 N
99900 N
Charge dyn. de base
Code de commande
C2308005
C2308006
C2308007
C2308008
C2308009
C2308010
C2308011
C1439722
C2308012
C2308013
C4665896
C2308015
C6126409
C2308016
C3745627
C2308018
C2308019
C6126410
Référence Fabricant
RNFBL1006A2.5S
RNFBL1208A2.5S
RNFBL1404A3.5S
RNFBL1405A2.5S
RNFBL1808A3.5S
RNFBL2005A2.5S
RNFBL2010A2.5S
RNFBL2505A2.5S
RNFBL2505A5S
RNFBL2510A2.5S
RNFBL2510A5S
RNFBL2806A2.5S
RNFBL2806A5S
RNFBL3210A2.5S
RNFBL3210A5S
RNFBL3610A2.5S
RNFBL3610A5S
RNFBL4010A5S
Diamètre extérieur (D;Dg)
10 mm
12 mm
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
1830 N
3730 N
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
10900 N
7070 N
12800 N
17500 N
31800 N
7430 N
13500 N
19700 N
35700 N
21000 N
38100 N
40100 N
Charge dyn. de base
3740 N
6780 N
6730 N
5430 N
9860 N
4600 N
5430 N
9860 N
7810 N
14200 N
6610 N
7810 N
14200 N
11700 N
21200 N
9870 N
11700 N
21200 N
17100 N
31000 N
17100 N
31000 N
27200 N
49300 N
27200 N
49300 N
40600 N
73700 N
NSK Vis à billes roulées série RNFCL
2
Code de commande
C4450618
C2308026
C2308023
C2528312
C4665904
C4450619
C2308031
C4665906
C2355830
C1439726
C4665912
C2308038
C4665914
C2283420
C1439730
C2308043
C4665921
C2308047
C2308049
C0159314
C3348478
C1439731
C4665932
C3745604
C3745661
C4130632
C2308063
C4665936
Référence Fab- ricant
RNFCL1212A3
RNFCL1616A6
RNFCL1520A3S
RNFCL1616A3S
RNFCL1616A6S
RNFCL1632A2S
RNFCL1632A3S
RNFCL1632A6S
RNFCL2020A3S
RNFCL2020A6S
RNFCL2040A2S
RNFCL2040A3S
RNFCL2040A6S
RNFCL2525A3S
RNFCL2525A6S
RNFCL2550A2S
RNFCL2550A3S
RNFCL2550A6S
RNFCL3232A3S
RNFCL3232A6S
RNFCL3264A3S
RNFCL3264A6S
RNFCL4040A3S
RNFCL4040A6S
RNFCL4080A3S
RNFCL4080A6S
RNFCL5050A3S
RNFCL5050A6S
Diamètre exté- rieur (D;Dg)
12 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
204
www.brammer.biz
Guidage linéaire
97023 96579 96578