Page 220 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 220

Vis à billes (complètes) | Écrous (vis à billes)
Code de commande
C4665983
C1439756
C2308083
C2141694
C4665992
C1439759
C2308088
C2141695
C2141696
C3770470
C4666005
Référence Fabricant
RNFTL2806A2.5S
RNFTL2806A5S
RNFTL3210A5S
RNFTL3232A3S
RNFTL3610A2.5S
RNFTL3610A5S
RNFTL4010A7S
RNFTL4040A3S
RNFTL4512A5S
RNFTL5010A7S
RNFTL5016A5S
Diamètre extérieur (D;Dg)
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
45 mm
50 mm
50 mm
Pas de vis
6 mm
6 mm
10 mm
32 mm
10 mm
10 mm
10 mm
40 mm
12 mm
10 mm
16 mm
Pas de vis
4 mm
5 mm
8 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
12 mm
Charge dyn. de base
7430 N
13500 N
35700 N
15300 N
21000 N
38100 N
53500 N
14400 N
49600 N
59500 N
99900 N
Charge dyn. de base
5370 N
5260 N
13200 N
6360 N
10900 N
7070 N
31800 N
7430 N
Charge statique de base
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
20300 N
40600 N
92200 N
37100 N
51000 N
102000 N
164000 N
61600 N
147000 N
205000 N
293000 N
NSK Vis à billes roulées série RNSTL
Code de commande
C2308096
C2947959
C2308098
C5086045
C2308100
C4666014
C2496749
C6126412
C4666018
C4666020
C2308105
C2308106
C2308107
C6126413
Référence Fabricant
RNSTL1404A3.5S
RNSTL1405A2.5S
RNSTL1808A3.5S
RNSTL2005A2.5S
RNSTL2010A2.5S
RNSTL2505A2.5S
RNSTL2510A5S
RNSTL2806A2.5S
RNSTL2806A5S
RNSTL3210A2.5S
RNSTL3210A5S
RNSTL3610A2.5S
RNSTL3610A5S
RNSTL4512A2.5S
Diamètre extérieur (D;Dg)
14 mm
14 mm
18 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
28 mm
28 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
45 mm
13500
19700
35700
21000
38100
49600
N
N
N
N
N
N
Charge statique de base
10800 N
9720 N
25800 N
14200 N
21800 N
18200 N
70300 N
20300 N
40600 N
46100 N
92200 N
51000 N
102000 N
147000 N
NSK Vis à billes rectifiées
• Dimensions conformes à la norme DIN 69051
• Extrémités d’arbre brutes ; l’usinage peut être effectué selon
les exigences du client
• Large gamme de pas et diamètres disponibles Ø32 à Ø63;
pas de 5 à pas de 20
Diamètre extérieur (D;Dg)
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
63 mm
•
• • •
Capacité de charge importante associé à un design compact de l’écrou
Degré élevé de précision C5 avec précharge
Délais de livraison courts car article en stock
Idéal pour le changement de pièces des machines-outils
2
Code de commande
C6126232
C6126233
C6126234
C6126235
C6126236
C6126237
C6126238
C6126239
C6126241
Référence Fabricant
DS3205
DS3210
DS3220
DS4005
DS4010
DS4020
DS5010
DS5020
DS6310
Pas de vis
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
20 mm
10 mm
20 mm
10 mm
Charge dyn. de base
21900 N
23800 N
23800 N
28000 N
42200 N
48000 N
77300 N
56000 N
88100 N
Charge statique de base
52900 N
51500 N
51500 N
78400 N
89900 N
93300 N
183000 N
109000 N
244000 N
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
208
www.brammer.biz
Guidage linéaire
97026
97025


































































































   218   219   220   221   222