Page 215 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 215

Vis à billes (complètes)
NSK Vis à billes roulées de précision série PR - LPR
• Large gamme de pas et diamètres disponibles Ø12 à Ø50; •
Série grande vitesse ; jusqu’à 150 m/min
Extrémités d’arbre brutes ; l’usinage peut être effectué selon les exigences du client
Unité de lubrification NSK K1TM disponible en option Délais de livraison courts car article en stock
pas de 5 à pas de 50
• Dimensions conformes à la norme DIN 69051
• Bonne précision avec précharge Ct7
• Bruit faible du fait du système de recirculation de butée
•
• •
Pas de
5 mm
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
5 mm
10 mm
25 mm
10 mm
20 mm
32 mm
40 mm
40 mm
50 mm
Code de commande
C6126328
C6126329
C6126330
C6126331
C6126332
C6126333
C6126334
C6126335
C6126336
C6126337
C6126338
C6126339
C6126341
C6126340
C6126342
Référence Fabricant
PR1205
PR1505
PR1510
PR2005
PR2010
LPR2020
PR2505
PR2510
LPR2525
PR3210
PR3220
LPR3232
LPR4040
PR4010
LPR5050
Diamètre extérieur (D;Dg)
24 mm
28 mm
28 mm
36 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
63 mm
63 mm
75 mm
vis
Charge dyn. de base
3200 N
5460 N
5460 N
8790 N
8790 N
9890 N
15700 N
12800 N
11000 N
19000 N
19000 N
16300 N
29000 N
33800 N
32200 N
Charge statique de base
5860 N
10200 N
10200 N
18500 N
18500 N
21600 N
40900 N
32300 N
27500 N
51500 N
51500 N
43900 N
76200 N
89900 N
96200 N
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
NSK Vis à billes roulées de précision série PSS
• Extrémités d’arbre finies permettant l’utilisation d’une unité de support NSK
• Large gamme de pas et diamètres disponibles Ø6 à Ø25 ; pas de 5 à pas de 60 • Degré élevé de précision C5 avec précharge
• Bruit faible du fait du système de recirculation de butée • Série grande vitesse ; jusqu’à 300 m/min
• Délais de livraison courts car article en stock
Code de commande
C6126343
C6126344
C6126345
C6126346
C6126347
C6126348
C6126349
C6126350
C6126351
C6126352
C6126353
C6126354
C6126355
C6126356
C6126357
C6126358
C6126359
C6126360
C6126361
C6126362
C6126363
C6126364
Référence Fabricant
PSS1005
PSS1010
PSS1205
PSS1210
PSS1220
PSS1230
PSS1505
PSS1510
PSS1520
PSS1530
PSS2005
PSS2010
PSS2020
PSS2030
PSS2040
PSS2060
PSS2505
PSS2510
PSS2520
PSS2525
PSS2530
PSS2550
Diamètre extérieur (D;Dg)
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Pas de vis
5 mm
10 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
5 mm
10 mm
20 mm
30 mm
40 mm
60 mm
5 mm
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Charge dyn. de base
2390 N
1970 N
3200 N
3200 N
2150 N
2150 N
5460 N
5460 N
5070 N
5070 N
8790 N
8790 N
5900 N
5900 N
5900 N
5900 N
9760 N
12800 N
6560 N
6560 N
6560 N
6560 N
Charge statique de base
4790 N
3010 N
5860 N
5860 N
3610 N
3610 N
10200 N
10200 N
8730 N
8730 N
18500 N
18500 N
11700 N
11700 N
11700 N
11700 N
23600 N
32300 N
14600 N
14600 N
14600 N
14600 N
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
*** 2 ***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
203
Guidage linéaire
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
96571
96570


































































































   213   214   215   216   217