Page 214 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 214

Glissières
Accessoires de systèmes de guidage linéaire HB
HB, cages linéaires à billes
Code de commande
C6151040 C6151041 C6151042 C6151043
Guidages linéaires Accessoires HG
Référence Fabricant
HB2515 HB3020 HB3023 HB4025
DW
2,5 mm 3 mm
3 mm
4 mm
b
15 mm 20 mm 23 mm 25 mm
b
10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
b
10,5 mm 17 mm 24 mm
b
24 mm 40 mm 55 mm
b
15,5 mm 25 mm 34 mm
b
10 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
lk
3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
C
3330 N 5350 N 5350 N 7630 N
Longueur du rouleau
6,3 mm 9,8 mm 13,8 mm 17,8 mm
C
29400 N 69800 N 109900 N
C
50500 N 112800 N 188400 N
C
35700 N 79700 N 133200 N
C
21400 N 26200 N 36900 N 40300 N 62900 N 82700 N
Co
3040 N 5000 N 5000 N 62200 N
Prix unitaire €
*** *** *** ***
Prix unitaire €
*** *** *** ***
Prix unitaire €
*** *** ***
Prix unitaire €
*** *** ***
Prix unitaire €
*** *** ***
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** ***
Code de commande
C6151044 C6151045 C6151046 C6151047
Guidages linéaires Accessoires HR
Référence Fabricant
HG10 HG15 HG20 HG25
DW
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
DW
5 mm 7 mm 10 mm
HR, cages à rouleaux cylindriques
Code de commande
C6151051 C6151053 C6151049
Guidages linéaires Accessoires HR..-ZW
Référence Fabricant
HR50 HR70 HR100
lk
3000 mm 3000 mm 3000 mm
lk
3000 mm 3000 mm 3000 mm
lk
3000 mm 3000 mm 3000 mm
lk
1000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
Co
50800 N 114200 N 174200 N
Co
101600 N 228400 N 348300 N
Co
71900 N 161500 N 246300 N
Co
68700 N 88900 N 138100 N 133500 N 209400 N 268700 N
Code de commande
C6151052 C6151054 C6151050
Guidages linéaires Accessoires HRW
Référence Fabricant
HR50-ZW HR70-ZW HR100-ZW
DW
5 mm 7 mm 10 mm
DW
5 mm 7 mm 10 mm
2
HRW, cages à rouleaux cylindriques
Code de commande
C6151056 C6151057 C6151055
Référence Fabricant
HRW50 HRW70 HRW100
Guidages linéaires Accessoires HW
HG, cages linéaires à aiguilles avec amortissement
HR..-ZW, cages à rouleaux cylindriques
HW, cages linéaires à aiguilles en équerre
Code de commande
C6151058 C6151059 C6151060 C6151061 C6151062 C6151063
Référence Fabricant
HW10 HW15 HW16 HW20 HW25 HW30
DW
2 mm
2 mm
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
202
www.brammer.biz
Guidage linéaire
86160 86159 86158 86157 86156 86155


































































































   212   213   214   215   216