Page 213 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 213
Glissières
Guidages linéaires Accessoires BF
BF, cages linéaires à aiguilles
Code de commande
C1431267 C6154035 C6151005 C6154036 C0179638 C2362852 C6151004 C3593002
Référence Prix
Guidages linéaires Accessoires FF
FF, cages linéaires à aiguilles
Guidage linéaire
Code de commande
C1432358 C1432361 C1432364 C1432366
Référence Fabricant
FF 2010 0-2 FF 2515 0-2 FF 3020 0-2 FF 3525 0- 2
DW
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
lke
32 mm 45 mm 60 mm 75 mm
C0
61900 N 92300 N 133200 N 177300 N
Co
123700 N 184600 N 266500 N 654700 N
Guidages linéaires Accessoires FF..-ZW
FF..-ZW, cages linéaires à aiguilles
Code de commande
C1432359 C1432362 C1432365 C1432368
Référence Fabricant
FF2025-ZW
FF 2535 ZW 0-2 FF 3045 ZW 0-2 FF 3555 ZW 0-2
DW
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
b
25 mm 35 mm 45 mm 55 mm
b
C
Guidages linéaires Accessoires FFW
FFW, cages linéaires à aiguilles en équerre
Code de commande
C1432371 C2904089 C6151032
Référence Fabricant
FFW2535 FFW3045 FFW3555
20,5 mm 26 mm 31,5 mm
b
10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
LW
45 60 75
Guidages linéaires Accessoires H
H, cages linéaires métalliques à aiguilles
2
Fabricant
BF3020 BF5015 BF5023 BF5032 BF7028 BF7035 BF12022 BF12040
DW
3 mm 5 mm 5 mm 5 mm 7 mm 7 mm 12 mm 12 mm
b
10 mm 15 mm 20 mm 25 mm
b
20 mm 15 mm 23 mm 32 mm 28 mm 35 mm 22 mm 40 mm
LW
6,8 mm 9,8 mm 13,8 mm 17,8 mm
LW
6,8 mm 9,8 mm 13,8 mm 17,8 mm
lK
6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm
C
21300 N 32700 N 47800 N 64700 N
36600 N 56000 N 81900 N 110900 N
mm mm mm
C
21600 N 35800 N 51900 N 68200 N
unitaire € *** *** *** *** *** *** *** ***
Prix unitaire €
1,45 1,60 1,77 1,95
Prix unitaire €
3,18 3,83 3,25
***
Prix unitaire €
3,27 3,38 ***
Prix unitaire €
*** *** *** ***
Code de Référence commande Fabricant
C6151033 H10 C3593317 H15 C2905647 H20 C6151036 H25
DW
2 mm 2,5 mm 3 mm 3,5 mm
lk
4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm
C0
62800 N 103800 N 148000 N 190000 N
Guidages linéaires Accessoires H..-ZW
H..-ZW, cages linéaires à aiguilles
Code de commande
C6151034 C6151035 C6151037 C6151038 C6151039
Référence Prix
Fabricant DW
H19-ZW 2 mm H24-ZW 2 mm H34-ZW 2,5 mm H44-ZW 3 mm H55-ZW 3,5 mm
b
19,2 mm 24 mm 33,5 mm 44 mm 55 mm
lk
3500 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm
C
30300 N 37000 N 5700 N 88900 N 117000 N
unitaire € *** *** *** *** ***
www.brammer.biz
201
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
86154 86153 85596 85596 85595 85560