Page 212 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 212
Autres | Rails de guidage
Axes LFZ
Axes LFZ, axes cylindr. pour galets à billes LFR
Code de commande
C1436481 C1436128 C1436483 C1436129 C1436473 C1436119 C1436475 C1436120 C1436476 C1436125 C2282015 C2279771 C1436478 C1436126 C2282569 C2281440 C1436480 C1436127 C2286066 C2276854 C2286067 C2281996
Référence Fabricant
LFZ 5
LFE 5-0,5
LFZ 8
LFE08-1
LFZ 12
LFE 12-1
LFZ 12/M12 LFE 12-1/M12 LFZ 15
LFE 15-1
LFZ 12X45 A1 LFE 12X45 A1 LFZ 20X67 A1 LFE 20X67 A1 LFZ 25X82 A1 LFE 25X82 A1 LFZ 30X95 A1 LFE 30X95 A1 LFZ 40X107 A1 LFE 40X107 A1 LFZ 40X115 A1 LFE 40X115 A1
d
5 mm
8 mm 8 mm 12 mm 12 mm 12 mm
15 mm 15 mm 12 mm
20 mm
25 mm 40 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 40 mm
G1 G2
M4
M4
M8
M8 M8 x 0.75 M10
M10 M12
M12
M12
M12
M10x1.5 M10x1.5 M16x1.5 M16x1.5 M20x1.5 M20x1.5 M24x1,5 M24x1,5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5 M30x1.5
L
19,5 mm 20,5 mm 28,3 mm 33,2 mm 43 mm 50 mm 50,8 mm 57 mm 50,8 mm 57 mm 50 mm 50 mm 75 mm 75 mm 92 mm 92 mm 107 mm 107 mm 117 mm 117 mm 125 mm 125 mm
L1 DK
W
3 mm
13 mm
17 mm
17 mm
19 mm
17 mm 17 mm 27 mm 27 mm 36 mm 36 mm 41 mm 41 mm 46 mm 46 mm 46 mm 46 mm
Prix unitaire €
14,58 *** 5,29 *** 8,52 *** 13,24 *** 13,44 *** 20,73 *** 36,05 *** 34,85 *** 52,97 *** 99,60 *** 111,00 ***
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** ***
20.5 mm 32.5 mm 50 mm 57 mm 57 mm
10 mm
20 mm 20 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm
Rails de guidage MVZ
Rails de guidage M
2
Rails de guidage MVZ, rails de guidage avec guidage forcé de la cage ; version protégée contre la corrosion possible
Code de Référence commande Fabricant
C6151528 MVZ3015 C6151529 MVZ4020 C6151530 MVZ5025 C6151531 MVZ6035 C6151532 MVZ7040 C6151533 MVZ8050
Hauteur totale
30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm
Largeur totale
15 mm 20 mm 25 mm 35 mm 40 mm 50 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
600 mm 1000 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm 1300 mm
Rails de guidage M, rails M avec cage linéaire à aiguilles en équerre ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C6151475 C6151476 C6151477 C6151478 C6151480 C6151479 C6151481 C6151483 C6151482
Référence Prix
Fabricant H
M3015 15,5 mm M4020 22,5 mm M4525 22,5 mm M5025 28 mm M6535 33 mm M6035 35 mm M7040 40 mm M8550 42 mm M8050 45 mm
B
15 mm 20 mm 25 mm 25 mm 35 mm 35 mm 40 mm 50 mm 50 mm
l
600 mm 1000 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm
unitaire € *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
Rails de guidage V
Rails de guidage V, rails V avec cage linéaire à aiguilles en équerre ; version protégée contre la corrosion possible
Code de Référence commande Fabricant
C6151699 V3015 C6151700 V4020 C6151701 V4525 C6151702 V5025 C6151703 V6035 C6151704 V6535 C6151705 V7040 C6151706 V8050 C6151707 V8550
H
10,5 mm 13,5 mm 14 mm 17 mm 20 mm 20 mm 24 mm 26 mm 26 mm
B
15 mm 20 mm 25 mm 25 mm 35 mm 35 mm 40 mm 50 mm 50 mm
l
600 mm 1000 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm
200
www.brammer.biz
Guidage linéaire
110344 110203 110270 110809