Page 208 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 208
Chariots
Chariots LFLL..-SF
Chariots LFLL..-SF, chariot côté palier libre, sans jeu
Code de commande
C2287716 C2292046
Référence Fabricant
LFLL32-SF LFLL52-SF
Hauteur du système
32,5 mm 45 mm
Largeur totale (T)
80 mm 120 mm
Longueur hors tout
90 mm 100 mm
Prix unitaire €
187,85 286,03
Chariots LFDL..-B
Chariots LFDL..-B, chariot à boggies ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2275072 C2281005
Référence Fabricant
LFDL 32 B LFDL 52 B
Hauteur du système
43 mm 65,1 mm
Largeur totale (T)
80 mm 120 mm
Longueur hors tout
100 mm 150 mm
Prix unitaire €
342,79 409,56
Prix unitaire €
359,85 430,34
Chariots LFDL..-SF
2
Chariots LFDL..-SF, chariot à boggies ; sans jeu ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2805053 C2917652
Référence Fabricant
LFDL32-SF LFDL52-SF
Hauteur du système
37 mm 55 mm
Largeur totale (T)
80 mm 120 mm
Longueur hors tout
100 mm 150 mm
196
www.brammer.biz
Guidage linéaire
110251 110250 110257