Page 210 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 210

Chariots
Rails supports LFS..-FE
Rails supports LFS..-NZZ
Rails supports LFS..-OV..-VBS
r
a
Rails supports LFS..-FE, profilé plein et plat, demi-entraxe des trous de fixation, avec 2 arbres de guidage ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2918615
Référence Fab- ricant
LFS 52-FE-WWL
Hauteur totale
18 mm
Largeur totale (T)
52 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
6000 mm
Prix unitaire €
295,39
Rails supports LFS..-NZZ, profilé plein, avec rainure en T et rainures latérales, avec 2 arbres de guidage ; version protégée contre la corrosion possible
Code de
commande Référence Fabricant Hauteur totale
C2918748 LFS 52 NZZ 34 mm
Largeur totale (T)
52 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
Prix unitaire €
267,18
8000 mm
h
Rails supports LFS..-OV..-VBS, profilé courbe plein ; version protégée contre la corrosion possible
2
Code de commande
C6151456
C6151455
C6151458
C6151457
C6151460
C6151459
C6151462
C6151461
C6151464
C6151463
C6151466
C6151465
Référence Fabricant
LFS32-OV-100/90-VBS
LFS32-OV-100/180-VBS
LFS32-OV-300/90-VBS
LFS32-OV-300/180-VBS
LFS32-OV-500/90-VBS
LFS32-OV-500/180-VBS
LFS52-OV-150/90-VBS
LFS52-OV-150/180-VBS
LFS52-OV-300/90-VBS
LFS52-OV-300/180-VBS
LFS52-OV-500/90-VBS
LFS52-OV-500/180-VBS
b
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
h
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
Angle (en degrés)
90
180
90
180
90
180
90
180
90
180
90
180
l max
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
8000 mm
b1
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
jL
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
250 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
198
www.brammer.biz
Guidage linéaire
110196 110201 110199


































































































   208   209   210   211   212