Page 206 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 206

Rails de guidage
Rails de guidage TKDM..-W
Rails de guidage TKDM..-W, pour système miniature à recirc. à 2 rangées de billes, version large, inoxydables
Systèmes de guidage à billes miniatures de monorail KWME..-C
Chariots de guidage KWME..-C, chariots de guidage pour système miniature à recirc. de billes, protégés contre la corrosion
Code de commande
C1435104 C6151367
Référence Fabricant
KWME 12 C G2 V0 KWME 15 C G2 V0
Hauteur du système
13 mm 16 mm
Largeur totale
27 mm 32 mm
Longueur hors tout
35,8 mm 44 mm
Prix unitaire €
*** 66,95
Prix unitaire €
*** ***
Rails de guidage TKMD..-C, pour système miniature à recirc. à 4 rangées de billes, protégé contre la corrosion
Code de commande
C6151571 C6151572
Référence Fabricant
TKMD 12 C G2 TKMD 15 C G2
Hauteur totale
Largeur totale
12 mm 15 mm
Longueur maxi
de l’arbre ou du rail
1000 mm 1200 mm
8,6 mm 10,6 mm
2
Guide LM miniature à cage à billes Modèle SRS
Code de
commande Fabricant
• SRS uniquement disponible en produit combiné avec chariot à patins et rail
• Faible génération de poussière
• Compact
Rails de guidage TKMD..-C
Code de commande
C6151562 C6151564 C6151566 C6151568 C6151570
Référence Fabricant
TKDM 5 W G2 TKDM 7 W G2 TKDM 9 W G2 TKDM 12 W G2 TKDM 15 W G2
Hauteur totale
4 mm 5,5 mm 7 mm
8 mm 10 mm
Largeur totale
10 mm 14 mm 18 mm 24 mm 42 mm
Longueur maxi
de l’arbre ou du rail
300 mm 300 mm 690 mm 680 mm 680 mm
Prix unitaire €
*** *** *** *** ***
Référence
• Léger
B
8 mm -
12 mm 19 mm 15 mm 15 mm 15 mm 21 mm 23 mm 20 mm 20 mm 28 mm 28 mm 25 mm 25 mm 45 mm 45 mm 30 mm 35 mm
Charge dyn. de base
0,439 kN 0,584 kN 1,51 kN 2,01 kN 1,78 kN 2,69 kN 3,48 kN 3,29 kN 4,2 kN
Charge statique de base
75 kN 82,5 kN 108 kN 57,5 kN 119 kN 165 kN 192 kN 75 kN 82,5 kN 256 kN 266 kN 108 kN 119 kN 366 kN 25,8 kN 165 kN 192 kN 46,9 kN 63,8 kN
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
C6129980 C6129981 C6129982 C6129991 C6129983 C6129984 C6129985 C6129992 C6129993 C4600691 C6129986 C6129994 C6129995 C6129987 C6129988 C6129996 C6129997 C6129989 C6129990
SRS5M1SS SRS5WM1SS SRS7M1SS SRS7WM1SS SRS9XS1SS SRS9XM1SS SRS9XN1SS SRS9WM1SS SRS9WN1SS SRS12M1SS SRS12N1SS SRS12WM1SS SRS12WN1SS SRS15M1SS SRS15N1SS SRS15WM1SS SRS15WN1SS SRS20M1SS SRS25M1SS
M W
6 mm 12 mm 6,5 mm 17 mm 8 mm 17 mm 9 mm 25 mm 10 mm 20 mm 10 mm 20 mm 10 mm 20 mm 12 mm 30 mm 12 mm 30 mm 13 mm 27 mm 13 mm 27 mm 14 mm 40 mm 14 mm 40 mm 16 mm 32 mm 16 mm 32 mm 16 mm 60 mm 16 mm 60 mm 20 mm 40 mm 25 mm 48 mm
L
16,9 mm 22,1 mm 23,4 mm 31 mm 21,5 mm 30,8 mm 40,8 mm 39 mm 50,7 mm 34,4 mm 47,1 mm 44,5 mm 59,5 mm 43 mm 60,8 mm 55,5 mm 74,5 mm 50 mm 77 mm
C
-
6,5 mm 8 mm 10 mm -
10 mm 16 mm 12 mm 24 mm 15 mm 20 mm 15 mm 28 mm 20 mm 25 mm 20 mm 35 mm 25 mm 35 mm
4 kN 5,82 5,48 7,13 6,66 9,71 9,12 12,4 7,75 16,5
kN kN kN kN kN kN kN kN kN
194
www.brammer.biz
Guidage linéaire
55945 110277 110222 110275


































































































   204   205   206   207   208