Page 209 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 209
Chariots
Rails supports LFS
h
h
b
lmax
lmax
b
Rails supports LFS, LFS-E, LFS-EE profilé plein, avec 2 arbres de guidage ; version protégée contre la corrosion possible
Rails supports LFS-F, LFS-FE profilé plein et plat, avec 2 arbres de guidage ; version protégée contre la corrosion possible
Rails supports LFS-C, LFS-CE, LFS-CEE profilé creux, avec 2 arbres de guidage ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2917810
C2917863
C2917919
C2917943
C2917980
C2918068
C2918096
C2918324
C2918365
C2918374
C2918386
C2918426
C2918464
C2918536
C2918575
C2918559
C2918490
C2918783
C2918789
C2917762
C2917763
Référence Fabricant
LFS 20
LFS 25
LFS 32
LFS 32 C
LFS 32-CE-WWL
LFS 32 E
LFS 32-F-WWL
LFS 42-C-WWL
LFS 42-CE-WWL
LFS 42-F-WWL
LFS 52
LFS 52 C
LFS 52-CE-WWL
LFS 52 E
LFS 52-F-WWL
LFS 52-EE-WWL
LFS52-CEE
LFS 86-C-WWL
LFS 86-CE-WWL
LFS 120-WWL
LFS 120-E-WWL
b
20 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
32 mm
42 mm
42 mm
42 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
86 mm
86 mm
120 mm
120 mm
h
12,2 mm
15 mm
20 mm
20 mm
20 mm
20 mm
10 mm
20 mm
20 mm
15 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
18 mm
34 mm
34 mm
34 mm
34 mm
25 mm
25 mm
l max
2400 mm
2000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
4000 mm
6000 mm
6000 mm
4000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
8000 mm
8000 mm
b1
17 mm
21 mm
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
-
28 mm
28 mm
-
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
-
40 mm
40 mm
71 mm
71 mm
100 mm
100 mm
jL
62,5 mm
62,5 mm
125 mm
125 mm
62,5 mm
62,5 mm
125 mm
125 mm
62,5 mm
125 mm
250 mm
250 mm
125 mm
125 mm
250 mm
62,5 mm
62,5 mm
250 mm
125 mm
250 mm
125 mm
Prix unitaire €
199,60
204,96
229,87
201,25
227,81
259,75
225,96
241,24
269,66
241,24
287,76
240,00
267,18
315,97
269,66
349,35
***
296,84
326,09
493,53
552,04
Guidage linéaire
Rails supports LFS..-M
Rails supports LFS..-M, profilé creux, avec rainures de fixation, avec 2 arbres de guidage ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2917894
C2918273
C2918283
C2918733
Référence Prix
Fabricant
LFS 25-M-WWL
LFS 32-M-WWL
LFS 32-N-WWL
LFS 52-M-WWL
b
25 mm
32 mm
32 mm
52 mm
h
46 mm
66,5 mm
20 mm
98,6 mm
l max
4000 mm
6000 mm
6000 mm
8000 mm
b1
56 mm
75 mm
24 mm
112 mm
unitaire €
215,09
440,40
208,88
699,52
2
Rails supports LFS..-FH
Rails supports LFS..-FH, profilé plein et plat, demi-rail, avec 1 arbre de guidage ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2918138
C2918157
C2918629
C2918643
C2918655
Référence Fabricant
LFS 32-FH-WWL
LFS 32-FHE-WWL
LFS 52-FH-WWL
LFS 52-FHE-WWL
LFS 52-FHEE-WWL
b
26 mm
26 mm
42 mm
42 mm
42 mm
h
l max
4000 mm
4000 mm
6000 mm
6000 mm
6000 mm
jL
Prix unitaire €
154,31
182,93
202,90
228,43
259,95
10 mm
10 mm
18 mm
18 mm
18 mm
125 mm
62,5 mm
250 mm
125 mm
62,5 mm
www.brammer.biz
197
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
109734
109730