Page 207 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 207

Rails de guidage | Chariots
Guide LM miniature à cage à billes Modèle SRS avec Rail
• SRS uniquement disponible en produit combiné avec chariot à patins et rail
• Pour bloc SRS
Code de commande
C6130872 C6130874 C6130875 C6130876 C6130877 C6130873 C6130878 C6130879 C6130880 C6130881 C6130882 C6130883
Référence Prix
Fabricant
SRS5M1SS SRS7M1SS SRS7WM1SS SRS9XS/XM/XN1SS SRS9WM/WN1SS SRS5WM1SS SRS12M/N1SS SRS12WM/WN1SS SRS15M/N1SS SRS15WM/WN1SS SRS20M1SS SRS25M1SS
W1
5 mm 7 mm 7 mm 9 mm 9 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 20 mm 23 mm
F
15 mm 15 mm 30 mm 20 mm 30 mm 20 mm 25 mm 40 mm 40 mm 40 mm 60 mm 60 mm
L0
200 mm 300 mm 400 mm 1000 mm 1000 mm 200 mm 1340 mm 1430 mm 1430 mm 1800 mm 1800 mm 1800 mm
unitaire € *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Guidage linéaire
Chariots LFCL
Chariots LFCL, chariot allégé, sans jeu ; version protégée contre la corrosion possible
A
C
Code de commande
C1436112 C1436114 C2281918
Référence Fabricant
LFCL 25 (110-80) LFCL 42 (150-116) LFCL 86 (235-190)
Hauteur du système
30,5 mm 38,1 mm 48,4 mm
Largeur totale (T)
80 mm 116 mm 190 mm
Largeur totale (T)
56 mm 65 mm 86 mm 130 mm
Longueur Prix
hors tout
110 mm 150 mm 235 mm
unitaire € 143,20 170,53 216,65
Chariots LFKL..-SF
Chariots LFKL..-SF, chariot compact, sans jeu ; version protégée contre la corrosion possible
A
C
Code de commande
C1436137 C1436140 C1436144 C1436156
Référence Fabricant
LFKL 20 SF (69-56) LFKL 25 SF (85-65) LFKL 32 SF (112-86) LFKL 52 SF (136-130)
Hauteur du système
20,5 mm 23,5 mm 32 mm 46,1 mm
Longueur Prix
H1 2
C
hors tout
69 mm 85 mm 112 mm 136 mm
unitaire € 171,02 153,91 227,08 199,85
Chariots LFL..-SF
Chariots LFL..-SF, chariot ouvert, exécution standard, sans jeu ; version protégée contre la corrosion possible
A
H1
Code de commande
C1436161 C1436168 C1436174
Référence Fabricant
LFL 20 SF LFL 32 SF LFL 52 SF
Hauteur du système
20,5 mm 30 mm 43,2 mm
Largeur totale (T)
55 mm 80 mm 120 mm
Longueur Prix
hors tout
50 mm 90 mm 100 mm
unitaire € 118,40 150,24 186,60
H1
www.brammer.biz
195
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
110255 110252 110249 55947


































































































   205   206   207   208   209