Page 205 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 205
Rails de guidage
Chariot de guidage miniature KWEM
Chariot de guidage miniature court KWEM-C Chariot de guidage miniature long KWEM-L Rail de guidage standard TKDM
Croisé
Résistant à la corrosion
B
Code de commande
C2288891 C6151561 C2285393 C2287962 C2285328 C6151563 C2290641 C2279601 C2286083 C6151565 C2290644 C2276880 C6151567 C2290643 C2286499 C1435100 C2283523 C6151569
Référence Fabricant
KWEM 5 C G2 V0 TKDM 5 G2 KWEM 7 C G2 V0 KWEM 7 G2 V0 KWEM 7 L G2 V0 TKDM7G2
KWEM 9 C G2 V0 KWEM 9 G2 V0 KWEM 9 L G2 V0 TKDM9G2
KWEM 12 C G2 V0 KWEM 12 G2 V0 TKDM12G2 KWEM 12 L G2 V0 KWEM 15 C G2 V0 KWEM 15 G2 V0 KWEM 15 L G2 V0 TKDM15G2
L
16 mm
19 mm 23,5 mm 31 mm
21,5 mm 30 mm 40,5 mm
25 mm 34 mm
44 mm 32 mm 42 mm 57 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
210 mm
300 mm
860 mm
1000 mm
1000 mm
H
6 mm
8 mm 8 mm 8 mm
10 mm 10 mm 10 mm
13 mm 13 mm
13 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Hauteur totale
3,7 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
B
12 mm 5 mm 17 mm 17 mm 17 mm 7 mm 20 mm 20 mm 20 mm 9 mm 27 mm 27 mm 12 mm 27 mm 32 mm 32 mm 32 mm 15 mm
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
178,40 *** *** *** *** *** *** *** ***
Prix unitaire €
***
*** 178,40 *** ***
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
L
H
Guidage linéaire
Rails de guidage TKDM
Rails de guidage TKDM, pour système miniature à recirc. à 2 rangées de billes, inoxydables
Code de commande
C6151561 C6151563 C6151565 C6151567 C6151569
Référence Fabricant
TKDM 5 G2 TKDM7G2 TKDM9G2 TKDM12G2 TKDM15G2
Hauteur totale
3,7 mm 5 mm
6 mm
8 mm 10 mm
Largeur totale
5 mm 7 mm 9 mm 12 mm 15 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
210 mm 300 mm 860 mm 1000 mm 1000 mm
Croisé
Résistant à la corrosion
Chariot de guidage miniature large standard KWEM-W
Chariot de guidage miniature large KWEM-W
Chariot de guidage miniature large et court KWEM WC Chariot de guidage miniature large et long KWEM-WL Guide des tailles TKDM-W
B
L
Code de commande
C2290639 C2286420 C6151562 C2290640 C2284041 C2283267 C6151564 C2290076 C2285711 C2290642 C6151566 C2290646 C1435096 C2290645 C6151568 C2290647 C2283638 C2279816 C6151570
Référence Fabricant
KWEM 5 WC G2 V0 KWEM 5 W G2 V0 TKDM 5 W G2 KWEM 7 WC G2 V0 KWEM 7 W G2 V0 KWEM 7 WL G2 V0 TKDM 7 W G2 KWEM 9 WC G2 V0 KWEM 9 W G2 V0 KWEM 9 WL G2 V0 TKDM 9 W G2 KWEM 12 WC G2 V0 KWEM 12 W G2 V0 KWEM 12 WL G2 V0 TKDM 12 W G2 KWEM 15 WC G2 V0 KWEM 15 W G2 V0 KWEM 15 WL G2 V0 TKDM 15 W G2
L
20,5 mm 24,5 mm
22,5 mm 31,5 mm 42 mm
26,5 mm 39 mm 50,5 mm
30,5 mm 44 mm 59 mm
41,5 mm 55 mm 74,5 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
300 mm
300 mm
690 mm
680 mm
680 mm
H
6,5 mm 6,5 mm
9 mm 9 mm 9 mm
12 mm 12 mm 12 mm
14 mm 14 mm 14 mm
16 mm 16 mm 16 mm
Hauteur totale
4 mm
5,5 mm
7 mm
8 mm
10 mm
B
17 mm 17 mm 10 mm 25 mm 25 mm 25 mm 14 mm 30 mm 30 mm 30 mm 18 mm 40 mm 40 mm 40 mm 24 mm 60 mm 60 mm 60 mm 42 mm
2
H
www.brammer.biz
193
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
409056 110211 409054