Page 198 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 198
Rails de guidage
Six rangées de billes KUSE, KUSE L
Six rangées de billes KUSE
Six rangées de billes KUSE-L, à hariot de guidage long Chariots de guidage KWSE
Chariot de guidage long KWSE-L
Rail de guidage standard TKSD
Rail de guidage TKSD-U, fixation par le dessous Possibilité de modèle résistant à la corrosion
Code de commande
C1435112 C2280961 C6151573 C1435137 C1435150 C2283068 C2277982 C2282945 C6151581 C1435178 C1435185 C6151584 C2277255 C2277516 C6151587
Référence Fabricant
KWSE 20 G3 V1 KWSE 20 L G3 V1 TKSD 20 G3
KWSE 25 G3 V1 KWSE 25 L G3 V1 TKSD 25 G3
KWSE 30 G3 V1 KWSE 30 L G3-V1 TKSD 30 G3
KWSE 35 G3 V1 KWSE 35 L G3 V1 TKSD 35 G3
KWSE 45 G3 V1 KWSE 45 L G3-V1 TKSD45-G3-HJ-WWL
L
70,9 mm 91,6 mm
81,8 mm 104,3 mm
91,4 mm 119,1 mm
107,1 mm 138,1 mm
136,7 mm 172,3 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
H
30 mm 30 mm
36 mm 36 mm
42 mm 42 mm
48 mm 48 mm
60 mm 60 mm
Hauteur totale
18 mm 21,7 mm 25 mm 29,7 mm 37,2 mm
B
63 mm 63 mm 20 mm 70 mm 70 mm 23 mm 90 mm 90 mm 28 mm 100 mm 100 mm 34 mm 120 mm 120 mm 45 mm
Prix unitaire €
182,58 227,70 340,15 207,97 207,17 340,15 230,11 287,64 364,44 231,51 320,13 388,74 356,88 447,14 485,93
Prix unitaire €
126,78 215,65 340,15 188,27 238,73 340,15 219,09 217,17 364,44
Prix unitaire €
340,15 340,15 364,44 388,74 485,93
Prix unitaire €
280,61 297,22 391,76 372,75 315,96 491,18 463,60 609,89 631,74
*** 1032,81 1025,72 934,49 5167,90 2578,39
Systèmes de guidage à six rangée de billes KUSE H, HL KUSE
Six rangées de billes KUSE-H, chariot de guidage haut et étroit Systèmes de guidage à six rangées de billes KUSE HL à chariot
Chariot de guidage haut, étroit et long KWSE-HL Rail de guidage standard TKSD
Rail de guidage TKSD-U, fixation par le dessous Possibilité de modèle résistant à la corrosion
de guidage haut et étroit
Chariot de guidage haut et étroit KWSE-H
KWSE 20 H G3 V1 KWSE 20 HL G3-V1 TKSD 20 G3
KWSE 25 H G3-V1 KWSE 25 HL G3 V1 TKSD 25 G3
KWSE 30 H G3-V1 KWSE 30 HL G3 V1 TKSD 30 G3
70,9 mm 91,6 mm
81,8 mm 104,3 mm
91,4 mm 119,1 mm
18 mm 21,7 mm 25 mm
44 mm 44 mm 20 mm 48 mm 48 mm 23 mm 60 mm 60 mm 28 mm
Rails de guidage TKSD
2
Rails de guidage TKSD, pour système à 6 rangées de billes
Code de commande
C6151573 C2283068 C6151581 C6151584 C6151587
Référence Fabricant
TKSD 20 G3
TKSD 25 G3
TKSD 30 G3
TKSD 35 G3 TKSD45-G3-HJ-WWL
Hauteur totale
18 mm 21,7 mm 25 mm 29,7 mm 37,2 mm
Largeur totale
Systèmes de guidage à recirculation de rouleaux RUE-E, RUE-E-L
Systèmes de guidage à recirculation de rouleaux RUE-E Systèmes de guidage à recirculation de rouleaux RUE-EL à
chariot de guidage long Chariots de guidage RWU-E
Code de commande
C7074262 C2289377 C2280822 C6151665 C2285679 C2286154 C6151669 C2286157 C4073421 C6151673 C2286160 C2286161 C6151677 C6151535 C6151660
Référence Fabricant
RWU 25 E L G2 V3
RWU 35 E G2 V3
RWU 35 E L G2 V3 TSX35X2000-E-G2-HJ-WWL RWU 45 E G2 V3
RWU 45 E L G2 V3 TSX45X3000-E-G2-HJ-WWL RWU 55 E G2 V3
RWU 55 E L G2 V3 TSX55X3000-E-G2-HJ-WWL RWU 65 E G2 V3 RWU65-E-L G2V3 TSX65X3000-E-G2-HJ-WWL RWU 100 E L G2 V3
TSX 100 E G2
L
107 mm 122,9 mm 148,7 mm
145,9 mm 178,3 mm
172,7 mm 210,7 mm
195,5 mm 261,9 mm
372,2 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
2960 mm
2940 mm
2520 mm
2520 mm 2730 mm
H
48 mm 48 mm
60 mm 60 mm
70 mm 70 mm
90 mm 90 mm
120 mm
Hauteur totale
36 mm
30 mm
38 mm
45 mm
53,8 mm 80 mm
B
70 mm 100 mm 100 mm 34 mm 120 mm 120 mm 45 mm 140 mm 140 mm 53 mm 170 mm 170 mm 63 mm 250 mm 100 mm
186
www.brammer.biz
Code de commande
C1435119 C2275381 C6151573 C1435140 C1435144 C2283068 C1435168 C1435171 C6151581
Référence Fabricant L
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
1980 mm 1980 mm 2000 mm
H
30 mm 30 mm
40 mm 40 mm
45 mm 45 mm
Hauteur totale B
1980 mm 1980 mm 2000 mm 2960 mm 2940 mm
20 mm 23 mm 28 mm 34 mm 45 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
1980 mm 1980 mm 2000 mm 2960 mm 2940 mm
Chariot de guidage long RWU-E-L
Rail de guidage standard TSX
Rail de guidage TSX-U, fixation par le dessous Possibilité de modèle résistant à la corrosion
Guidage linéaire
410219 110292 409060 409058