Page 199 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 199
Rails de guidage
Systèmes de guidage à recirculation de rouleaux RUE-E-H, RUE-E-HL
Systèmes de guidage à recirculation de rouleaux RUE-EH à chariot de guidage haut et étroit
Systèmes de guidage à recirculation de rouleaux RUE-E-HL à chariot de guidage haut, étroit et long
Chariot de guidage haut et étroit RWU-E-H
Chariot de guidage haut, étroit et long RWU-E-HL Rail de guidage standard TSX
Rail de guidage TSX-U, fixation par le dessous Possibilité de modèle résistant à la corrosion
Code de commande
C7358291 C6151665 C4366482 C2286153 C6151669 C2286155 C2286156 C6151673 C2286158 C2286159 C6151677 C2286162 C2286163
Référence Fabricant
RWU 25 E H G2 V3 TSX35X2000-E-G2-HJ-WWL RWU 35 E H G2 V3
RWU 35 E HL G2 V3 TSX45X3000-E-G2-HJ-WWL RWU 45 E H G2 V3 RWU45-E-HL G2V3 TSX55X3000-E-G2-HJ-WWL RWU55-E-H G2V3 RWU55-E-HL G2V3 TSX65X3000-E-G2-HJ-WWL RWU65-E-H G2V3 RWU65-E-HL G2V3
L
91 mm
122,9 mm 148,7 mm
145,9 mm 178,3 mm
172,7 mm 210,7 mm
195,5 mm 261,9 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
2960 mm 2940 mm 2520 mm 2520 mm
H
55 mm 55 mm
70 mm 70 mm
80 mm 80 mm
100 mm 100 mm
Hauteur totaleB
Prix unitaire €
*** 372,75 253,39 390,30 463,60 378,49 483,39 *** 609,89 704,87 934,49 1032,81 1189,37
Prix unitaire €
388,74 372,75 463,60
*** 934,49 2578,39
Prix unitaire €
*** *** *** *** ***
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Guidage linéaire
Rails de guidage TSX..-E
Rails de guidage TSX..-E, pour système à recirc. de rouleaux RUE..-E
Code de commande
C6151661 C6151665 C6151669 C6151673 C6151677 C6151660
Référence Fabricant
TSX 25 E G2 TSX35X2000-E-G2-HJ-WWL TSX45X3000-E-G2-HJ-WWL TSX55X3000-E-G2-HJ-WWL TSX65X3000-E-G2-HJ-WWL TSX 100 E G2
Hauteur totale Largeur totale
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
1980 mm 2960 mm 2940 mm 2520 mm 2520 mm 2730 mm
Rails de guidage TSX..-E-U
Rails de guidage TSX..-E-U, pour système à recirc. de rouleaux RUE..-E, pour fixation par le dessous
Code de commande
C6151664 C6151668 C6151672 C6151676 C6151680
Référence Fabricant
TSX 25 E U G2 TSX35X2000-E-U-G2-HJ-WWL TSX45X3000-E-U-G2-HJ-WWL TSX55X3000-E-U-G2-HJ-WWL TSX65X3000-E-U-G2-HJ-WWL
Largeur totale (T)
23 mm 34 mm 45 mm 53 mm 63 mm
Hauteur totale
22,3 mm 30 mm 38 mm 45 mm 53,8 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
1980 mm 2960 mm 2940 mm 2520 mm 2520 mm
Guide LM à cage à rouleaux à Rigidité supérieure Modèle SRG
2
• Rigidité supérieure
• Répartition de charge quadruple
• Mouvement souple via la prévention de désalignement
• Fonctionnement durable sans aucune maintenance • Dimensions conformes aux normes internationales
Code de Référence commande Fabricant
M
24 mm 24 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm 48 mm 48 mm 48 mm
W
47 mm 34 mm 63 mm 63 mm 44 mm 44 mm 70 mm 70 mm 48 mm 48 mm 90 mm 90 mm 60 mm 60 mm 100 mm 100 mm 70 mm
L
69,2 mm 69,2 mm 86,2 mm 106,2 mm 86,2 mm 106,2 mm 95,5 mm 115,1 mm 95,5 mm 115,1 mm 111 mm 135 mm 111 mm 135 mm 125 mm 155 mm 125 mm
B
38 mm 26 mm 53 mm 53 mm 32 mm 32 mm 57 mm 57 mm 35 mm 35 mm 72 mm 72 mm 40 mm 40 mm 82 mm 82 mm 50 mm
C
30 mm 26 mm 40 mm 40 mm 36 mm 50 mm 45 mm 45 mm 35 mm 50 mm 52 mm 52 mm 40 mm 60 mm 62 mm 62 mm 50 mm
Charge dyn. de base
11,3 kN 11,3 kN 21 kN 26,7 kN 21 kN 26,7 kN 27,9 kN 34,2 kN 27,9 kN 34,2 kN 39,3 kN 48,3 kN 39,3 kN 48,3 kN 59,1 kN 76 kN 59,1 kN
Charge statique de base
256 kN 25,8 kN 266 kN 366 kN 46,9 kN 63,8 kN 5,59 kN 8,43 kN 57,5 kN 75 kN 8,82 kN 13,2 kN 82,5 kN 108 kN 12,65 kN 19 kN 119 kN
C6129998 C6130014 C6129999 C6130000 C6130015 C6130016 C6130001 C6130002 C6130017 C6130018 C6130003 C6130004 C6130019 C6130020 C6130005 C6130006 C6130021
SRG15A1SS SRG15V1SS SRG20A1SS SRG20LA1SS SRG20V1SS SRG20LV1SS SRG25C1SS SRG25LC1SS SRG25R1SS SRG25LR1SS SRG30C1SS SRG30LC1SS SRG30R1SS SRG30LR1SS SRG35C1SS SRG35LC1SS SRG35R1SS
www.brammer.biz
187
22,3 mm 30 mm 38 mm 45 mm 53,8 mm 80 mm
23 mm 34 mm 45 mm 53 mm 63 mm 100 mm
40 mm 30 mm
38 mm 45 mm 53,8 mm
48 mm 34 mm 70 mm 70 mm 45 mm 86 mm 86 mm 53 mm 100 mm 100 mm 63 mm 126 mm 126 mm
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
55948 110331 110317 410220