Page 196 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 196

Rails de guidage
NSK Rails de Guidage séries NS-JM
Code de commande
C7297493
C7297494
C7297495
C7297496
C7297497
• Standard haute vitesse
• Fortes capacités de charge
• Très haut niveau de précision dans différentes classes
• Caractéristiques d’auto alignement: capacité réduction des
charges internes induites de désalignement avec • Options:
Unité de lubrification K1
Différents types de joints disponibles Version haute température Matériaux et traitements spécifiques
• Fonctionnement silencieux
• Plusieurs niveaux de précharge disponibles
Référence Prix
Fabricant
NAS15JMZ
NAS20JMZ
NAS25JMZ
NAS30JMZ
NAS35JMZ
H
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
W
52 mm
59 mm
73 mm
90 mm
100 mm
B
41 mm
49 mm
60 mm
72 mm
82 mm
Charge dyn. de base
7250 N
10600 N
17700 N
24700 N
34500 N
Charge statique de base
9100 N
13400 N
20800 N
29600 N
40000 N
unitaire €
***
***
***
***
***
NSK Rails de Guidage séries NS-EM
• Standard haute vitesse
• Fortes capacités de charge
• Très haut niveau de précision dans différentes classes • Caractéristiques d’auto alignement: capacité réduction
des charges internes induites de désalignement avec • Options:
Unité de lubrification K1
Différents types de joints disponibles Version haute température Matériaux et traitements spécifiques
• Fonctionnement silencieux
• Plusieurs niveaux de précharge disponibles
Code de commande
C7338756
C7338757
C7338758
C7338759
C7338760
Référence Fabricant
NAS15EMZ
NAS20EMZ
NAS25EMZ
NAS30EMZ
NAS35EMZ
H
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
W
52 mm
59 mm
73 mm
90 mm
100 mm
J
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
B
41 mm
49 mm
60 mm
72 mm
82 mm
Charge dyn. de base
Charge statique de base
16900 N
23500 N
36500 N
55000 N
74500 N
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
11200 N
15600 N
26100 N
38000 N
52500 N
2
NSK Rails de Guidage séries NH et NS - Rails
L0
2980 mm
3960 mm
3960 mm
4000 mm
4000 mm
3990 mm
3960 mm
3900 mm
2980 mm
2980 mm
3960 mm
3960 mm
4000 mm
4000 mm
NH/NS son également disponible en:
• fixation par le dessous du rail : NH15-65 / NS15-35 • chromage noir : NH15 -65
• acier inox: NH15 -30 / NS15-35
Code de commande
C7232058
C7232059
C7232061
C7232062
C7232063
C7232064
C7232066
C7232067
C7232068
C7016863
C7016822
C7232069
C7232070
C7232071
Référence Fabricant
N1H152980LCW-02PCZ
N1H203960LCW-02PCZ
N1H253960LCW-02PCZ
N1H304000LCW-02PCZ
N1H354000LCW-02PCZ
N1H453990LCW-02PCZ
N1H553960LCN-GZZ
N1H653900LCN-GZZ
N1S152920LCW-02PCZ
N1S152920TCW-02PCZ
N1S203960LCW-02PCZ
N1S253960LCW-02PCZ
N1S304000LCW-02PCZ
N1S354000LCW-02PCZ
d xD xh
4,5 x 7,5 x
5,3 mm
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
105 mm
120 mm
150 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
H1 Poids
15 mm 1,6 kg/m
18 mm 2,6 kg/m
22 mm 3.6 kg/m
26 mm 5,2 kg/m
29 mm 7,2 kg/m
38 mm 12,3 kg/m
44 mm 16,9 kg/m
53 mm 24,3 kg/m
15 mm 1,6 kg/m
15 mm 1,6 kg/m
18 mm 2,6 kg/m
22 mm 3.6 kg/m
26 mm 5,2 kg/m
29 mm 7,2 kg/m
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
6 x 9,5 x 8,5 mm
7 x 11 x 9 mm
9 x 14 x 12 mm
9 x 14 x 12 mm
14 x 20 x 17 mm
16 x 23 x 20 mm
18 x 26 x 22 mm
4,5 x 7,5 x 5,3 mm
4,5 x 7,5 x 5,3 mm
6 x 9,5 x 8,5 mm
7 x 11 x 9 mm
9 x 14 x 12 mm
9 x 14 x 12 mm
184
www.brammer.biz
Guidage linéaire
392722 416063 396279


































































































   194   195   196   197   198