Page 200 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 200

Rails de guidage
Code de Référence commande Fabricant
M
48 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
W
70 mm
120 mm
120 mm
86 mm
86 mm
140 mm
140 mm
100 mm
100 mm
L
155 mm
155 mm
190 mm
155 mm
190 mm
185 mm
235 mm
185 mm
235 mm
B
50 mm
100 mm
100 mm
60 mm
60 mm
116 mm
116 mm
75 mm
75 mm
C
72 mm
80 mm
80 mm
60 mm
80 mm
95 mm
95 mm
75 mm
95 mm
Charge dyn. de base
76 kN
91,9 kN
115 kN
91,9 kN
115 kN
131 kN
167 kN
131 kN
167 kN
Charge statique de base
165 kN
25,9 kN
33,8 kN
192 kN
256 kN
266 kN
366 kN
266 kN
366 kN
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** ***
C6130022
C6130007
C6130008
C6130023
C6130024
C6130009
C6130010
C6130025
C6130026
SRG35LR1SS
SRG45C1SS
SRG45LC1SS
SRG45R1SS
SRG45LR1SS
SRG55C1SS
SRG55LC1SS
SRG55R1SS
SRG55LR1SS
Guide LM à cage à rouleaux à Rigidité supérieure Modèle SRG avec Rail
Code de commande
C6130028
C6130029
C6130030
C6130031
C6130032
C6130033
C6130034
Référence
Fabricant W1
SRG15 15 mm
SRG20 20 mm
SRG25 23 mm
SRG30 28 mm
SRG35 34 mm
SRG45 45 mm
SRG55 53 mm
F
30
30
30
40
40
mm
mm
mm
mm
mm
• Pour bloc SRG
L0
3500 mm
3500 mm
4000 mm
4000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
52,5 mm
60 mm
NSK Guidages à rouleaux série RA-AL et RA-BL
• Séparateurs de rouleaux spécialement conçus pour réduire les vibrations générées par le mouvement
• Large palette de dimensions
• Dimension basée sur les standards pour permettre l’interchangeabilité du produit en place
• Très grandes précisions et rectitudes disponibles • Longue durée de vie
• Résistance aux environnements contaminés
• Unités de lubrification K1 pour des systèmes sans maintenance
• Très grande capacité de charge • Très grande rigidité
2
Code de commande
C6126365
C7291388
C6126366
C7291389
C6126367
C7291390
C6126368
C7291391
C6126369
C7291392
C6126370
C7291393
Référence Fabricant
RAA15ALP6Z
RAA15BLP6Z
RAA25ALP6Z
RAA25BLP6Z
RAA30ALP6Z
RAA30BLP6Z
RAA35ALP6Z
RAA35BLP6Z
RAA45ALP6Z
RAA45BLP6Z
RAA55ALP6Z
RAA55BLP6Z
H
24 mm
24 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
W
34 mm
34 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
86 mm
86 mm
100 mm
100 mm
J
26 mm
26 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
B
26 mm
26 mm
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
60 mm
80 mm
75 mm
95 mm
Charge dyn. de base
10300 N
13000 N
29200 N
35400 N
38900 N
47600 N
53300 N
67400 N
92800 N
116000 N
129000 N
168000 N
Charge statique de base
27500 N
37000 N
72700 N
92900 N
93500 N
121000 N
129000 N
175000 N
229000 N
305000 N
330000 N
462000 N
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
188
www.brammer.biz
Guidage linéaire
96572 55949


































































































   198   199   200   201   202