Page 197 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 197
Rails de guidage
Chariots, guidages à billes sur rail, type SA
Chariots, guidages à billes sur rail, type U
Code de commande
C6138009
C6138010
C6138011
C6138012
C6138013
Chariots,
Code de commande
C2843524
C4008752
C4028308
C4077173
C4146086
C4146088
Chariots,
Code de commande
C4146101
C4146106
C4146111
C4146115
C4146119
Référence Fabricant
LLTHC 15 SA-T0 P5
LLTHC 20 SA T0 P5
LLTHC 25 SA-T0 P5
LLTHC 30 SA T0 P5
LLTHC 35 SA T0 P5
Hauteur totale
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
Largeur totale (T)
47 mm
63 mm
70 mm
90 mm
100 mm
Longueur Prix
Code de commande
C4146089
C3639160
C4077172
C4076154
C4146093
C4146094
Référence Fabricant
LLTHC 15 U-T0 P5
LLTHC20 U T0 P5
LLTHC 25 U-T0 P5
LLTHC 30 U-T0 P5
LLTHC 35 U-T0 P5
LLTHC 45 U-T0 P5
Hauteur totale
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Largeur totale (T)
34 mm
44 mm
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
Longueur Prix hors tout unitaire €
63,3 mm 89,69
73,3 mm 114,19
84,4 mm 117,83
100,4 mm 144,72
114,4 mm 167,32
136,5 mm 241,07
hors tout
48,9 mm
55,4 mm
66,2 mm
78 mm
88,8 mm
unitaire €
89,40
130,22
153,55
161,77
179,85
guidages à billes sur rail, type A
Chariots, guidages à billes sur rail, type LU
Référence Fabricant
LLTHC15 A T0 P5
LLTHC20 A T0 P5
LLTHC 25 A-T0 P5
LLTHC 30 A-T0 P5
LLTHC35 A T0 P5
LLTHC 45 A-T0 P5
Hauteur totale
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Largeur totale (T)
47 mm
63 mm
70 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Longueur hors tout
63,3 mm
73,3 mm
84,4 mm
100,4 mm
114,4 mm
136,5 mm
Longueur hors tout
89,5 mm
106,5 mm
125,4 mm
142,9 mm
168,5 mm
Longueur hors tout
48,9 mm
55,4 mm
66,2 mm
78 mm
88,8 mm
Prix unitaire €
70,01
65,75
102,96
137,19
178,76
229,23
Prix unitaire €
149,88
155,03
186,66
199,11
318,06
Prix unitaire €
75,74
96,02
99,52
121,73
140,36
Code de commande
C6138014
C6138015
C6138016
C6138017
Référence Fabricant
LLTHC25 LU T0 P5
LLTHC 30 LU T0 P5
LLTHC35 LU T0 P5
LLTHC45 LU T0 P5
Hauteur totale
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Largeur totale (T)
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
Longueur hors Prix tout unitaire €
106,5 mm ***
125,4 mm 198,56
142,9 mm 239,63
168,5 mm 280,34
guidages à billes sur rail, type LA
Chariots, guidages à billes sur rail, type R
Référence Fabricant
LLTHC 20 LA-T0 P5
LLTHC 25 LA-T0 P5
LLTHC 30 LA-T0 P5
LLTHC35 LA T0 P5
LLTHC 45 LA-T0 P5
Hauteur totale
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
60 mm
Largeur totale (T)
63 mm
70 mm
90 mm
100 mm
120 mm
Code de commande
C4077171
C4146095
C4146097
C4146099
C4146100
Référence Fabricant
LLTHC 15
LLTHC 25
LLTHC 30
LLTHC 35
LLTHC 45
Hauteur totale
28 mm
40 mm
45 mm
55 mm
70 mm
Largeur totale (T)
34 mm
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
Longueur hors Prix tout unitaire €
R-T0 P5
R-T0 P5
R-T0 P5
R-T0 P5
R-T0 P5
63,3 mm 89,68 2
84,4 mm
100,4 mm
114,4 mm
136,5 mm
117,83
144,72
167,38
198,64
Chariots, guidages à billes sur rail, type SU
Chariots, guidages à billes sur rail, type LR
Code de commande
C3695595
C4146104
C4146110
C4146113
C4146118
Référence Fabricant
LLTHC15 SU T0 P5
LLTHC 20 SU-T0 P5
LLTHC 25 SU-T0 P5
LLTHC 30 SU-T0 P5
LLTHC 35 SU-T0 P5
Hauteur totale
24 mm
30 mm
36 mm
42 mm
48 mm
Largeur totale (T)
34 mm
44 mm
48 mm
60 mm
70 mm
Code de commande
C4146102
C4146108
C4146112
C4146117
C4146120
Référence Fabricant
LLTHC 20
LLTHC 25
LLTHC 30
LLTHC 35
LLTHC 45
Hauteur totale
30 mm
40 mm
45 mm
55 mm
70 mm
Largeur totale (T)
44 mm
48 mm
60 mm
70 mm
86 mm
Longueur hors Prix tout unitaire €
89,5 mm 124,78
106,5 mm 143,25
125,4 mm 185,46
142,9 mm 215,15
168,5 mm 319,08
LR-T0 P5
LR-T0 P5
LR-T0 P5
LR-T0 P5
LR-T0 P5
www.brammer.biz
185
Guidage linéaire
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
62888
62887 62886 62885
62892 62891 62890 62889