Page 195 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 195

Rails de guidage
Rails de Guidage séries NH-EM et NH-GM
• Standard haute vitesse
• Fortes capacités de charge
• Très haut niveau de précision dans différentes classes
• Caractéristiques d’auto alignement: capacité réduction des charges internes induites de désalignement avec
• Options:
Unité de lubrification K1
Différents types de joints disponibles Version haute température Matériaux et traitements spécifiques
• Fonctionnement silencieux
• Plusieurs niveaux de précharge disponibles
Code de commande
C7338730
C7338731
C7338732
C7338733
C7338734
C7338735
C7338736
C7338737
C7338738
C7338739
C7338740
C7338741
C7338742
C7338743
C7338744
C7338745
Référence Fabricant
NAH15EMZ
NAH15GMZ
NAH20EMZ
NAH20GMZ
NAH25EMZ
NAH25GMZ
NAH30EMZ
NAH30GMZ
NAH35EMZ
NAH35GMZ
NAH45EMZ
NAH45GMZ
NAH55EMZ
NAH55GMZ
NAH65EMZ
NAH65GMZ
H
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
W
47 mm
47 mm
63 mm
63 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
avec
B
38 mm
38 mm
53 mm
53 mm
57 mm
57 mm
72 mm
72 mm
82 mm
82 mm
J
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
52 mm
52 mm
62 mm
62 mm
80 mm
80 mm
95 mm
95 mm
110 mm
110 mm
C
14200 N
18100 N
23700 N
30000 N
33500 N
45500 N
47000 N
61000 N
62500 N
81000 N
107000 N
131000 N
158000 N
193000 N
239000 N
310000 N
C0
20700 N
32000 N
32500 N
50500 N
46000 N
71000 N
63000 N
91500 N
80500 N
117000 N
140000 N
187000 N
198000 N
264000 N
281000 N
410000 N
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
100
100
116
116
142
142
mm
mm
mm
mm
mm
mm
NSK Rails de Guidage séries NS-CL
• Standard haute vitesse
• Fortes capacités de charge
• Très haut niveau de précision dans différentes
classes
• Caractéristiques d’auto alignement: capacité réduction des charges internes induites
de désalignement • Options:
Unité de lubrification K1
Différents types de joints disponibles Version haute température Matériaux et traitements spécifiques
• Fonctionnement silencieux
• Plusieurs niveaux de précharge disponibles
Code de commande
C7338751
C7338752
C7338753
C7338754
C7338755
Référence Fabricant
NAS15CLZ
NAS20CLZ
NAS25CLZ
NAS30CLZ
NAS35CLZ
H
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
W
34 mm
42 mm
48 mm
60 mm
70 mm
B
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
Charge dyn. de base
Charge statique de base
Prix unitaire €
***
***
***
***
*** 2
7250 N
10600 N
17700 N
24700 N
34500 N
9100 N
13400 N
20800 N
29600 N
40000 N
Rails de Guidage séries NS-AL
• Standard haute vitesse
• Fortes capacités de charge
• Très haut niveau de précision dans différentes classes
• Caractéristiques d’auto alignement: capacité réduction des charges internes induites de désalignement avec
• Options:
Unité de lubrification K1
Différents types de joints disponibles Version haute température Matériaux et traitements spécifiques
• Fonctionnement silencieux
• Plusieurs niveaux de précharge disponibles
Code de commande
C7338746
C7338747
C7338748
C7338749
C7338750
Référence Fabricant
NAS15ALZ
NAS20ALZ
NAS25ALZ
NAS30ALZ
NAS35ALZ
H
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
W
34 mm
42 mm
48 mm
60 mm
70 mm
B
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
J
26 mm
32 mm
35 mm
40 mm
50 mm
C
11200 N
15600 N
26100 N
38000 N
52500 N
C0
16900 N
23500 N
36500 N
55000 N
74500 N
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
www.brammer.biz
183
Guidage linéaire
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
414887 416062 414886


































































































   193   194   195   196   197