Page 194 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 194
Rails de guidage
NSK Rails de Guidage séries NH-AN et NH-BN
• Standard haute vitesse
• Fortes capacités de charge
• Très haut niveau de précision dans différentes
classes
• Caractéristiques d’auto alignement: capacité réduction des charges internes induites
• Options:
Unité de lubrification K1
Différents types de joints disponibles Version haute température Matériaux et traitements spécifiques
• Fonctionnement silencieux
• Plusieurs niveaux de précharge disponibles
de désalignement avec
Code de commande
C7295102
C7295103
C7295104
C7295105
C7295106
C7295107
C7295108
C7295109
C7295110
C7295111
C7295112
C7295113
C7295114
C7295115
C7295116
C7295117
Référence Fabricant
NAH15ANZ
NAH15BNZ
NAH20ANZ
NAH20BNZ
NAH25ANZ
NAH25BNZ
NAH30ANZ
NAH30BNZ
NAH35ANZ
NAH35BNZ
NAH45ANZ
NAH45BNZ
NAH55ANZ
NAH55BNZ
NAH65ANZ
NAH65BNZ
H
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
40 mm
40 mm
45 mm
45 mm
55 mm
55 mm
70 mm
70 mm
80 mm
80 mm
90 mm
90 mm
W
34 mm
34 mm
44 mm
44 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
86 mm
86 mm
100 mm
100 mm
126 mm
126 mm
J
26 mm
26 mm
36 mm
50 mm
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
60 mm
80 mm
75 mm
95 mm
70 mm
120 mm
B
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
75 mm
75 mm
76 mm
76 mm
Charge dyn. de base
14200 N
18100 N
23700 N
30000 N
33500 N
45500 N
41000 N
61000 N
62500 N
81000 N
107000 N
131000 N
158000 N
193000 N
239000 N
310000 N
Charge statique de base
20700 N
32000 N
32500 N
50500 N
46000 N
71000 N
51500 N
91500 N
80500 N
117000 N
140000 N
187000 N
198000 N
264000 N
281000 N
410000 N
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
NSK Rails de Guidage séries NH-AL et NH-BL
2
• Standard haute vitesse
• Fortes capacités de charge
• Très haut niveau de précision dans différentes
Unité de lubrification K1
Différents types de joints disponibles Version haute température Matériaux et traitements spécifiques
• Fonctionnement silencieux
• Plusieurs niveaux de précharge disponibles
classes
• Caractéristiques d’auto alignement: capacité réduction des charges internes induites
de désalignement avec • Options:
Code de commande
C7293660
C7293661
C7293662
C7293663
C7293664
C7293665
C7293666
C7293667
C7293668
C7293669
Référence Fabricant
NAH25ALZ
NAH25BLZ
NAH30ALZ
NAH30BLZ
NAH35ALZ
NAH35BLZ
NAH45ALZ
NAH45BLZ
NAH55ALZ
NAH55BLZ
H
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
W
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
86 mm
86 mm
100 mm
100 mm
J
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
60 mm
80 mm
75 mm
95 mm
B
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
75 mm
78 mm
Charge dyn. de base
33500 N
45500 N
41000 N
61000 N
62500 N
81000 N
107000 N
131000 N
158000 N
193000 N
Prix Charge statique de base unitaire €
46000 N ***
71000 N ***
51500 N ***
91500 N ***
80500 N ***
117000 N ***
140000 N ***
187000 N ***
198000 N ***
264000 N ***
182
www.brammer.biz
Guidage linéaire
392726
392731