Page 190 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 190

Rails de guidage
Rails de guidage TKVD..-W
Rails de guidage TKVD..-W-U
Rails de guidage TKVD..-W, pour système à 4 rangées de billes KUVE..-W, rail large
Code de commande
C6151593
C6151599
C2283065
C6151612
C6151619
Référence Fabricant
TKVD15-W-G3-HJ-WWL
TKVD20-W-G3-HJ-WWL
TKVD 25 W G3
TKVD30-W-G3-HJ-WWL
TKVD35-W-G3-HJ-WWL
Hauteur totale
12,9 mm
17 mm
18,7 mm
23,5 mm
27 mm
Largeur totale
37 mm
42 mm
69 mm
80 mm
90 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
1200 mm
1980 mm
1980 mm
2000 mm
2960 mm
Prix unitaire €
461,63
485,93
485,93
510,22
534,52
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
Rails de guidage TKVD..-W-U, pour système à 4 rangées de billes KUVE..-W, rail large, à visser par le dessous
Code de commande
C6151594
C6151600
C6151606
C6151613
C6151620
Référence Fabricant
TKVD15-W-U-G3-HJ-WWL
TKVD20-W-U-G3-HJ-WWL
TKVD25-W-U-G3-HJ-WWL
TKVD 30 W U G3
TKVD35-W-U-G3-HJ-WWL
Largeur totale (T)
37 mm
42 mm
69 mm
80 mm
90 mm
Hauteur totale
12,9 mm
17 mm
18,7 mm
23,5 mm
27 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
1200 mm
1980 mm
1980 mm
2000 mm
2960 mm
Guide LM à cage à billes Dimensions conformes aux normes internationales Modèle SHS
• Répartition de charge quadruple
• Capacité d’auto-alignement
• Dimensions conformes aux normes internationales • Centre de gravité bas, Rigidité élevée
Code de commande
C2278808
C2290542
C2280599
C2280600
C2280601
C4600391
C2282893
C2280602
C2280603
C2277030
C2282242
C2280604
C2280605
C4600417
C2277864
C2280813
C2283341
C1443610
C2277865
C2277866
C2277867
C2287899
C2282968
C1443700
C2276266
C2287681
Référence Prix
2
Fabricant
SHS15V1SS
SHS15LV1SS
SHS15C1SS
SHS15LC1SS
SHS15RSSGK
SHS20V1SS
SHS20LV1SS
SHS20C1SS
SHS20LC1SS
SHS25V1SS
SHS25LV1SS
SHS25C1SS
SHS25LC1SS
SHS25R1SS
SHS25LR1SS
SHS30V1SS
SHS30LV1SS
SHS30C1SS
SHS30LC1SS
SHS30R1SS
SHS30LR1SS
SHS35V1SS
SHS35LV1SS
SHS35C1SS
SHS35LC1SS
SHS35R1SS
M
24 mm
24 mm
24 mm
24 mm
28 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
40 mm
40 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
45 mm
45 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
55 mm
W
34 mm
34 mm
47 mm
47 mm
34 mm
44 mm
44 mm
63 mm
63 mm
48 mm
48 mm
70 mm
70 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
90 mm
90 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
100 mm
100 mm
70 mm
L
64,4 mm
79,4 mm
64,4 mm
79,4 mm
64,4 mm
79 mm
98 mm
79 mm
98 mm
92 mm
109 mm
92 mm
109 mm
92 mm
109 mm
106 mm
131 mm
106 mm
131 mm
106 mm
131 mm
122 mm
152 mm
122 mm
152 mm
122 mm
B
26 mm
26 mm
38 mm
38 mm
26 mm
32 mm
32 mm
53 mm
53 mm
35 mm
35 mm
57 mm
57 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
72 mm
72 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
82 mm
82 mm
50 mm
C
26 mm
34 mm
30 mm
30 mm
26 mm
36 mm
50 mm
40 mm
40 mm
35 mm
50 mm
45 mm
45 mm
35 mm
50 mm
40 mm
60 mm
52 mm
52 mm
40 mm
60 mm
50 mm
72 mm
62 mm
62 mm
50 mm
Charge dyn. de base
14,2 kN
17,2 kN
14,2 kN
17,2 kN
14,2 kN
22,3 kN
28,1 kN
22,3 kN
28,1 kN
31,7 kN
36,8 kN
31,7 kN
36,8 kN
31,7 kN
36,8 kN
44,8 kN
54,2 kN
44,8 kN
54,2 kN
44,8 kN
54,2 kN
62,3 kN
72,9 kN
62,3 kN
72,9 kN
62,3 kN
Charge statique de base
24,2 kN
31,9 kN
24,2 kN
31,9 kN
64,7 kN
38,4 kN
50,3 kN
38,4 kN
50,3 kN
52,4 kN
64,7 kN
52,4 kN
64,7 kN
66,6 kN
88,8 kN
66,6 kN
88,8 kN
66,6 kN
88,8 kN
96,6 kN
127 kN
96,6 kN
127 kN
96,6 kN
127 kN
126 kN
unitaire €
124,10
***
***
***
116,21
***
***
***
***
***
***
158,36
***
***
***
***
***
***
79,50
***
***
***
***
179,41
***
***
178
www.brammer.biz
Guidage linéaire
110308
55937
110306


































































































   188   189   190   191   192