Page 188 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 188

Rails de guidage
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-SL, KUVE-B-HL, KUVE-B-SNL
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-SL
Chariot de guidage étroit, bas et long KWVE-B-SNL Guidage standard TKVD
Rail de guidage TKVD-U, fixation par le dessous Possibilité de modèle résistant à la corrosion
Code de commande
C2287682 C2290692 C2281052 C6151598 C2290547 C2290548 C2287579 C3532439 C6151604 C2290682 C2288271 C1435310 C2281053 C6151611 C1435346 C2290669 C2290549 C2278522 C6151618 C2290693 C2290694 C2290695 C2283066 C2290696 C6151626 C6151627 C6151630
Référence Fabricant
KWVE20-B-SL G3V1 KWVE20-B-SNL G3V1 TKVD 20 G3 TKVD20-U-G3-HJ-WWL KWVE25-B-HL G3V1 KWVE25-B-SL G3V1 KWVE25-B-SNL G3V1 TKVD 25 G3 RAIL
TKVD 25 U G3
KWVE30-B-HL G3V1 KWVE30-B-SL G3V1 KWVE30-B-SNL G3V1
TKVD 30 G3 TKVD30-U-G3-HJ-WWL KWVE35-B-HL G3V1 KWVE35-B-SL G3V1 KWVE35-B-SNL G3V1
TKVD 35 G3 TKVD35-U-G3-HJ-WWL KWVE45-B-HL G3V1 KWVE45-B-SL G3V1 KWVE45-B-SNL G3V1
TKVD 45 G3
KWVE55-B-SL G3V1 TKVD45-U-G3-HJ-WWL TKVD55X3000-B-G3-HJ-WWL TKVD55X3000-B-U-G3-HJ-WWL
H
30 mm 27 mm
40 mm 36 mm 31 mm
45 mm 42 mm 38 mm
55 mm 48 mm 44 mm
70 mm 60 mm 52 mm
70 mm
B
44 mm 44 mm 20 mm 20 mm 48 mm 48 mm 48 mm 23 mm 23 mm 60 mm 60 mm 60 mm 28 mm 28 mm 70 mm 70 mm 70 mm 34 mm 34 mm 86 mm 86 mm 86 mm 45 mm 100 mm 45 mm 53 mm 53 mm
L
88,9 mm 88,9 mm
109,1 mm 109,1 mm 109,1 mm
127 mm 127 mm 127 mm
145 mm 145 mm 145 mm
172,7 mm 172,7 mm 172,7 mm
211,6 mm
l max
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2940 mm
2940 mm 2520 mm 2520 mm
C
16200 N 16200 N 8900 N 8900 N 23400 N 23400 N 23400 N 12500 N 12500 N 34500 N 34500 N 34500 N 18700 N 18700 N 47500 N 47500 N 47500 N 24600 N 24600 N 82000 N 82000 N 82000 N 46500 N 127000 N 46500 N 104000 N 104000 N
C0
36500 N 36500 N 15400 N 15400 N 54000 N 54000 N 54000 N 22200 N 22200 N 74000 N 74000 N 74000 N 31500 N 31500 N 100000 N 100000 N 100000 N 39000 N 39000 N 181000 N 181000 N 181000 N 80000 N 285000 N 80000 N 213000 N 213000 N
Prix unitaire €
152,63 152,63 0,41 *** 158,04 158,04 158,04 253,03 *** 194,92 194,92 183,69 0,40 *** 179,10 203,51 203,51 0,39 *** 254,39 254,39 254,39 364,44 548,84 *** 485,93 ***
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-ES
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-ES Interchangeabilité accrue, chariot de guidage étroit KWVE-B-ES Guidage standard TKVD
Rail de guidage TKVD-U, fixation par le dessous
Possibilité de modèle résistant à la corrosion
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-EC
2
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-EC Chariot de guidage court KWVE-B-EC
Guidage standard TKVD
Rail de guidage TKVD-U, fixation par le dessous Possibilité de modèle résistant à la corrosion
Code de commande
C6151374 C6151379 C6151409 C6151422
Référence Prix
Code de com- mande
C1435198 C2286032 C6151592
C1435226 C2281052 C6151598 C1435255 C3532439 C6151604 C1435311 C2281053 C6151611 C1435341 C2278522 C6151618 C2290552 C2283066 C6151625
Référence Fabricant
KWVE15-B-EC G3V1 TKVD 15 B G3 RAIL
TKVD15X2000-B-U-G3- HJ-WWL
KWVE20-B-EC G3V1 TKVD 20 G3 TKVD20-U-G3-HJ-WWL KWVE25-B-EC G3V1 TKVD 25 G3 RAIL
TKVD 25 U G3 KWVE30-B-EC G3V1 TKVD 30 G3 TKVD30-U-G3-HJ-WWL KWVE35-B-EC G3V1 TKVD 35 G3 TKVD35-U-G3-HJ-WWL KWVE45-B-EC G3V1 TKVD 45 G3 TKVD45-ADK
H
24 mm
28 mm
33 mm
42 mm
48 mm
60 mm
B
52 mm 15 mm 15 mm
59 mm 20 mm 20 mm 73 mm 23 mm 23 mm 90 mm 28 mm 28 mm 100 mm 34 mm 34 mm 120 mm 45 mm 45 mm
L
44,5 mm
50,4 mm
58,2 mm
69 mm
76,2 mm
97,8 mm
h
15,1 mm 15,1 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
34,2 mm 34,2 mm
lmax
1200 mm 1200 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2940 mm 2940 mm
C
4900 N 4900 N 4900 N
8900 N 8900 N 8900 N 12500 N 12500 N 12500 N 18700 N 18700 N 18700 N 24600 N 24600 N 24600 N 46500 N 46500 N
C0
8300 N 8300 N 8300 N
15400 N 15400 N 15400 N 22200 N 22200 N 22200 N 31500 N 31500 N 31500 N 39000 N 39000 N 39000 N 80000 N 80000 N
Prix
uni- taire €
80,13 249,88 ***
101,44 0,41 *** 106,21 253,03 *** 129,42 0,40 *** 135,46 0,39 *** 170,12 364,44 ***
Systèmes de guidage à recirculation de billes Systèmes de guidage à recirculation de billes Chariot de guidage étroit et long KWVE-B-SL Chariot de guidage haut et long KWVE-B-HL
KUVE-B-HL KUVE-B-SNL
h
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
34,2 mm
34,2 mm 41,5 mm 41,5 mm
Fabricant
KWVE15-B-ESC KWVE20-B-ESC KWVE30-B-ESC KWVE35-B-ESC
H
24 mm 28 mm 42 mm 48 mm
B
34 mm 42 mm 60 mm 70 mm
L
44,5 mm 50,4 mm 69 mm 76,2 mm
unitaire € *** *** *** ***
176
www.brammer.biz
Guidage linéaire
410215
410216 410213


































































































   186   187   188   189   190