Page 189 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 189

Rails de guidage
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-ESC
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-ESC Chariot de guidage étroit et court KWVE-B-EC
Guidage standard TKVD
Rail de guidage TKVD-U, fixation par le dessous Possibilité de modèle résistant à la corrosion
Code de commande
C1435200 C2286032 C6151592
C1435227 C2281052 C6151598 C1435256 C3532439 C6151604 C1435312 C2281053 C6151611 C1435342 C2278522 C6151618 C2286460 C2283066 C6151626
Référence Fabricant
KWVE15-B-ESC G3V1 TKVD 15 B G3 RAIL
TKVD15X2000-B-U-G3- HJ-WWL KWVE20-B-ESC G3V1 TKVD 20 G3 TKVD20-U-G3-HJ-WWL KWVE25-B-ESC G3V1 TKVD 25 G3 RAIL
TKVD 25 U G3 KWVE30-B-ESC G3V1 TKVD 30 G3 TKVD30-U-G3-HJ-WWL KWVE35-B-ESC G3V1 TKVD 35 G3 TKVD35-U-G3-HJ-WWL KWVE45-B-ESC G3V1 TKVD 45 G3 TKVD45-U-G3-HJ-WWL
H
24 mm
28 mm 33 mm 42 mm 48 mm 60 mm
B
34 mm 15 mm 15 mm
42 mm 20 mm 20 mm 48 mm 23 mm 23 mm 60 mm 28 mm 28 mm 70 mm 34 mm 34 mm 86 mm 45 mm 45 mm
L
44,5 mm
50,4 mm 58,2 mm 69 mm 76,2 mm 97,8 mm
h
15,1 mm 15,1 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
34,2 mm 34,2 mm
lmax
1200 mm 1200 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2940 mm 2940 mm
C
4900 N 4900 N 4900 N
8900 N 8900 N 8900 N 12500 N 12500 N 12500 N 18700 N 18700 N 18700 N 24600 N 24600 N 24600 N 46500 N 46500 N 46500 N
C0
8300 N 8300 N 8300 N
15400 N 15400 N 15400 N 22200 N 22200 N 22200 N 31500 N 31500 N 31500 N 39000 N 39000 N 39000 N 80000 N 80000 N 80000 N
Prix unitaire €
72,27 249,88 ***
101,44 0,41 *** 106,21 253,03 *** 122,98 0,40 *** 135,46 0,39 *** 170,12 364,44 ***
Prix unitaire €
249,88 0,41 253,03 0,40 0,39 364,44 485,93
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** ***
Prix unitaire €
85,36 485,93 *** 127,71 171,14 485,93 *** 179,27 157,00 485,93 *** 198,97 510,22 *** 237,99 534,52 ***
Guidage linéaire
Rails de guidage TKVD
Rails de guidage TKVD, pour patin à recirc. de billes et guidage à 4 rangées de billes
Code de commande
C2286032 C2281052 C3532439 C2281053 C2278522 C2283066 C6151627
Référence Fabricant
TKVD 15 B G3 RAIL TKVD 20 G3
TKVD 25 G3 RAIL TKVD 30 G3
TKVD 35 G3 TKVD 45 G3
TKVD55X3000-B-G3-HJ- WWL
Hauteur totale
15,1 mm 17 mm 18,7 mm 23,5 mm 27 mm 34,2 mm 41,5 mm
Largeur totale
15 mm 20 mm 23 mm 28 mm 34 mm 45 mm 53 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
1200 mm 2960 mm 2960 mm 2960 mm 2960 mm 2940 mm 2520 mm
Rails de guidage TKVD..-U
Rails de guidage TKVD..-U, pour patin à recirc. de billes et guidage à 4 rangées de billes, pour fixation par le dessous
Code de commande
C6151592 C6151598 C6151604 C6151611 C6151618 C6151626 C6151630
Référence Fabricant
TKVD15X2000-B-U-G3-HJ-WWL TKVD20-U-G3-HJ-WWL
TKVD 25 U G3 TKVD30-U-G3-HJ-WWL TKVD35-U-G3-HJ-WWL TKVD45-U-G3-HJ-WWL TKVD55X3000-B-U-G3-HJ-WWL
Largeur totale (T)
15 mm 20 mm 23 mm 28 mm 34 mm 45 mm 53 mm
Longueur maxi de l’arbre ou du rail
1200 mm 2960 mm 2960 in 2960 mm 2960 mm 2940 mm 2520 mm
2
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-W, KWVE-WL
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-W Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-WL Chariot de guidage large KWVE-W
Chariot de guidage large et long KWVE-WL
Guidage latéral TKVD-WU, fixation par le dessous Possibilité de modèle résistant à la corrosion
Guide des largeurs TKVD-W
Code de commande
C1435223 C6151599 C6151600 C1435252 C6151389 C6151599 C6151600 C3683470 C1435303 C2283065 C6151606 C2285335 C6151612 C6151613 C2279344 C6151619 C6151620
Référence Fabricant
KWVE 15 W G3-V1 TKVD20-W-G3-HJ-WWL TKVD20-W-U-G3-HJ-WWL KWVE 20 W G3 V1
KWVE 20 WL G3 V1 TKVD20-W-G3-HJ-WWL TKVD20-W-U-G3-HJ-WWL KWVE 25 W G3 V1
KWVE 25 WL G3 V1
TKVD 25 W G3 TKVD25-W-U-G3-HJ-WWL KWVE 30 W G3-V1 TKVD30-W-G3-HJ-WWL TKVD 30 W U G3
KWVE 35 WL G3 V1 TKVD35-W-G3-HJ-WWL TKVD35-W-U-G3-HJ-WWL
H
21 mm
27 mm 27 mm
35 mm 35 mm
42 mm 50 mm
B
68 mm 42 mm 42 mm 80 mm 80 mm 42 mm 42 mm 120 mm 120 mm 69 mm 69 mm 142 mm 80 mm 80 mm 162 mm 90 mm 90 mm
L
55,6 mm
69,8 mm 87,3 mm
81,7 mm 107,5 mm
97,6 mm 140,2 mm
h
17 mm 17 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
lmax
1980 mm 1980 mm
1980 mm 1980 mm
1980 mm 1980 mm
2000 mm 2000 mm
2960 mm 2960 mm
C
7200 N 7200 N 7200 N 13100 N 16200 N 7200 N 7200 N 17900 N 23400 N
27500 N 27500 N 27500 N 47500 N 47500 N 47500 N
C0
14500 N 14500 N 14500 N 27000 N 26500 N 14500 N 14500 N 37000 N 54000 N
55000 N 55000 N 55000 N 100000 N 100000 N 100000 N
www.brammer.biz
177
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
110302
410217
410218 110304


































































































   187   188   189   190   191