Page 192 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 192
Rails de guidage
Code de commande
C2290540
C2280722
C2280029
C2287774
C2275781
C2287522
C2281538
C2287898
C2290681
C3671927
C2280831
C6129963
C6129964
C6129969
C6129970
C6129959
C6129960
C6129965
C6129966
C6129971
C6129972
C6129968
Référence Prix
Fabricant
HSR45LB1SS
HSR45R1SS
HSR45LR1SS
HSR55A1SS
HSR55LA1SS
HSR55B1SS
HSR55LB1SS
HSR55R1SS
HSR55LR1SS
HSR65A1SS
HSR65LA1SS
HSR65B1SS
HSR65LB1SS
HSR65R1SS
HSR65LR1SS
HSR85A1SS
HSR85LA1SS
HSR85B1SS
HSR85LB1SS
HSR85R1SS
HSR85LR1SS
HSR55LR1SS
M
60 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
80 mm
W
120 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
170 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
215 mm
100 mm
L
171 mm
139 mm
170,8 mm
163 mm
201 mm
163 mm
201 mm
163 mm
201,1 mm
186 mm
246 mm
186 mm
246 mm
186 mm
245,5 mm
246 mm
303 mm
246 mm
303 mm
245,6 mm
303 mm
201,1 mm
B
100 mm
60 mm
60 mm
116 mm
116 mm
116 mm
116 mm
75 mm
75 mm
142 mm
142 mm
142 mm
142 mm
76 mm
76 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
100 mm
100 mm
75 mm
C
80 mm
60 mm
80 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
75 mm
95 mm
110 mm
110 mm
110 mm
110 mm
70 mm
120 mm
140 mm
140 mm
140 mm
140 mm
80 mm
140 mm
95 mm
Charge dyn. de base
80,4 kN
60 kN
80,4 kN
88,5 kN
119 kN
88,5 kN
119 kN
88,5 kN
Charge statique de base
286 kN
215 kN
286 kN
310 kN
412 kN
310 kN
412 kN
310 kN
412 kN
13,5 kN
23,8 kN
13,5 kN
23,8 kN
25,8 kN
46,9 kN
31,8 kN
34,4 kN
31,8 kN
34,4 kN
63,8 kN
57,5 kN
412 kN
unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
119
141
192
141
192
141
192
210
282
210
282
210
282
119
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
kN
• Pour bloc HSR
Prix unitaire €
***
***
0,56
0,52
***
***
***
***
***
Guide LM Dimensions conformes aux normes internationales Modèle HSR avec Rail
Code de Référence Fab- commande ricant
W1
15 mm
20 mm
23 mm
28 mm
34 mm
45 mm
53 mm
63 mm
85 mm
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
105 mm
120 mm
150 mm
180 mm
L0
C2281851
C2281852
C2281853
C2281854
C2279351
C2279352
C2279201
C2279202
C6129976
HSR15
HSR20
HSR25
HSR30
HSR35
HSR45
HSR55
HSR65
HSR85
3000 mm
4000 mm
5000 mm
5000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
4000 mm
2
Guide LM radial à cage à billes Modèle SSR
M
24 mm
24 mm
24 mm
28 mm
28 mm
28 mm
33 mm
33 mm
33 mm
42 mm
48 mm
• Compact, de type radial
• Précision de roulement extrêmement plane
• Capacité d’auto-alignement
• Modèle en acier inoxydable également disponible de série
Code de commande
C6129945
C2287980
C6129948
C2275141
C4600784
C1444996
C2280598
C2282216
C2285638
C2281141
C2276264
Référence Fabricant
SSR15XWY1SS
SSR15XV1SS
SSR15XTB1SS
SSR20XW1SS
SSR20XV1SS
SSR20XTB1SS
SSR25XWY1SS
SSR25XV1SS
SSR25XTB1SS
SSR30XW1SS
SSR35XW1SS
W
34 mm
34 mm
52 mm
42 mm
42 mm
59 mm
48 mm
48 mm
73 mm
60 mm
70 mm
L
56,9 mm
40,3 mm
56,9 mm
66,5 mm
47,7 mm
66,5 mm
83 mm
60 mm
83 mm
97 mm
110,9 mm
B
26 mm
26 mm
41 mm
32 mm
32 mm
49 mm
35 mm
35 mm
60 mm
40 mm
50 mm
C
26 mm
-
26 mm
32 mm
-
32 mm
35 mm
-
35 mm
40 mm
50 mm
• Pour bloc SSR
Charge dyn. de base
Charge
71,6 kN
23,4 kN
23,8 kN
9,7 kN
36,4 kN
31,8 kN
14,4 kN
13,5 kN
34,4 kN
22,5 kN
16,5 kN
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
statique de base
Prix unitaire €
*** *** ***
96,80 *** *** 44,88 *** *** 148,97 ***
Prix unitaire €
***
***
***
***
***
14,7 kN
0,1 kN
14,7 kN
19,6 kN
13,4 kN
19,6 kN
31,5 kN
21,7 kN
31,5 kN
46,5 kN
64,6 kN
Guide LM radial à cage à billes Modèle SSR avec Rail
Code de Référence commande Fabricant
W1
15 mm
20 mm
23 mm
28 mm
34 mm
F
L0
5000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
C2275541
C2275542
C2275543
C2278082
C2276265
SSR15
SSR20
SSR25
SSR30
SSR35
180
www.brammer.biz
Guidage linéaire
55940 55940 55944
Les images sont données à titre d’illustration uniquement