Page 191 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 191
Rails de guidage
Code de commande
C2279803
C2288524
C2284838
C1443295
C2283554
C2290543
C2290544
C2290818
C2287069
C6129941
C6129938
C6129939
C6129934
C6129935
Référence Prix
Fabricant
SHS35LR1SS
SHS45V1SS
SHS45LV1SS
SHS45C1SS
SHS45LC1SS
SHS45R1SS
SHS45LR1SS
SHS55C1SS
SHS55LC1SS
SHS55LR1SS
SHS65V1SS
SHS65LV1SS
SHS65C1SS
SHS65LC1SS
M
55 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
80 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
W
70 mm
86 mm
86 mm
120 mm
120 mm
86 mm
86 mm
140 mm
140 mm
100 mm
126 mm
126 mm
170 mm
170 mm
L
152 mm
140 mm
174 mm
140 mm
174 mm
140 mm
174 mm
171 mm
213 mm
213 mm
221 mm
272 mm
221 mm
272 mm
B
50 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
60 mm
60 mm
116 mm
116 mm
75 mm
76 mm
76 mm
142 mm
142 mm
C
72 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
60 mm
80 mm
95 mm
95 mm
95 mm
70 mm
120 mm
110 mm
110 mm
Charge dyn. de base
72,9 kN
82,8 kN
100 kN
82,8 kN
100 kN
82,8 kN
100 kN
128 kN
161 kN
161 kN
205 kN
253 kN
205 kN
253 kN
Charge statique de base
166 kN
126 kN
166 kN
126 kN
166 kN
16,5 kN
23,4 kN
197 kN
259 kN
52,7 kN
24,2 kN
52,4 kN
320 kN
408 kN
unitaire €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Guide LM à cage à billes Dimensions conformes aux normes internationales Modèle SHS avec Rail
Code de commande
C2275544
C2275545
C2275546
C2275547
C2276267
C2279203
C2279204
C2279205
Référence Prix
• Pour bloc SHS
Fabricant W1
SHS15 15 mm
SHS20 20 mm
SHS25 23 mm
SHS30 28 mm
SHS35 34 mm
SHS45 45 mm
SHS55 53 mm
SHS65 63 mm
F
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
105 mm
120 mm
150 mm
L0
5000 mm
5000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
7000 mm
unitaire €
***
***
***
***
0,57
***
***
***
Guide LM Dimensions conformes aux normes internationales Modèle HSR
• Répartition de charge quadruple • Modèle à rigidité élevée
• Capacité d’auto-alignement
• Durabilité élevée
• Modèle en acier inoxydable également disponible
Code de commande
C2281719
C2282204
C2275724
C2281848
C2275431
C2282571
C2290539
C2282136
C1433261
C2274959
C1433451
C1433392
C1433465
C1433498
C1433475
C2275539
C2281269
C2280407
C2285473
C2282621
C2274822
C2275817
C2278451
C2276659
C2279001
C2277776
C2275280
C2279349
C2275129
C2279350
Référence Prix
Fabricant
HSR15A1SS
HSR15B1SS
HSR15R1SS
HSR20A1SS
HSR20LA1SS
HSR20B1SS
HSR20LB1SS
HSR20R1SS
HSR20LR1SS
HSR25A1SS
HSR25LA1SS
HSR25B1SS
HSR25LB1SS
HSR25R1SS
HSR25LR1SS
HSR30A1SS
HSR30LA1SS
HSR30B1SS
HSR30LB1SS
HSR30R1SS
HSR30LR1SS
HSR35A1SS
HSR35LA1SS
HSR35B1SS
HSR35LB1SS
HSR35R1SS
HSR35LR1SS
HSR45A1SS
HSR45LA1SS
HSR45B1SS
M
24 mm
24 mm
24 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
30 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
42 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
48 mm
60 mm
60 mm
60 mm
W
47 mm
47 mm
47 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
70 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
90 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
120 mm
L
56,6 mm
56,6 mm
56,6 mm
74 mm
90 mm
74 mm
90 mm
74 mm
90 mm
83,1 mm
102 mm
83,1 mm
102 mm
83,1 mm
102,2 mm
98 mm
121 mm
98 mm
121 mm
98 mm
120,6 mm
109 mm
135 mm
109 mm
135 mm
109,4 mm
134,8 mm
139 mm
171 mm
139 mm
B
38 mm
38 mm
26 mm
53 mm
53 mm
53 mm
53 mm
32 mm
32 mm
57 mm
57 mm
57 mm
57 mm
35 mm
35 mm
72 mm
72 mm
72 mm
72 mm
40 mm
40 mm
82 mm
82 mm
82 mm
82 mm
50 mm
50 mm
100 mm
100 mm
100 mm
C
30 mm
30 mm
26 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
36 mm
50 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
35 mm
50 mm
52 mm
52 mm
52 mm
52 mm
40 mm
60 mm
62 mm
62 mm
62 mm
62 mm
50 mm
72 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Charge dyn. de base
8,33 kN
8,33 kN
8,33 kN
13,8 kN
21,3 kN
13,8 kN
21,3 kN
13,8 kN
21,3 kN
19,9 kN
27,2 kN
19,9 kN
27,2 kN
19,9 kN
27,2 kN
28 kN
37,3 kN
28 kN
37,3 kN
28 kN
37,3 kN
37,3 kN
50,2 kN
37,3 kN
50,2 kN
37,3 kN
50,2 kN
60 kN
80,4 kN
60 kN
Charge statique de base unitaire €
45,9 kN 126,23
45,9 kN ***
45,9 kN ***
46,8 kN *** 2 62,5 kN ***
46,8 kN *** 62,5 kN ***
46,8 kN 120,03 62,5 kN ***
61,1 kN 154,88 81,5 kN *** 61,1 kN *** 81,5 kN *** 61,1 kN *** 81,5 kN *** 95,6 kN *** 127 kN *** 95,6 kN *** 127 kN *** 95,6 kN 54,96 127 kN *** 137 kN *** 183 kN *** 137 kN *** 183 kN *** 137 kN *** 183 kN *** 215 kN *** 286 kN *** 215 kN ***
www.brammer.biz
179
Guidage linéaire
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
55942 55939