Page 187 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 187
Rails de guidage
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B, KWVE-BL, KUVE- BN, KUVE-B-NL
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE bra, KWVE-BS, KUVE-B-SN
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-L Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-N Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-NL
Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-H Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-S Systèmes de guidage à recirculation de billes KUVE-B-SN Chariot de guidage haut et étroit KWVE-B-H
Guidage linéaire
Chariots KWVE-B
Longue chariot KWVE-B-L
Faible chariot KWVE-B-N
Faible à long chariot KWVE-B-NL
Guidage standard TKVD
Rail de guidage TKVD-U, fixation par le dessous Possibilité de modèle résistant à la corrosion
Chariot de guidage étroit KWVE-B-S
Chariot de guidage étroit et long KWVE-B-SN Guidage standard TKVD
Rail de guidage TKVD-U, fixation par le dessous Possibilité de modèle résistant à la corrosion
Code de Référence commande Fabricant
H
24 mm
30 mm 30 mm
27 mm 27 mm
36 mm 36 mm
31 mm 31 mm
42 mm 42 mm
38 mm 38 mm
48 mm 48 mm
44 mm 44 mm
60 mm 60 mm
52 mm 52 mm
70 mm 70 mm
B
47 mm 15 mm 15 mm
63 mm 63 mm 20 mm 20 mm 63 mm 63 mm 20 mm 20 mm 70 mm 70 mm 23 mm 23 mm 70 mm 70 mm 23 mm 23 mm 90 mm 90 mm 28 mm 28 mm 90 mm 90 mm 28 mm 28 mm 100 mm 100 mm
34 mm 34 mm 100 mm 100 mm
34 mm 34 mm 120 mm
120 mm
45 mm 45 mm 120 mm
120 mm
45 mm 45 mm 140 mm
140 mm 53 mm 53 mm
L
61,2 mm
71,4 mm 88,9 mm
71,4 mm 88,9 mm
83,3 mm 109,1 mm
83,3 mm 109,1 mm
99 mm 127 mm
99 mm 127 mm
112 mm 145 mm
112 mm 145 mm
140,6 mm 172,7 mm
140,6 mm 172,7 mm
173,6 mm 211,6 mm
h
15,1 mm 15,1 mm
17 mm 17 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm 23,5 mm
23,5 mm 23,5 mm
27 mm 27 mm
27 mm 27 mm
34,2 mm 34,2 mm
34,2 mm 34,2 mm
41,5 mm 41,5 mm
C
7200 N 4900 N 4900 N
13100 N 16200 N 8900 N 8900 N 13100 N 16200 N 8900 N 8900 N 17900 N 23400 N 12500 N 12500 N 17900 N 23400 N 12500 N 12500 N 27500 N 34500 N 18700 N 18700 N 27500 N 34500 N 18700 N 18700 N 38000 N 47500 N
24600 N 24600 N 38000 N 47500 N
24600 N 24600 N 69000 N
82000 N
46500 N 46500 N 69000 N
82000 N
46500 N 46500 N 104000 N
127000 N 104000 N 104000 N
Prix unitaire €
Code de Référence commande Fabricant
Prix unitaire €
93,68
95,40 249,88 ***
*** 140,73 121,47 0,41
***
105,84
104,43
124,65
253,03
*** 132,73
153,11 2 153,59
0,40 156,22
133,57 160,90
0,39 201,60
198,03 201,60
364,44 434,37
485,93
C1435202 C2286032 C6151592
C3684816 C1435232 C2281052 C6151598 C2290273 C2290683 C2281052 C6151598 C1435258 C2285047 C3532439 C6151604 C2290545 C2285050 C3532439 C6151604 C1435314 C2285045 C2281053 C6151611 C2289636 C2290684 C2281053 C6151611 C1435344 C1435348
C2278522 C6151618 C2290685 C2290686
C2278522 C6151618 C1435365
C1435367
C2283066 C6151626 C2287108
C2290688
C2283066 C6151626 C2290687
C1435374 C6151627 C6151630
KWVE15-B G3V1 TKVD 15 B G3 RAIL
TKVD15X2000-B-U-G3- HJ-WWL
KWVE20-B G3V1 KWVE20-B-L G3V1 TKVD 20 G3 TKVD20-U-G3-HJ-WWL KWVE20-B-N G3V1 KWVE20-B-NL G3V1 TKVD 20 G3 TKVD20-U-G3-HJ-WWL KWVE25-B G3V1 KWVE25-B-L G3V1 TKVD 25 G3 RAIL
TKVD 25 U G3 KWVE25-B-N G3V1 KWVE25-B-NL G3V1 TKVD 25 G3 RAIL
TKVD 25 U G3 KWVE30-B G3V1 KWVE30-B-L G3V1 TKVD 30 G3 TKVD30-U-G3-HJ-WWL KWVE30-B-N G3V1 KWVE30-B-NL G3V1 TKVD 30 G3 TKVD30-U-G3-HJ-WWL KWVE35-B G3V1 KWVE35-B-L G3V1
TKVD 35 G3 TKVD35-U-G3-HJ-WWL KWVE35-B-N G3V1 KWVE35-B-NL G3V1
TKVD 35 G3 TKVD35-U-G3-HJ-WWL KWVE45-B G3V1
KWVE45-B-L G3V1
TKVD 45 G3 TKVD45-U-G3-HJ-WWL KWVE45-B-N G3V1
KWVE45-B-NL G3V1
TKVD 45 G3 TKVD45-U-G3-HJ-WWL KWVE55-B G3V1
KWVE55-B-L G3V1
TKVD55X3000-B-G3- HJ-WWL TKVD55X3000-B-U-G3- HJ-WWL
lmax
1200 mm 1200 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 in
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 mm
2940 mm 2940 mm
2940 mm 2940 mm
2520 mm 2520 mm
C0
14500 N 158,00 8300 N 249,88 8300 N ***
27000 N 176,87 36500 N 159,95 15400 N 0,41 15400 N ***
27000 N 127,51 36500 N 159,31 15400 N 0,41 15400 N ***
37000 N 133,29 54000 N 164,18
22200 N 253,03 22200 N ***
37000 N 132,28 54000 N 165,03
22200 N 253,03 22200 N ***
55000 N 162,81 74000 N 185,97 31500 N 0,40 31500 N ***
55000 N 162,81 74000 N 203,19 31500 N 0,40 31500 N ***
72000 N 140,18 100000 211,14
N
39000 N 0,39
39000 N ***
72000 N 168,85
100000 211,14 N
39000 N 0,39
39000 N ***
141000 149,45 N
181000 233,82 N
80000 N 364,44 80000 N ***
141000 211,78 N
181000 265,20 N
80000 N 364,44 80000 N ***
213000 457,26 N
285000 571,10 N
213000 485,93 N
213000 *** N
C1435203 C1435206 C2286032 C6151592
C1435231
C1435233
C2290689
C2281052 C6151598
C4026678
C1435260
C2285051
C3532439
C6151604 C1435315
C1435316 C1435309
C2281053 C1435345
C1435349 C2290690
C2278522 C1435366
C6023601 C2290546
C2283066 C2290691
C6151627
KWVE15-B-H G3V1 KWVE15-B-S G3V1 TKVD15BG3 RAIL TKVD15X2000- B-U-G3-HJ- WWL KWVE20-B-H G3V1 KWVE20-B-S G3V1 KWVE20-B-SN G3V1
TKVD 20 G3
TKVD20-U-G3- HJ-WWL KWVE25-B-H G3V1 KWVE25-B-S G3V1 KWVE25-B-SN G3V1
TKVD 25 G3 RAIL TKVD25UG3
KWVE30-B-H G3V1 KWVE30-B-S G3V1 KWVE30-B-SN G3V1
TKVD 30 G3
KWVE35-B-H G3V1 KWVE35-B-S G3V1 KWVE35-B-SN G3V1
TKVD 35 G3
KWVE45-B-H G3V1 KWVE45-B-S G3V1 KWVE45-B-SN G3V1
TKVD 45 G3
KWVE55-B-S G3V1 TKVD55X3000- B-G3-HJ-WWL
H
28 mm 24 mm
30 mm 30 mm 27 mm
40 mm 36 mm 31 mm
45 mm 42 mm 38 mm
55 mm 48 mm 44 mm
70 mm 60 mm 52 mm
70 mm
B
34 mm 34 mm 15 mm 15 mm
44 mm
44 mm
44 mm
20 mm 20 mm
48 mm
48 mm
48 mm
23 mm
23 mm 60 mm
60 mm 60 mm
28 mm 70 mm
70 mm 70 mm
34 mm 86 mm
86 mm
86 mm
45 mm
100 mm 53 mm
L
61,2 mm 61,2 mm
71,4 mm 71,4 mm 71,4 mm
83,3 mm 83,3 mm 83,3 mm
99 mm 99 mm 99 mm
112 mm 112 mm 112 mm
140,6 mm 140,6 mm 140,6 mm
173,6 mm
h
15,1 mm 15,1 mm
17 mm 17 mm
18,7 mm 18,7 mm
23,5 mm
27 mm
34,2 mm
41,5 mm
lmax
1200 mm 1200 mm
2960 mm 2960 mm
2960 mm 2960 in
2960 mm
2960 mm
2940 mm
2520 mm
C
7200 N 7200 N 4900 N 4900 N
13100 N
13100 N
13100 N
8900 N 8900 N
17900 N
17900 N
17900 N
12500 N
12500 N 27500 N
27500 N 27500 N
18700 N 38000 N
38000 N 38000 N
24600 N 69000 N
69000 N
69000 N
46500 N
104000 N 104000 N
C0
14500 N 14500 N 8300 N 8300 N
27000 N
27000 N
27000 N
15400 N 15400 N
37000 N
37000 N
37000 N
22200 N
22200 N 55000 N
55000 N 55000 N
31500 N 72000 N
72000 N 72000 N
39000 N
141000 N 141000 N 141000 N 80000 N
213000 N 213000 N
www.brammer.biz
175
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
409062
410212