Page 180 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 180

Corps (Guide des douilles à billes linéaire)
Paliers avec douilles à billes KTB..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KTB..-PP-AS, avec étanchéité, graissé, regraissable ; version protégée contre la corrosion possible
Paliers avec douilles à billes KTBO..-PP-AS
1
Code de commande
C1434744 C2274750 C2280886 C1434750 C1434753 C4101665 C6151318
Référence Prix
Code de commande
C1434756 C1434757 C1434759 C1434761 C1434763 C1434765 C2290585
Référence Prix
Fabricant FW
KTB 12 B PP AS 12 mm KTB 16 B PP AS 16 mm KTB 20 B PP AS 20 mm KTB 25 B PP AS 25 mm KTB 30 PP AS 30 mm KTB 40 PP AS 40 mm KTB 50 PP AS 50 mm
L
76 mm 84 mm 104 mm 130 mm 152 mm 174 mm 224 mm
H
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
B
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
unitaire € 182,82 201,90 229,04 279,74 377,60 481,01 466,84
Fabricant FW
KTBO 12 PP AS 12 mm KTBO 16 PP AS 16 mm KTBO 20 PP AS 20 mm KTBO 25 PP AS 25 mm KTBO 30 PP AS 30 mm KTBO 40 PP AS 40 mm KTBO 50 PP AS 50 mm
L
76 mm 84 mm 104 mm 130 mm 152 mm 176 mm 224 mm
H
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
B
30 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm 77 mm 88 mm
unitaire € 261,85 313,15 313,74 372,79 413,35 482,54 603,03
H
Paliers avec douilles à billes KFB..-PP-AS
Paliers avec douilles à bagues lisses PAGBA..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KFB..-PP-AS, avec flasque et étanchéité, graissé, regraissable ; version protégée contre la corrosion possible
Paliers avec douilles à bagues lisses PAGBA..-PP-AS, étanchéité complète, regraissable
Code de commande
C2530524 C3450486 C1434249 C3739180 C2291536 C2803799 C3739096
Référence Fabricant FW
KFB 12 PP AS 12 mm KFB 16 PP AS 16 mm KFB 20 PP AS 20 mm KFB 25 PP AS 25 mm KFB 30 PP AS 30 mm KFB 40 PP AS 40 mm KFB 50 PP AS 50 mm
Prix B unitaire €
42 mm 146,43 50 mm 167,00 60 mm 196,67 74 mm 208,89 84 mm 167,70 108 mm 295,67 130 mm 374,66
Code de commande
C2277258 C1438930 C2280934 C2274424 C1438933 C1438934 C1438935
Référence Prix
2
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Fabricant FW
PAGBA 1232 PP AS 12 mm PAGBA 1636 PP AS 16 mm PAGBA 2045 PP AS 20 mm PAGBA 2558 PP AS 25 mm PAGBA 3068 PP AS 30 mm PAGBA 4080 PP AS 40 mm PAGBA 50100 PP AS 50 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
34 mm 41 mm 47,5 mm 60 mm 67 mm 87 mm 98 mm
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
unitaire € 84,53 87,88 96,93 109,85 128,59 174,47 236,82
Paliers avec douilles à bagues lisses PAGBAO..-PP-AS
B
L
Paliers avec douilles à bagues lisses PAGBAO..-PP-AS, version ouverte, étanchéité complète, regraissable
H
F
W
Code de commande
C2286063 C1438937 C1438938 C1438939 C2857973 C1438941 C1438942
Référence Fabricant
PAGBAO 1232 PP AS PAGBAO 1636 PP AS PAGBAO 2045 PP AS PAGBAO 2558 PP AS PAGBAO 3068 PP AS PAGBAO 4080 PP AS PAGBAO 50100 PP AS
FW L
12 mm 32 16 mm 36 20 mm 45 25 mm 58 30 mm 68 40 mm 80
mm
mm
mm
mm
mm
mm
H
30,5 mm 36,8 mm 44,5 mm 56 mm 63,5 mm 82,4 mm 92,8 mm
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
Prix unitaire €
136,34 139,90 122,86 166,39 195,47 261,70 427,12
Paliers avec douilles à billes KTBO..-PP-AS, version ouverte, avec étanchéité, graissé, regraissable ; version protégée contre la corrosion possible
F
W
B
L
50 mm
100 mm
168
www.brammer.biz
Guidage linéaire
109686 109708
110183 110182 109709


































































































   178   179   180   181   182