Page 181 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 181
Corps (Guide des douilles à billes linéaire)
Arbres pleins
L
dLW
Arbres pleins W, arbres pleins, sans taraudages ; version protégée contre la corrosion possible
A
Arbres creux
Arbres creux WH, arbres creux
Code de Référence commande Fabricant
C6151729 WH12 C6151730 WH16 C6151731 WH20 C6151732 WH25 C6151733 WH30 C6151734 WH40 C6151735 WH50 C6151736 WH60 C6151737 WH80
Rails de guidage
dLW d
4 mm
7 mm
14 mm 15,5 mm 18 mm 26 mm 28 mm 36 mm 57,4 mm
L
Prix L unitaire €
6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm *** 6000 mm ***
1
Code de commande
C6151713 C6151714 C6151715 C6151716 C6151717 C6151718 C6151719 C6151720 C6151721 C6151722 C6151723 C6151724 C6151725 C6151726 C6151727 C6151728
Référence Prix
Fabricant
W04 W05 W06 W08 W10 W12 W14 W15 W16 W20 W25 W30 W40 W50 W60 W80
dLW
4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 15 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
L
2500 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm
1
4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm 4000 mm
unitaire € *** 29,38 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Rails supports TSUW, profilé plein, pour fixation par le dessous, avec 1 arbre de guidage ; version protégée contre la corrosion possible
Guidage linéaire
Code de commande
C2935790 C2935802 C2935810 C2935838 C2935852 C2935888 C2935915 C2935945 C2935978 C2936007 C2936040 C2936053 C2936065 C2936075 C2936249 C2936288 C2936337 C2936373 C2936605 C2936631 C2936645 C2936742 C2936771 C2936801 C2936839 C2936894 C2936935 C2936960 C2936983 C2936992 C2937012 C2937030 C2937057 C2937074 C2937087
Référence Prix
Arbres pleins WZ
Arbres pleins WZ, en cotes pouces
2
A
Fabricant
TSNW 12 TSNW12-G4 TSNW16 TSNW16-G4 TSNW 20 TSNW20-G4 TSNW25 TSNW25-G4 TSNW 30 TSNW30-G5 TSNW40 TSNW40-G5 TSNW 50 TSNW 50 G5 TSUW 12 TSUW16 TSUW 20 TSUW25 TSUW 30 TSUW40 TSUW50 TSWW 12 TSWW 16 TSWW 20 TSWW25 TSWW 30 TSWW 40 TSWW50 TSWWA12 TSWWA16 TSWWA20 TSWWA25 TSWWA30 TSWWA40 TSWWA50
dLW
12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 25 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
H4
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
42 mm
42 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm 14,5 mm 18 mm
22 mm
26 mm
30 mm
39 mm
46 mm
22 mm
32 mm 34,02 mm 39,66 mm 42,19 mm 60 mm 65,05 mm 28 mm
30 mm 38 mm 42 mm 53 mm 60 mm 75 mm
b
40 mm 40 mm 45 mm 45 mm 52 mm 52 mm 57 mm 57 mm 69 mm 69 mm 73 mm 73 mm 84 mm 84 mm 11 mm 14 mm 17 mm 21 mm 23 mm 30 mm 35 mm 40 mm 54 mm 54 mm 65 mm 65 mm 85 mm 85 mm 43 mm 48 mm 56 mm 60 mm 74 mm 78 mm 90 mm
lmax
6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 4000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm
unitaire € 215,57 183,06 221,94 188,72 240,31 204,27 262,22 222,64 291,20 247,38 335,02
284,49 2 392,98
334,32
145,60
156,56 170,34 182,35 207,45 263,99 332,20 182,00 187,66 196,49 214,87 247,38 305,69 364,00 231,83 238,55 258,34 281,66 321,24 378,84 436,80
dLW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
d
Code de commande
C6151740 C6151739 C6151742 C6151743 C6151744 C6151741 C6151738 C6151745 C6151746 C6151749 C6151748 C6151747 C6151750 C6151751
Référence Fabricant
WZ1/4 WZ1/2 WZ1-1/4 WZ1-1/8 WZ1-3/8 WZ1-1/2 WZ1 WZ2 WZ2-1/2 WZ3/8 WZ3/4 WZ3 WZ5/8 WZ7/8
dLW
0,25 in 0,5 in 1,25 in 1,125 in 1,375 in 1,5 in
1 in
2 in
2,5 in 0,375 in 0,75 in 3 in 0,625 in 0,875 in
L
www.brammer.biz
169
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
109634
109632
109633
109630