Page 179 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 179

Corps (Guide des douilles à billes linéaire)
Paliers avec douilles à billes KGBO..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KGBO..-PP- AS, version ouverte, avec étanchéité, graissé, regraissable ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2283379 C2274635 C2274566 C2278367 C2280881 C2274627 C2277226
Référence Fabricant
KGBO 1232 PP AS KGBO 1636 PP AS KGBO 2045 PP AS KGBO 2558 PP AS KGBO 3068 PP AS KGBO 4080 PP AS KGBO 50100 PP AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
32 mm 33,5 mm 45 mm 54,5 mm 63,5 mm 79,5 mm 93 mm
H
34 mm 41 mm 47,5 mm
B
52 mm 56 mm 70 mm 80 mm 88 mm 108 mm 135 mm
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
Prix unitaire €
80,98 97,46 78,85
113,50 113,84 159,85 246,04
Prix unitaire €
70,68 75,45 86,49
114,98 122,57 165,22 220,69
Guidage linéaire
Paliers avec douilles à billes KGBA..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KGBA..-PP-AS, avec étanchéité, graissé, regraissable ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2280913 C2280380 C2279719 C2283821 C1434289 C2280381 C2291756
Référence Fabricant
KGBA 1232 PP AS KGBA 1636 PP AS KGBA 2045 PP AS KGBA 2558 PP AS KGBA 3068 PP AS KGBA 4080 PP AS KGBA50-PP-AS
FW
12 16 20 25 30 40 50
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
60 67 87 98
H
34 mm 41 mm 47,5 mm 60 mm 67 mm 87 mm 98 mm
H
30,5 mm 37 mm 44,5 mm 56 mm 63,5 mm 82,5 mm 93 mm
mm mm mm mm
Paliers avec douilles à billes KGBAS..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KGBAS..-PP-AS, réglable, avec étanchéité, graissé, regraissable ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2286061 C2286062 C1434323 C1434326 C1434329 C1434332 C1434333
Référence Fabricant
KGBAS 1232 PP AS KGBAS 1636 PP AS KGBAS 2045 PP AS KGBAS 2558 PP AS KGBAS 3068 PP AS KGBAS 4080 PP AS KGBAS 50100 PP AS
FW
L
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
Prix unitaire €
85,59
87,38
96,33 2
125,85 112,55 182,82 244,55
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Paliers avec douilles à billes KGBAO..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KGBAO..-PP-AS, version ouverte, avec étanchéité, graissé, regraissable ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2282781 C2279770 C2281478 C2274683 C2279769 C1434312 C1434316
Référence Fabricant
KGBAO 1232 PP AS KGBAO 1636 PP AS KGBAO 2045 PP AS KGBAO 2558 PP AS KGBAO 3068 PP AS KGBAO 4080 PP AS KGBAO 50100 PP AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
Prix unitaire €
93,02 100,21 134,16 119,61 142,69 201,90 295,55
www.brammer.biz
167
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
109690 109691 109689 109692


































































































   177   178   179   180   181