Page 182 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 182

Arbre (Guide des douilles à billes linéaire) | Rail-support d’arbre (Guide des douilles à billes linéaire)
Brides supports d’arbres GW
Brides supports d’arbres GW
Code de commande
C1432449 C1432450 C1432451 C1432452 C1432453 C1432454 C1432455 C1432456 C1432457
Référence Prix
Fabricant
GW 10 GW 12 GW 14 GW 16 GW 20 GW 25 GW 30 GW 40 GW 50
D
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
H
30 mm 35 mm 38 mm 42 mm 50 mm 58 mm 68 mm 86 mm 100 mm
H
30 mm 35 mm 38 mm 42 mm 50 mm 58 mm 68 mm 86 mm 100 mm
H
27 mm 27 mm 33 mm 33 mm 36,5 mm 36,5 mm 42,5 mm 52,5 mm 60 mm 73,5 mm 92 mm
H
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
B
37 mm 42 mm 46 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
B
37 mm 42 mm 46 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm 108 mm 130 mm
B
32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 43 mm 43 mm 53 mm 60 mm 67 mm 87 mm 103 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
L
11 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 28 mm 32 mm 40 mm
L
11 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 28 mm 32 mm 40 mm
L
16 mm 16 mm 18 mm 18 mm 20 mm 20 mm 24 mm 28 mm 30 mm 40 mm 50 mm
L
20 mm 24 mm 30 mm 38 mm 40 mm 48 mm 58 mm
unitaire € 21,10 19,35 24,10 24,35 25,34 32,52 36,58 43,54 97,40
Prix unitaire €
27,29 28,55 29,83 33,12 33,74 28,41 38,14 60,74
105,03
Prix unitaire €
46,99 *** 60,60 63,70 67,70 *** 71,00 54,57 *** *** ***
Prix unitaire €
65,93 *** *** 107,50 *** 158,50 196,14
Brides supports d’arbres GWA
Brides supports d’arbres GWA
Code de commande
C2279709 C1432458 C2351891 C1432459 C1432460 C1432462 C1432463 C1432464 C1432465
Référence Fabricant
GWA 10 GWA 12 GWA 14 GWA 16 GWA 20 GWA 25 GWA 30 GWA 40 GWA 50
D
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Brides supports d’arbres GWH
Brides supports d’arbres GWH
Code de Référence commande Fabricant
C2286064 GWH 06 B C1432466 GWH08 C1432468 GWH 10 B C1432469 GWH12 C1432470 GWH 14 B C1432471 GWH 16 C1432473 GWH 20 B C1432474 GWH 25 B C1432475 GWH30 C1432476 GWH40 C1432477 GWH 50
D
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
2
Brides supports d’arbres GWN
Brides supports d’arbres GWN
Code de commande
C2277269 C1432480 C1432482 C1432483 C1432484 C1432485 C2280366
Référence Fabricant
GWN 12 B GWN16 GWN20 GWN 25 B GWN 30 B GWN40 GWN 50 B
D
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Guidages linéaires Accessoires FW
FW, brides supports d’arbres avec flasque
Code de commande
C2904442 C2904443 C2287781 C2904445 C1213181 C2904446 C1213180
Référence Prix
Fabricant
FW 12 FW 16 FW 20 FW 25 FW 30 FW 40 FW 50
Longueur hors tout
20 mm 20 mm 23 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Diamètre d’arbre
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Largeur totale (T)
40 mm 50 mm 50 mm 60 mm 70 mm 100 mm 100 mm
unitaire € 102,00 104,00 78,94 127,81 161,00 201,50 245,00
170
www.brammer.biz
Guidage linéaire
85598 86146 86145 86144 86143
Les images sont données à titre d’illustration uniquement


































































































   180   181   182   183   184