Page 178 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 178

Corps (Guide des douilles à billes linéaire)
Paliers avec douilles à billes KTFS..-PP-AS
B
Paliers avec douilles à billes KTFS..-PP-AS, avec douille à billes auto-alignante, avec étanchéité, graissée, regraissable
FW
Code de commande
C2351899 C2280131 C2280681 C2351900 C2279448
L
H
Référence Fabricant
KTFS 12 PP AS KTFS 16 PP AS KTFS 20 PP AS KTFS 25 PP AS KTFS 30 PP AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
L
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
H
34 mm 40 mm 50 mm 60 mm 70 mm
Charge dyn. de base
1090 N 1440 N 1800 N 3700 N 5400 N 8600 N 11000 N
B
42 mm 50 mm 60 mm 74 mm 84 mm
Charge statique de base
1020 N 1240 N 1580 N 3350 N 5400 N 6900 N 12600 N
Prix unitaire €
103,71 107,26 154,44 163,80 203,54
Prix unitaire €
64,12 64,72 70,08
103,82 101,70 152,70 201,90
Paliers avec douilles à billes KTFS..-PP-AS
Code de commande
C2274617 C2285093 C2277180 C2277265 C1434777 C1434780 C1434782
Référence Fabricant FW
B
40 mm 43 mm 53 mm 60 mm 67 mm 87 mm 103 mm
L
60 mm 65 mm 65 mm 85 mm 105 mm 125 mm 145 mm
H
33 mm 36,5 mm 42,5 mm 52,5 mm 60 mm 73,5 mm 92 mm
KTHK 12 B PP AS 12 mm KTHK 16 B PP AS 16 mm KTHK 20 B PP AS 20 mm KTHK 25 B PP AS 25 mm KTHK 30 B PP AS 30 mm KTHK 40 B PP AS 40 mm KTHK 50 B PP AS 50 mm
Paliers avec douilles à billes KGB..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KGBS..-PP-AS
2 Paliers avec douilles à billes KGB..-PP-AS, avec étanchéité, graissé, regraissable ; version protégée contre la corrosion possible
Paliers avec douilles à billes KGBS..-PP-AS, réglable, avec étanchéité, graissé, regraissable ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2274628 C1434256 C2283866 C1434263 C1434267 C2279036 C1434273
Référence Fab- ricant FW
KGB 1232 PP AS 12 mm KGB 1636 PP AS 16 mm KGB 2045 PP AS 20 mm KGB 2558 PP AS 25 mm KGB 3068 PP AS 30 mm KGB 4080 PP AS 40 mm KGB 50100 PP AS 50 mm
L
H
35,8 mm 37,5 mm 47,5 mm 57,5 mm 66,5 mm 83,5 mm 98 mm
B
52 mm 56 mm 70 mm 80 mm 88 mm 108 mm 135 mm
Prix unitaire €
59,65 61,44 58,08 95,00 99,22
138,73 186,99
Code de commande
C1434353 C1434354 C1434356 C1434359 C2286060 C1434364 C2277225
Référence Fab- ricant FW
KGBS 1232 PP AS 12 mm
KGBS 1636 PP AS 16 mm
KGBS 2045 PP AS 20 mm
KGBS 2558 PP AS 25 mm
KGBS 3068 PP AS 30 mm
KGBS 4080 PP AS 40 mm
KGBS 50100 50 mm PP AS
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
35,8 mm 37,5 mm 47,5 mm 57,5 mm 66,5 mm 83,5 mm 98 mm
B
52 mm 56 mm 70 mm 80 mm 88 mm 108 mm 135 mm
Prix unitaire €
73,07 73,37 74,26 93,94
109,15 150,61 225,17
32
36
45
58
68
80
100 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
166
www.brammer.biz
Guidage linéaire
109687
109694 109712 109711


































































































   176   177   178   179   180