Page 177 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 177
Corps (Guide des douilles à billes linéaire)
Paliers avec douilles à billes KGSNO..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KGSNO..-PP-AS, avec douille à billes auto-alignante, version ouverte, avec étanchéité, graissée, regraissable
L
FW B
Code de commande
C2287273 C2285636 C1434528 C2285780 C0941319 C2287124 C1434529
Paliers
Référence FabricantFW
L
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm 77 mm 88 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
Prix H unitaire €
83,99 59,90 71,76 89,82
103,51 121,16 239,08
KGSNO 12 PP AS KGSNO 16 PP AS KGSNO 20 PP AS KGSNO 25 PP AS KGSNO 30 PP AS KGSNO 40 PP AS KGSNO 50 PP AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
avec douilles à billes KGSNOS..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KGSNOS..-PP-AS, avec douille à billes auto-alignante, version ouverte-fendue, avec étanchéité, graissée, regraissable
Guidage linéaire
Code de commande
C2290595 C2278736 C2290596 C2278865 C2290597 C2282459 C2289872
Référence Fabricant FW
KGSNOS 12 PP AS 12 mm KGSNOS 16 PP AS 16 mm KGSNOS 20 PP AS 20 mm KGSNOS 25 PP AS 25 mm KGSNOS 30 PP AS 30 mm KGSNOS 40 PP AS 40 mm KGSNOS 50 PP AS 50 mm
L
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
H
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm 77 mm 88 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
Prix unitaire €
78,51 87,87 88,53 99,19
127,30 142,16 249,10
Prix unitaire €
133,43 136,34 139,25 158,47 186,36
Prix unitaire €
144,74 2 147,00
161,87
199,67
223,25
Paliers avec douilles à billes KTSO..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KTSO..-PP-AS, version ouverte, avec douille à billes auto-alignante, étanchéité frottante des 2 côtés
1L
H
F
W
B
Code de commande
C2287272 C2290588 C2290589 C2290590 C2290591
Référence Fabricant FW
KTSO 12 PP AS 12 mm KTSO 16 PP AS 16 mm KTSO 20 PP AS 20 mm KTSO 25 PP AS 25 mm KTSO 30 PP AS 30 mm
H
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm
Paliers avec douilles à billes KTSOS..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KTSOS..-PP-AS, version ouverte, à jeu fonctionnel réglable, avec douille à billes auto-alignante, étanchéité frottante des 2 côtés
Code de commande
C2362918 C2351903 C2844120 C1434809 C2281890
Référence Fabricant FW
KTSOS 12 PP AS 12 mm KTSOS 16 PP AS 16 mm KTSOS 20 PP AS 20 mm KTSOS 25 PP AS 25 mm KTSOS 30 PP AS 30 mm
L
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
H
28 mm 35 mm 42 mm 51 mm 60 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm
Paliers avec douilles à billes KGSC..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KGSC..-PP-AS, avec douille à billes auto-alignante, version ouverte, avec étanchéité, graissée, regraissable
L
FW
Code de commande
C2290495 C2285124 C3508873 C3346138 C3740286
Paliers
Code de commande
C3147951 C2278864 C2362898 C3489080 C3740287
Référence Fab- ricant FW
KGSC 20 PP AS 20 mm KGSC 25 PP AS 25 mm KGSC 30 PP AS 30 mm KGSC 40 PP AS 40 mm KGSC 50 PP AS 50 mm
L
47 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
60 mm 72 mm 82 mm 100 mm 115 mm
B
60 mm 75 mm 86 mm 110 mm 127 mm
Prix unitaire €
94,99 175,84 193,47 184,48 312,42
L
47 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
B
avec douilles à billes KGSCS..-PP-AS
Référence Fabricant
KGSCS 20 PP AS KGSCS 25 PP AS KGSCS 30 PP AS KGSCS 40 PP AS KGSCS 50 PP AS
FW
20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
H
60 mm 72 mm 82 mm 100 mm 115 mm
B
60 mm 75 mm 86 mm 110 mm 127 mm
Prix unitaire €
120,19 127,33 143,77 196,44 322,44
www.brammer.biz
165
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
109715
109700
109716 109697
109719
109699