Page 176 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 176

Corps (Guide des douilles à billes linéaire)
Paliers avec douilles à billes KGHK..-B-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KGHK..-B-PP-AS, avec étanchéité, graissé, regraissable ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2281426 C2282609 C1434417 C1434418 C1434419 C1434421 C1434422 C1434424 C1434426 C1434428 C1434430
Paliers
Paliers
Référence Fabricant
KGHK 06 B PP AS KGHK 08 B PP AS KGHK 10 B PP AS KGHK 12 B PP AS KGHK 14 B PP AS KGHK 16 B PP AS KGHK 20 B PP AS KGHK 25 B PP AS KGHK 30 B PP AS KGHK 40 B PP AS KGHK 50 B PP AS
FW
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
B
32 mm 32 mm 40 mm 40 mm 43 mm 43 mm 53 mm 60 mm 67 mm 87 mm 103 mm
L
22,2 mm 24,2 mm 26,2 mm 28,2 mm 28,2 mm 30,2 mm 30,2 mm 40,2 mm 50,2 mm 60,2 mm 70,2 mm
H
27 mm 27 mm 33 mm 33 mm 36,5 mm 36,5 mm 42,5 mm 52,5 mm 60 mm 73,5 mm 92 mm
Charge dyn. de base
340 N 410 N 510 N 670 N 690 N 890 N 1110 N 2280 N 3300 N 5300 N 6800 N
Charge statique de base
240 N 280 N 370 N 510 N 520 N 620 N 790 N 1670 N 2700 N 4450 N 6300 N
Prix unitaire €
45,21 46,40 50,87 44,50 52,49 54,45 56,02 53,61 63,24
102,89 126,45
avec douilles à billes KGSNG..-PP-AS
avec douilles à billes KGSNS..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KGSNG..-PP-AS, avec douille à billes auto-alignante, avec étanchéité, graissée, regraissable
Code de commande
C2281284 C1434522 C1434524 C1434525 C1434526 C1434527 C2290584
Référence Fabricant FW
L
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
H
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
Prix unitaire €
66,23 70,11 93,96
100,16 109,20 163,80 225,51
Prix unitaire €
75,28 108,83 98,22 119,54 132,79 178,99 352,78
KGSNG 12 PP AS KGSNG 16 PP AS KGSNG 20 PP AS KGSNG 25 PP AS KGSNG 30 PP AS KGSNG 40 PP AS KGSNG 50 PP AS
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
Paliers avec douilles à billes KGSNS..-PP-AS, avec douille à billes auto-alignante, version fendue, avec étanchéité, graissée, regraissable
2
Code de commande
C2290602 C2290603 C2290604 C2290605 C2290606 C2290607 C2290608
Référence Fabricant
KGSNS 12 PP AS KGSNS 16 PP AS KGSNS 20 PP AS KGSNS 25 PP AS KGSNS 30 PP AS KGSNS 40 PP AS KGSNS 50 PP AS
FW
12 16 20 25 30 40 50
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
L
32 mm 37 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
H
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 90 mm 105 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm 108 mm 132 mm
Paliers avec douilles à billes KTSG..-PP-AS
L
Paliers avec douilles à billes KTSG..-PP-AS, avec douille à billes auto-alignante, étanchéité frottante des 2 côtés
H
FW
B
Code de commande
C2290598 C1434807 C2286863 C1434808 C0870008
Référence Fabricant
KTSG 12 PP AS KTSG 16 PP AS KTSG 20 PP AS KTSG 25 PP AS KTSG 30 PP AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm
H
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm
Prix unitaire €
117,28 122,45 138,28 178,99 206,78
Prix unitaire €
145,71 163,80 181,25 279,39 258,47
Paliers avec douilles à billes KTSS..-PP-AS
Paliers avec douilles à billes KTSS..-PP-AS, à jeu fonctionnel réglable, avec douille à billes auto-alignante, étanchéité frottante des 2 côtés
Code de commande
C2290599 C2290600 C1434810 C2290601 C1434811
Référence Fabricant FW
KTSS 12 PP AS 12 mm KTSS 16 PP AS 16 mm KTSS 20 PP AS 20 mm KTSS 25 PP AS 25 mm KTSS 30 PP AS 30 mm
L
70 mm 78 mm 96 mm 122 mm 142 mm
H
35 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm
B
43 mm 53 mm 60 mm 78 mm 87 mm
164
www.brammer.biz
Guidage linéaire
109720 109713 109701 109698 109696


































































































   174   175   176   177   178