Page 175 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 175

Douilles à billes linéaire, Guide des douilles à billes | Corps (Guide des douilles à billes linéaire)
Code de commande
C6130082
C6130083
C1436873
C6130084
C6130085
C2288460
C6130086
C3000035
C2275567
C6130087
C6130088
C2276573
C6130089
C6130090
C6130091
C6130092
C6130093
C2287853
C6130094
C6130095
C1436931
C3745610
C6130096
C4284554
C6130097
C6130098
Référence Fabricant D
LM13-AJ 13 mm
LM13-OP 13 mm
LM16 16 mm
LM16-AJ 16 mm
LM16-OP 16 mm
LM20 20 mm
LM20-AJ 20 mm
LM20-OP 20 mm
LM25 25 mm
LM25-AJ 25 mm
LM25-OP 25 mm
LM30 30 mm
LM30-AJ 30 mm
LM30-OP 30 mm
LM35 35 mm
LM35-AJ 35 mm
LM35-OP 35 mm
LM40 40 mm
LM40-AJ 40 mm
LM40-OP 40 mm
LM50 50 mm
LM50-AJ 50 mm
LM50-OP 50 mm
LM60 60 mm
LM60-AJ 60 mm
LM60-OP 60 mm
L D0
23 mm 32 mm
23 mm 32 mm
28 mm 37 mm
28 mm 37 mm
28 mm 37 mm
32 mm 42 mm
32 mm 42 mm
32 mm 42 mm
40 mm 59 mm
40 mm 59 mm
40 mm 59 mm
45 mm 64 mm
45 mm 64 mm
45 mm 64 mm
52 mm 70 mm
52 mm 70 mm
52 mm 70 mm
60 mm 80 mm
60 mm 80 mm
60 mm 80 mm
80 mm 100 mm
80 mm 100 mm
80 mm 100 mm
90 mm 110 mm
90 mm 110 mm
90 mm 110 mm
Charge dyn. de base
Prix Charge statique de base unitaire €
510 N
510 N
775 N
775 N
775 N
863 N
863 N
863 N
980 N
980 N
980 N
1570 N
1570 N
1570 N
1570 N
1670 N
1670 N
2160 N
2160 N
2160 N
3820 N
3820 N
3820 N
4710 N
4710 N
4710 N
775 N
775 N
1180 N
1180 N
1180 N
1370 N
1370 N
1370 N
1570 N
1570 N
1570 N
2750 N
2750 N
2750 N
3140 N
3140 N
3140 N
4020 N
4020 N
4020 N
7940 N
7940 N
7940 N
10000 N
10000 N
10000 N
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Guidage linéaire
Standard Modèle LME
• Modèle LME à unités métriques généralement utilisées en Europe
• Type standard, type ouvertes (-OP) et type à jeu fonctionnel réglable (-AJ) disponibles
Code de Référence commande Fabricant
Diamètre intérieur
5mm
5 mm
8mm
8 mm
12 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
20 mm
25 mm
25 mm
25 mm
30 mm
30 mm
Diamètre extérieur
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
26 mm
26 mm
26 mm
32 mm
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
40 mm
47 mm
47 mm
Charge
Longueur Charge dyn. statique de Prix
hors tout de base base unitaire €
Code de
commande Fabricant
Diamètre intérieur
30 mm
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Diamètre extérieur
47 mm
62 mm
62 mm
62 mm
75 mm
75 mm
75 mm
90 mm
90 mm
90 mm
120 mm
120 mm
120 mm
Longueur Charge dyn. hors tout de base
Charge
statique de Prix base unitaire €
1180 N ***
2750 N 126,08
2750 N ***
2750 N ***
4020 N ***
4020 N ***
4020 N ***
10000 N ***
10000 N ***
10000 N *** 2 16000 N ***
16000 N ***
16000 N ***
Référence
C1437023
C3744121
C1437034
C2352385
C1436981
C2352371
C3755845
C1436987
C2352373
C3755847
C1437000
C3744014
C3743991
C1437006
C3744031
C3744006
C1437013
C2352377
LME 5
LME 5-AJ
LME 8
LME 8-AJ
LME 12
LME 12-AJ
LME 12-OP
LME 16
LME 16-AJ
LME 16-OP
LME 20
LME 20-AJ
LME 20-OP
LME 25
LME 25-AJ
LME 25-OP
LME 30
LME 30-AJ
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
32 mm
36 mm
36 mm
36 mm
45 mm
45 mm
45 mm
58 mm
58 mm
58 mm
68 mm
68 mm
206 N 265 N 21,36
206 N 265 N ***
265 N 402 N 16,40
265 N 402 N ***
510 N 775 N ***
510 N 775 N ***
510 N 775 N ***
775 N 1180 N 20,09
775 N 1180 N ***
775 N 1180 N ***
863 N 1370 N ***
863 N 1370 N ***
863 N 1370 N ***
980 N 1570 N ***
980 N 1570 N ***
980 N 1570 N ***
775 N 1180 N 73,66
775 N 1180 N ***
C6130299
C1437017
C2352379
C6130300
C1437024
C2352382
C3349097
C6130099
C6130100
C3744075
C6130101
C6130102
C3744110
LME 50-OP
LME 40
LME 40-AJ
LME 40-OP
LME 50
LME 50-AJ
LME 50-OP
LME60
LME60-AJ
LME 60-OP
LME80
LME80-AJ
LME 80-OP
68 mm
80 mm
80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
125 mm
125 mm
125 mm
165 mm
165 mm
165 mm
775 N
1570 N
1570 N
1570 N
2160 N
2160 N
2160 N
4710 N
4710 N
4710 N
7350 N
7350 N
7350 N
Paliers avec douilles à billes KGHA..-PP
Paliers avec douilles à billes KGHA..-PP, avec étanchéité, graissé ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C1434409
C1434410
C1434411
C1434412
C1434413
Référence Fabricant
KGHA 16 PP
KGHA 20 PP
KGHA 25 PP
KGHA 30 PP
KGHA 40 PP
FW
16 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
H B
41 mm 42 mm
48,5 mm 47 mm
57,5 mm 55 mm
67,5 mm 65 mm
84 mm 78 mm
L
37
39
49
59
71
mm
mm
mm
mm
mm
Charge dyn. de base
890 N
1110 N
2280 N
3300 N
5300 N
Prix Charge statique de base unitaire €
620 N 44,39
790 N 47,97
1670 N 53,97
2700 N 69,79
4450 N 93,94
www.brammer.biz
163
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
109695 55960


































































































   173   174   175   176   177