Page 174 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 174
Douilles à billes linéaire, Guide des douilles à billes
Douilles à billes KBS..-PP-AS
FW
L
Douilles à bagues lisses PAB..-PP-AS
Douilles à billes KBS..-PP-AS, étanchéité complète, regraissable, réglable ; version protégée contre la corrosion possible
D
Code de commande
C2274650 C1305181 C2281449 C2280880 C2274823 C2274563 C2278761
Référence Fabricant FW
KBS 1232 PP AS 12 mm KBS 1636 PP AS 16 mm KBS 2045 PP AS 20 mm KBS 2558 PP AS 25 mm KBS 3068 PP AS 30 mm KBS 4080 PP AS 40 mm KBS 50100 PP AS 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Prix unitaire €
54,66 37,84 60,69 57,51
100,52 116,10 164,18
Prix unitaire €
63,20 69,11 74,75 87,05 91,12
107,36 206,86
Prix unitaire €
117,16 124,38 138,65 135,33 174,04 241,41 319,58
Douilles à bagues lisses PAB..-PP-AS, étanchéité complète, regraissable
Code de commande
C2274637 C2274422 C2277369 C2274564 C1438918 C2277660 C1438920
Douilles à bagues lisses PABO..-PP-AS
Référence Fabricant FW
PAB 1232 PP AS 12 mm PAB 1636 PP AS 16 mm PAB 2045 PP AS 20 mm PAB 2558 PP AS 25 mm PAB 3068 PP AS 30 mm PAB 4080 PP AS 40 mm PAB 50100 PP AS 50 mm
Douilles à bagues lisses PABO..-PP-AS, version ouverte, étanchéité complète, regraissable
Code de commande
C2278127 C0878437 C1307419 C2274644 C2274423 C2277213 C2277181
Douille à billes linéaire standard Modèle LM
Référence Fabricant
PABO 1232 PP AS PABO 1636 PP AS PABO 2045 PP AS PABO 2558 PP AS PABO 3068 PP AS PABO 4080 PP AS PABO 50100 PP AS
FW
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
2
• Capacité de charge importante • Jeu angulaire nul
• Rigidité élevée
• Modèle avec retenue de billes
Code de commande
C1436907 C1436921 C1436930 C1436938 C4663644 C1436964 C6130077 C1436951 C6130078 C2284376 C6130079 C1436861 C6130080 C6130081 C1436866
Référence Fabricant D
LM3 3 mm LM4 4 mm LM5 5 mm LM6 6 mm LM6-AJ 6 mm LM8S 8 mm LM8S-AJ 8 mm LM8 8 mm LM8-AJ 8 mm LM10 10 mm LM10-AJ 10 mm LM12 12 mm LM12-AJ 12 mm LM12-OP 12 mm LM13 13 mm
L
7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 19 mm 19 mm 21 mm 21 mm 21 mm 23 mm
D0
10 mm 12 mm 15 mm 19 mm 19 mm 17 mm 17 mm 24 mm 24 mm 29 mm 29 mm 30 mm 30 mm 30 mm 32 mm
Charge dyn. de base
88,2 N 88,2 N 167 N 206 N 206 N 176 N 176 N 265 N 265 N 373 N 373 N 373 N 412 N 412 N 412 N
Charge statique de base
108 N 127 N 206 N 265 N 265 N 225 N 225 N 402 N 402 N 549 N 549 N 598 N 598 N 598 N 775 N
Prix unitaire €
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
8,16 *** *** ***
162
www.brammer.biz
Guidage linéaire
55957 109728 109725 109654