Page 173 - Catalogue Transmission et Fluiditique (MRO) 2015|16
P. 173
Douilles à billes linéaire, Guide des douilles à billes
Douilles à billes KBO..-PP-AS
Douilles à billes KBO..-PP-AS, version ouverte, étanchéité complète, regraissable ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2281113 C1305175 C1305177 C1305178 C2280878 C1305180 C2274610
Référence Fabricant
KBO 1232 PP AS KBO 1636 PP AS KBO 2045 PP AS KBO 2558 PP AS KBO 3068 PP AS KBO 4080 PP AS KBO 50100 PP AS
FW
12 16 20 25 30 40 50
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
Prix unitaire €
39,54 67,91 60,36 95,67
123,46 146,57 219,41
Prix unitaire €
53,99 57,98 62,46 61,07 88,18
104,61 186,78 289,85 528,58
Prix unitaire €
59,99 52,84 52,63 81,32 84,83
100,46 185,47 273,21 514,16
Prix unitaire €
41,80 51,44 59,67 75,79 56,30
114,82 184,77
Prix unitaire €
29,89 38,01 40,44 58,32 56,88
121,81 116,90
D FW
Type standard et ouvert LBCT
LBCT..A sans joint LBCT..-LS avec un joint
LBCT..-2LS avec deux joints
Diamètre extérieur (D;Dg)
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
LBCT..-2LS avec deux joints
Diamètre extérieur (D;Dg)
Guidage linéaire
Code de commande
C3224972 C3738090 C2292037 C3738093 C3527676 C3738096 C2280305 C3738100 C3738103
Référence Fabricant
LBCT 12 A LBCT 16 A LBCT 20A LBCT 25 A LBCT 30 A LBCT 40 A LBCT 50 A LBCT 60 A LBCT 80 A
Diamètre intérieur
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
Diamètre intérieur
12 mm 16 mm 20 mm 25 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm 80 mm
Longueur hors tout
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm 125 mm 165 mm
Type standard et ouvert LBCT
LBCT..A sans joint LBCT..-LS avec un joint
Code de commande
C1435881 C2286115 C1435888 C1435892 C2286116 C2280304 C1435902 C2286117 C2286118
Référence Fabricant
LBCT 12 A-2LS LBCT16A-2LS LBCT 20A-2LS LBCT 25A-2LS LBCT 30A-2LS LBCT 40A-2LS LBCT 50A-2LS LBCT 60A-2LS LBCT 80A-2LS
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm 90 mm 120 mm
Longueur hors tout
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm 125 mm 165 mm
Douilles à billes KBS
2
Douilles à billes KBS, réglable ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C3340111 C2277136 C2279214 C2279588 C1434229 C3340112 C2285486
Référence Fabricant FW
KBS 1232 12 mm KBS 1636 16 mm KBS 2045 20 mm KBS 2558 25 mm KBS 3068 30 mm KBS 4080 40 mm KBS 50100 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
D FW
Douilles à billes KBS..-PP
Douilles à billes KBS..-PP, étanchéité complète, réglable ; version protégée contre la corrosion possible
Code de commande
C2277247 C2274549 C2274550 C2278456 C1305182 C2277241 C2274565
Référence Fabricant FW
KBS 1232 PP 12 mm KBS 1636 PP 16 mm KBS 2045 PP 20 mm KBS 2558 PP 25 mm KBS 3068 PP 30 mm KBS 4080 PP 40 mm KBS 50100 PP 50 mm
D
22 mm 26 mm 32 mm 40 mm 47 mm 62 mm 75 mm
L
32 mm 36 mm 45 mm 58 mm 68 mm 80 mm 100 mm
www.brammer.biz
161
L
L
Les images sont données à titre d’illustration uniquement
109652 109650 62905
62862
86185